絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.9(2)
- 1.2(1)
- 2.6(1)
- 4(2)
長さ(m)
- 11
- 0.35(9)
- 0.45(8)
- 0.7(8)
- 5(18)
- 6(12)
- 8(12)
- 10(85)
- 12(16)
- 14(10)
- 15(29)
- 16(9)
- 20(47)
- 23(10)
- 25(13)
- 30(16)
- 40(19)
- 50(10)
- 100(41)
- 110(11)
- 200(17)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- BLOCK(1)
- TRUSCO(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
番線・針金(ワイヤー)は、建築現場をはじめ、さまざまな場所で資材を結束したり、固定したり、またはモノづくりや荷造り、柵など幅広い用途に使用される金物です。ステンレス製の針金(ワイヤー)は、サビや腐食に強く、銅線と比べるとやや硬いのが特徴です。湿気のある場所にも使用でき、インテリアの素材にも最適です。番線とは、太さを番号で表している鉄線です。番号が大きい方が細く、太さにより用途も違います。通常、12番線を番線と呼び、丸太などを結束するときに使います。

アルミ線(ブロンズタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4色ブロンズ質量(g)400
銅線 18 AWG 1mm 11m
BLOCK¥4,398税込¥4,8381個当日出荷優れた絶縁特性。銅には優れた耐薬品性と防食性あり。長期耐熱性。はんだ付け対応用途モーターコイル生産、トランスの巻線、電子機器用インダクタ、リレーコイル、スピーカーコイル、ポテンショメータ長さ(m)11仕上エナメル絶縁体PURAWGサイズ:18断面積(mm2)0.82RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプシングルコア最大動作温度(℃)+155