絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1.8
- 0.3(17)
- 0.35(16)
- 0.4(5)
- 0.45(19)
- 0.5(15)
- 0.55(21)
- 0.6(6)
- 0.7(39)
- 0.8(19)
- 0.9(58)
- 1(18)
- 1.2(72)
- 1.5(16)
- 1.6(76)
- 2(71)
- 2.5(8)
- 2.6(48)
- 3(8)
- 3.2(43)
- 4(28)
- ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.6(1)
- 10(2)
- 100(1)
ブランド
- エスコ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 近江屋ロープ(1)
番線・針金(ワイヤー)は、建築現場をはじめ、さまざまな場所で資材を結束したり、固定したり、またはモノづくりや荷造り、柵など幅広い用途に使用される金物です。ステンレス製の針金(ワイヤー)は、サビや腐食に強く、銅線と比べるとやや硬いのが特徴です。湿気のある場所にも使用でき、インテリアの素材にも最適です。番線とは、太さを番号で表している鉄線です。番号が大きい方が細く、太さにより用途も違います。通常、12番線を番線と呼び、丸太などを結束するときに使います。

ピアノ線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898税込¥2,0881巻(1巻)当日出荷から10日以内出荷精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。用途機械・建築材料など材質スチール(SWP-A)
ステンレス結束線#18
近江屋ロープ¥3,298税込¥3,6281束4日以内出荷Φ1.8mmのステンレス線を結束線として使いやすく600mmカットにしました。裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!。ハッカーで簡単に固定できます。材質ステンレスSUS304長さ(mm)600線径(Φmm)1.8質量(g/本)約5~6本数約190