絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(105)
- エスコ(77)
- ノーブランド(30)
- TRUSCO(25)
- WAKI(和気産業)(17)
- BEAVER(ビーバー)(16)
- フジテック・ジャパン(15)
- 日本化線(12)
- 東京堂(10)
- ナイス(8)
- MK(丸喜金属本社)(7)
- 泰豊トレーディング(5)
- アイアイ(4)
- 光モール(4)
- 協和ハーモネット(4)
- 近江屋ロープ(4)
- 光(3)
- マキタ(3)
- ファスリンク(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
番線・針金(ワイヤー)は、建築現場をはじめ、さまざまな場所で資材を結束したり、固定したり、またはモノづくりや荷造り、柵など幅広い用途に使用される金物です。ステンレス製の針金(ワイヤー)は、サビや腐食に強く、銅線と比べるとやや硬いのが特徴です。湿気のある場所にも使用でき、インテリアの素材にも最適です。番線とは、太さを番号で表している鉄線です。番号が大きい方が細く、太さにより用途も違います。通常、12番線を番線と呼び、丸太などを結束するときに使います。
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
針金 ステンレス製 1kg巻
(104件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1
ステンレス線
WAKI(和気産業)(64件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
針金 カラー 1kg巻
(47件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻当日出荷鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1色グリーン
針金 1kg巻
(40件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
U字結束線 ステンレス製
(30件のレビュー)¥299~税込¥329~1束(140本)ほか当日出荷ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。用途鉄筋の結束材質SUS304質量(g)200番手#21線径(mm)0.8
ノーリツばんせん
二藤レール(12件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(14kg)ほか当日出荷ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。本数190~200
TCWすずめっき軟銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
やわらか針金(バインド線)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻(20m)当日出荷芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜長さ(m)20被覆黒
すずめっき平編銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種別より線種類産業機械用ケーブルシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
U字結束線 (10kg)
(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10kg)当日出荷U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
ステンレス針金 小巻タイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線)
協和ハーモネット(13件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等種別単線種類産業機械用ケーブル厚さ許容差(mm)±0.003外径許容差(mm)±0.003(導体)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)2種ポリウレタン銅線耐熱区分120℃(E種)絶縁皮膜2種
カラー針金グリーン線
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷緑色のビニールをなまし線に被覆しています。用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
デザインワイヤー 自遊自在
日本化線(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻当日出荷から3日以内出荷豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など