絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 三商(27)
  • ロバートショウ(15)
  • ケニス(10)
  • ヤマト科学(3)
  • 日本電測(3)
  • 東日京三電線(3)
  • ナリカ(3)
  • ifm electronic(3)
  • コクゴ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 八光電機(2)
  • サンプラテック(2)
  • 山田電機(2)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • testo(テストー)(1)
  • 鷺宮製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    4,220税込4,642
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 測温抵抗体(シース型) アズワン

    測温抵抗体(シース型)

    アズワン
    12,000税込13,200
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
  • 極細被覆熱電対 アズワン

    極細被覆熱電対

    アズワン
    6,490税込7,139
    1個
    当日出荷
    極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。 芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。 端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。 耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
    長さ(m)1温度範囲(℃)0~200センサータイプ熱電対素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆PTFE被覆材フッ素樹脂(R)
  • ハンドルプローブセンサー アズワン

    ハンドルプローブセンサー

    アズワン(1件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
    材質(グリップ)アセタール樹脂被覆リード線:ビニールシールド(VLS)仕様オメガコネクター付きリード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K被覆材リード線:ビニールシールド(VLS)リード線長さ(m)通常時:0.3、伸長時:1.5
  • 極薄モールド表面センサー アズワン

    極薄モールド表面センサー

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~200感温部(mm)約5×15素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆材フッ素樹脂(R)
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)Φ1.6被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン(1件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
  • 熱電対(PTFE・モールド型) アズワン

    熱電対(PTFE・モールド型)

    アズワン(2件のレビュー)
    9,190税込10,109
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
    材質(被覆)フッ素樹脂全長(m)2
  • K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) アズワン

    K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)

    アズワン
    24,100税込26,510
    1個
    当日出荷
    材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316テフロン(R)(フッ素樹脂)端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2 (圧着Y端子付)熱電対K熱電対シース外径(Φmm)3.2被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
  • 測温抵抗体(シース型・PTFE被膜) アズワン

    測温抵抗体(シース型・PTFE被膜)

    アズワン
    26,700税込29,370
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    温度範囲(℃)-199~100リード線(m)2 (圧着Y端子付)材質リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆仕様B級3線式
  • 極細モールドセンサー アズワン

    極細モールドセンサー

    アズワン
    7,390税込8,129
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~+200感温部(mm)Φ1素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32被覆材テフロン(R)
  • 液膨張式サーモスタット アズワン

    液膨張式サーモスタット

    アズワン(2件のレビュー)
    5,030税込5,533
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    A・B両接点付きで加熱防止に適しています。
    材質SUS304仕様取り付けネジ:PT1/4電圧(V)250接点容量A/8A、B/16A
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    翌々日出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~750リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ3.2
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    13,900税込15,290
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~1050リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ8.0
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+1000リード線(m)2
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    4,440税込4,884
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    温度範囲(℃)-50~+700端末仕様M4Y端子リード線(m)2
  • 測温抵抗体(PTFE モールド型) アズワン

    測温抵抗体(PTFE モールド型)

    アズワン
    20,400税込22,440
    1個
    当日出荷
    感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
    アズワン品番5-1081-01寸法(mm)シース部Φ4.5×55使用温度範囲(℃)-200~200全長(m)2センサータイプ測温抵抗体
  • 温度過昇防止器 アズワン

    温度過昇防止器

    アズワン
    48,200税込53,020
    1個
    当日出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
    最小単位(℃)1温度設定範囲(℃)0~400
  • 液膨張式サーモスタット用ボックス アズワン

    液膨張式サーモスタット用ボックス

    アズワン(1件のレビュー)
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    種別サーモスタットボックス材質SS(表面ニッケルメッキ)寸法(mm)60×38×130アズワン品番2-1390-05
  • 液膨張式サーモスタットTTE3L用保護管 アズワン

    液膨張式サーモスタットTTE3L用保護管

    アズワン
    3,100税込3,410
    1個
    10日以内出荷
    容器の液を抜かずサーモの交換が行えます。
    適合機種TTE3Lアズワン品番2-1390-04
  • 温度センサー アズワン

    温度センサー

    アズワン
    17,700税込19,470
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレキシブルに曲げて使用できます。 。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状Y端子耐熱温度(℃)シース部/0~600、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.50
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    11,900税込13,090
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維温度範囲(℃)0~900リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ4.8
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-50~+700リード線(m)2
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    5,090税込5,599
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+900端末仕様M4Y端子リード線(m)2
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    温度範囲(℃)-50~+800端末仕様M4Y端子リード線(m)2
  • 簡易リミッター アズワン

    簡易リミッター

    アズワン
    33,400税込36,740
    1個
    当日出荷
    可変式ハイリミッターで、カット温度を設定できます。 使用機器の設定温度より計測温度が高くなると自動的に電流をカットしますが、計測温度が下がっても復帰しません。
    アズワン品番1-5851-01材質本体/ ステンレス(SUS304)、キャピラリー/ スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)本体/ 140×88×50/91、液膨式キャピラリー/ 1730、センサー/ Φ9×91.5極数1電源AC100V 50/60Hz制御方式液体膨張キャピラリー方式による膨張制御電源コード(m)約2.8 3P アダプター付き機構可変式ハイリミッター使用機器接続容量AC100V MAX15A
  • 大容量温度調節器 アズワン

    大容量温度調節器

    アズワン
    82,900税込91,190
    1個
    当日出荷
    最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
    アズワン品番1-7582-01寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    12日以内出荷
    高温測定用のセンサーです。
    用途高温測定用仕様リード線端末部:オメガ・オスタイプ種別高温測定用材質シース部:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)リード線被覆:ガラス寸法(mm)シース部Φ8×500温度範囲(℃)0~1050リード線(m)1アズワン品番1-6178-01
  • 液膨張式サーモスタット TTE3H用保管庫 アズワン

    液膨張式サーモスタット TTE3H用保管庫

    アズワン
    3,100税込3,410
    1個
    10日以内出荷
    容器の液を抜かずサーモの交換が行えます。
    適合機種TTE3Hアズワン品番2-1390-03
  • センサー保護チューブ アズワン

    センサー保護チューブ

    アズワン
    1,860税込2,046
    1個
    翌々日出荷
    仕様Φ3.2mm用(材質:FEP)型番センサー保護チューブアズワン品番1-5196-22シース外径(Φmm)3.2
  • 湿度コントロールユニット アズワン

    湿度コントロールユニット

    アズワン
    539,800税込593,780
    1個
    63日以内出荷
    低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
    仕様対象空間容積:25~150L質量(g)3500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×450使用周囲温度(℃)15~30アズワン品番2-8647-01湿度設定範囲(%RH)5~50%供給圧力(MPa)0.5
  • センサー保護チューブ アズワン

    センサー保護チューブ

    アズワン
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    型番センサー保護チューブサイズ(mm)Φ4用(FEP)アズワン品番1-5200-21
  • 温度過昇防止・警報発生装置ねじ込みセンサ アズワン

    温度過昇防止・警報発生装置ねじ込みセンサ

    アズワン
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷
    仕様シース部サイズ(mm):Φ4×30耐熱温度(℃)180アズワン品番1-2995-11シース外径(Φmm)4シース長(mm)30
  • 温度センサ アズワン

    温度センサ

    アズワン
    22,869税込25,156
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状オメガコネクタリード線(m)2
  • 熱電対 アズワン

    熱電対

    アズワン
    7,574税込8,331
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    センサータイプ熱電対リード線長さ(m)5
  • 極細K熱電対 アズワン

    極細K熱電対

    アズワン
    16,000税込17,600
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)温度範囲(℃)-50~+600
  • 温度センサ アズワン

    温度センサ

    アズワン
    139,800税込153,780
    1個
    22日以内出荷から23日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)コネクタ形状オメガコネクタ耐熱温度(℃)シース部/0~400、リード線/200リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ0.15
温度/湿度管理機器