絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ(32)
  • エスコ(11)
  • MK(丸喜金属本社)(6)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 永瀬工場(1)
  • ヤボシ(1)
タイプ
タイプ
H型(コ型)
タイプ
T型(1)
タイプ
V溝型(27)
タイプ
Y型(13)
タイプ
トロ車型(L型)(28)
タイプ
丸型(U型)(41)
タイプ
山V型(120)
タイプ
平型(155)
タイプ
溝R型(135)
車輪径(Φmm)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 33(2)
  • 36(3)
  • 42(2)
  • 50(33)
  • 60(29)
  • 70(7)
  • 75(24)
  • 80(4)
  • 90(31)
  • 100(16)
  • 105(6)
  • 110(13)
  • 120(9)
  • 130(8)
  • 150(16)
  • 200(15)
  • 250(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車ヨコヅナ(41件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナ鉄重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
公団・公社用戸車・車のみ ヨコヅナ公団・公社用戸車・車のみヨコヅナ(9件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (H型)ヨコヅナ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
MC防音重量戸車 車のみ ヨコヅナMC防音重量戸車 車のみヨコヅナ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 車のみ ヨコヅナS45C重量戸車 車のみヨコヅナ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
C-2350マルコン枠付重量車(コ型) MK(丸喜金属本社)C-2350マルコン枠付重量車(コ型)MK(丸喜金属本社)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
フジキング重量戸車 H型 車のみ ヤボシフジキング重量戸車 H型 車のみヤボシ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプH型材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
ロタ・重量戸車 車のみ ヨコヅナロタ・重量戸車 車のみヨコヅナ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
V型戸車 Aタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Aタイプ(コ型枠)TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
Cローラー ステンレス車 ヨコヅナCローラー ステンレス車ヨコヅナ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠ヨコヅナ
22,980税込25,278
1セット(2個)ほか
3日以内出荷から17日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車 車のみヨコヅナ
5,988税込6,587
1個
当日出荷から9日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
公団・公社用戸車・枠付 ヨコヅナ公団・公社用戸車・枠付ヨコヅナ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
公団・公社用戸車です。
タイプH型(コ型)耐荷重(kg)30(2個当たり)分類枠付
ステンレス重量戸車(VH型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(VH型) 車のみジョー・プリンス竹下
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプVH型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.32MB)
鉄枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下鉄枠付重量戸車(VH型)ジョー・プリンス竹下
1,888税込2,077
1個
7日以内出荷
VH型です。ベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプVH型材質[枠]冷間圧延鋼板(SPCC)、[車]鉄鋳物仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理関連資料(0.25MB)
ベアリング入 ステンレス車 車のみ H型 ヨコヅナベアリング入 ステンレス車 車のみ H型ヨコヅナ
759税込835
1個
4日以内出荷
タイプH型材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車 ヨコヅナSW間仕切用戸車 BRG入MCナイロン車ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!
タイプH型サイズ(mm)50材質(枠)ステンレス枠寸法A(mm)140寸法B(mm)120寸法C(mm)39寸法D(mm)50寸法E1(mm)26.5寸法E2(mm)19.5寸法F1(mm)32寸法F2(mm)25寸法G(mm)20寸法I(mm)10寸法J(mm)14寸法K(mm)6寸法M(mm)7寸法N1(mm)21寸法N2(mm)11寸法O1/O2(mm)78.5/46.5寸法S1(mm)52寸法S2(mm)40板厚・材質SUS304(t2)材質(軸)SUS303(8mm)材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入)自重(g)140耐荷重(2ヶ当り)(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス枠無重量車 MK(丸喜金属本社)オールステンレス枠無重量車MK(丸喜金属本社)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から翌々日出荷
S45C重量戸車 H型 ヨコヅナS45C重量戸車 H型ヨコヅナ
7,998税込8,798
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプH型仕様H型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車H型 ヨコヅナ鉄重量戸車H型ヨコヅナ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 H型 ヨコヅナS45C重量戸車 H型ヨコヅナ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠付オールステンレス重量車 S-3650シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。 ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズS-3650シリーズ
枠無重量車 C-1450シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠無重量車 C-1450シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1450シリーズ
枠付重量車 C-1350シリーズ コ型 MK(丸喜金属本社)枠付重量車 C-1350シリーズ コ型MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1350シリーズ
ステンレス枠付重量戸車(VH型) ジョー・プリンス竹下ステンレス枠付重量戸車(VH型)ジョー・プリンス竹下
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプVH型材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.38MB)
ベアリング入ステンレス戸車 H型 ヨコヅナベアリング入ステンレス戸車 H型ヨコヅナ
1,398税込1,538
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。
タイプH型材質(枠)ステンレス枠寸法E(mm)6寸法G(mm)14寸法I(mm)3.5寸法J(mm)9寸法K(mm)4寸法L(mm)13寸法M(mm)5板厚・材質SUS304(t1.5)取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプH型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 H型ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
V型戸車 Uタイプ(コ型枠) TRUSCOV型戸車 Uタイプ(コ型枠)TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
75mm/ 300kg 戸車(コ型・重量用) エスコ75mm/ 300kg 戸車(コ型・重量用)エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
タイプコ型車輪径(Φmm)75エスコ品番EA986VF-75アズワン品番64-7987-58
50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用) エスコ50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
タイプコ型車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986VF-50
60mm 戸車車輪(コ型・重量用) エスコ60mm 戸車車輪(コ型・重量用)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
タイプコ型車輪径(Φmm)60エスコ品番EA986VF-260
50mm 戸車車輪(コ型・重量用) エスコ50mm 戸車車輪(コ型・重量用)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
タイプコ型車輪径(Φmm)50エスコ品番EA986VF-250
100mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ100mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)100エスコ品番EA986RA-410
90mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ90mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)90エスコ品番EA986RA-409
70mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ70mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)70エスコ品番EA986RA-407
60mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ60mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用車輪径(Φmm)60エスコ品番EA986RA-406
戸車 車のみ特集
おすすめ人気ランキング
戸車・車のみ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら