絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • モリ工業(4)
  • ハイロジック(1)
  • フジテック・ジャパン(1)
  • 浜国(1)
材質
  • SUS304(5)
  • アルミニウム(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(2)
厚さ(mm)
  • 1
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(2)
  • 0.8(7)
  • 0.9(2)
  • 1.0(8)
  • 1.1(3)
  • 1.2(12)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 2.0(15)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • オールステンレスパイプ モノタロウ

    オールステンレスパイプ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
    用途装飾や構造用材質SUS304仕上#400研磨
  • ステンレス巻パイプ モノタロウ

    ステンレス巻パイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ステンレスを巻き付けた鋼管です。
    用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)仕上#400研磨(横目)寸法許容差(mm)±0.25
  • ステンレス巻パイプ フジテック・ジャパン

    ステンレス巻パイプ

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質鉄、ステンレス仕上ヘアライン
  • ステンレス巻パイプ モリ工業

    ステンレス巻パイプ

    モリ工業
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(12件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
    材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000仕上ヘアーライン
  • ステンレス巻パイプ ハイロジック

    ステンレス巻パイプ

    ハイロジック(8件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
    用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業
    9,898税込10,888
    1本
    翌日出荷
    磨仕上(#400)。
    用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000厚さ(mm)1
  • オールアルミパイプ 浜国

    オールアルミパイプ

    浜国
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    軽い、加工性がよい
    用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質アルミ長さ(mm)4000厚さ(mm)1

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル