絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- モリ工業(2)
- ハイロジック(1)
- フジテック・ジャパン(1)
- 浜国(1)
材質
- SUS304(3)
- アルミニウム(1)
- スチール(3)
- ステンレス(1)
厚さ(mm)
- 1
- 0.4(1)
- 0.5(3)
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1.1(2)
- 1.2(3)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 2.0(8)
- 2(1)
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。

オールステンレスパイプ
(39件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。用途装飾や構造用材質SUS304仕上#400研磨
オールステンレスパイプ
モリ工業¥9,898~税込¥10,888~1本翌日出荷磨仕上(#400)。用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000厚さ(mm)1
オールアルミパイプ
浜国¥2,498~税込¥2,748~1本翌日出荷軽い、加工性がよい用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質アルミ長さ(mm)4000厚さ(mm)1
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前