カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
- 19(14)
- 25(22)
- 25.5(1)
- 32(28)
- 34(1)
- 38(14)
- 42.7(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(24)
- モリ工業(10)
- ACE(エース)(8)
- 八幡ねじ(8)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- フジテック・ジャパン(7)
- SUGICO(スギコ)(5)
- TRUSCO(5)
- ケージーパルテック(4)
- 光(2)
- アトムリビンテック(2)
- NewHikari(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- ハイロジック(2)
- 宇佐美工業(1)
材質
- SUS304
- ABS樹脂(16)
- SUS316(13)
- SUS430(3)
- アイアンラバー(PUR)(1)
- アルミニウム(83)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(112)
- ステンレス(109)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(3)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(591)
- 木材(27)
- 樹脂(30)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(34)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(5)
- 1.0(1)
- 1.1(2)
- 1.2(5)
- 2.0(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。

オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ
(39件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。用途装飾や構造用材質SUS304仕上#400研磨
ステンレスブラケット
(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷ステンレス製の錆に強いブラケットです。用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン材質(ビス)SUS304
32mm ベース(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥870税込¥9571個当日出荷仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12材質SUS304形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
ステンレス カバーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ材質ステンレスSUS304仕上#400研磨
ステンレスブラケット 首長
(8件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン材質(ビス)SUS304
オールステンレスパイプ
モリ工業(12件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000仕上ヘアーライン
ステンレス D型ロングブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付種別通材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直通寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
25mm ベース(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥755税込¥8311個当日出荷ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付エスコ品番EA951EW-11材質ステンレス(SUS304)プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
ステンレス D型ロングブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付種別片材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直止寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
ステンレス U型ソケット Φ32
NewHikari(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷パイプを上から乗せるだけ の簡単施工。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質ステンレスSUS304形状U型ソケット寸法A(mm)35寸法D(mm)18寸法E(mm)36寸法B(mm)24.5寸法C(mm)32.5仕上ヘアライン
ステンD型ブラケット ロングタイプ
SUGICO(スギコ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座
ケージーパルテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷受金具が見えにくい非対称形を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受
直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷付属品パイプ取付用イモねじM6×1本付材質SUS304形状ソケットプレート寸法(mm)43×79仕上鏡面仕上げ取付穴径(Φmm)4.2
ステンパイプソケット ネジ付
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途丸パイプ固定。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U型ソケット Φ25
NewHikari(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷パイプを上から乗せるだけの簡単施工。付属品2本付き材質ステンレスSUS304形状U型ソケット寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法E(mm)30寸法B(mm)23寸法C(mm)25.5仕上ヘアライン
直径25mmパイプ用ベース(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷材質SUS304形状ソケット取付穴径直径4.2mmプレート寸法(mm)35×61仕上鏡面仕上げ
オールステンレスパイプ
モリ工業¥9,898~税込¥10,888~1本翌日出荷磨仕上(#400)。用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000厚さ(mm)1
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前