絞り込み
適合径(Φmm)
- 22(5)
- 25(9)
- 32(1)
ブランド
- エスコ(13)
- スリーナイン島野(13)
- トップウォーター(9)
材質
- SUS316
- ABS樹脂(16)
- SUS304(103)
- SUS430(3)
- アイアンラバー(PUR)(1)
- アルミニウム(89)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(129)
- ステンレス(126)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(4)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(664)
- 木材(33)
- 樹脂(30)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(39)
- 材質をもっと見る
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。

パイプジョイントティーズ ステンレス製 25mm
エスコ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷材質SUS316寸法A(mm)25寸法X(mm)55寸法Z(mm)31寸法Y(mm)55適合パイプ外径(Φmm)25
パイプジョイントエルボ ステンレス製 25mm
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷材質SUS316寸法A(mm)25寸法X(mm)52寸法Z(mm)31寸法Y(mm)52適合パイプ径(Φmm)25
直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)
エスコ¥3,243~税込¥3,567~1個当日出荷から翌日出荷仕様通し形(中間用)材質SUS316形状直通取付穴径直径5mmプレート20mm×60mm全高57
ホースパイプオーバル ステンレス316製
トップウォーター¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷材質ステンレス(SUS316)適合穴(mm)内部:180×80縦(mm)140横(mm)240使用ビス(mm)隔:177×85
パイプ用ブラケット ステンレス製/通し 25mm
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷材質SUS316全高(mm)57角度(°)60プレート寸法(mm)32×41取付穴径(Φmm)4.5適合パイプ外径(Φmm)25
パイプジョイントコンバーサルティーズ SUS製 25mm
エスコ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷材質SUS316寸法A(mm)25角度(°)60寸法X(mm)55寸法Z(mm)33寸法Y(mm)64適合パイプ径(Φmm)25
パイプジョイント三方エルボ ステンレス製 25mm
エスコ¥4,220税込¥4,6421個翌日出荷材質SUS316寸法A(mm)25寸法X(mm)57寸法Z(mm)57寸法Y(mm)57適合パイプ径(Φmm)25
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前