絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1,363件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミブラケット止 BR-5L シロクマアルミブラケット止 BR-5Lシロクマ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質アルミ形状L止適合径(Φmm)32仕様バリアフリー推奨品付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
W形ブラケットL長受 シロクマW形ブラケットL長受シロクマ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20、C8-50オールアンカー耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
どこでもブラケットセンター シロクマどこでもブラケットセンターシロクマ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質樹脂適合径(Φmm)32仕様抗菌付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ形状直通耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
どこでもブラケットコーナー シロクマどこでもブラケットコーナーシロクマ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質樹脂形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32仕様抗菌付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
100Φベース シロクマ100Φベースシロクマ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン適合径(Φmm)45付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)形状ソケット寸法(Φmm)100
パイプ用アンカー シロクマパイプ用アンカーシロクマ
359税込395
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質樹脂/鍋頭仕様内径Φ28用付属品ナベ頭M6×60透明
自在ジョイント壁用 シロクマ自在ジョイント壁用シロクマ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質真鍮適合径(Φmm)35仕様高耐久性付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ
C形エンドキャップ ABR-812 シロクマC形エンドキャップ ABR-812シロクマ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン適合径(Φmm)35仕様高耐久性付属品SUSサラドリル4×16×D6
自在ジョイントABR-811 シロクマ自在ジョイントABR-811シロクマ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質真鍮適合径(Φmm)35仕様高耐久性付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー形状エルボ
壁用エンド シロクマ壁用エンドシロクマ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質真鍮形状壁用エンド適合径(Φmm)35仕様高耐久性付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ
支柱 ABR-702 シロクマ支柱 ABR-702シロクマ
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
用途屋外用材質アルミ適合径(Φmm)35仕様簡単角度調整、受タイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
シャトルブラケット 首下60mm アトムリビンテックシャトルブラケット 首下60mmアトムリビンテック
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
主に中間棚、可動棚などの下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。 首下60mmのため、棚とパイプとの間隔がゆったりととれるタイプです。
付属品フラットビス(M4×25)材質亜鉛合金サイズΦ25用仕上クロームメッキ
フリースタイル手すり用エンドホルダー 間柱用 TOTOフリースタイル手すり用エンドホルダー 間柱用TOTO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35
直付ブラケット ファイン ハイロジック直付ブラケット ファインハイロジック(1件のレビュー)
589税込648
1個ほか
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状直受
完全ソケット ハイロジック完全ソケットハイロジック
1,798税込1,978
1袋(2個)
3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
呼び径(mm)25形状U型ソケット
横型固定ブラケット ハイロジック横型固定ブラケットハイロジック(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合手すり棒径Φ33mmゴールド材質亜鉛ダイカスト形状L受
フレキシブルジョイント脱着タイプ ハイロジックフレキシブルジョイント脱着タイプハイロジック
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状エルボ備考(使用ネジ)ナベ 4本・皿 4本仕上アクリル焼付塗装
フレキシブルコーナー ファイン ハイロジックフレキシブルコーナー ファインハイロジック
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)35形状エルボ
パイプソケット ハイロジックパイプソケットハイロジック(1件のレビュー)
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
呼び径(mm)25
ステンレスブラケット 片 ハイロジックステンレスブラケット 片ハイロジック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス形状直止
ステンレスブラケット 通 ハイロジックステンレスブラケット 通ハイロジック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス形状直通
完全ソケット ハイロジック完全ソケットハイロジック
799税込879
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト形状U型ソケット
MK 32Φメイクハンドバー 2500 MK(丸喜金属本社)MK 32Φメイクハンドバー 2500MK(丸喜金属本社)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途浴室やトイレ回りの手すりに。材質アルミアイボリートラスコ品番380-2752全長(mm)2500質量(kg)1.39仕上処理抗菌樹脂コーティング適合径(Φmm)32径(mm)32
メイクブラケット MK(丸喜金属本社)メイクブラケットMK(丸喜金属本社)
939税込1,033
1個
当日出荷
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 端部のエンドブラケット用です。
用途浴室やトイレ回りの手すりに材質ポリプロピレン(PP)アイボリー付属品ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本トラスコ品番380-3015形状ブラケットエンド高さ(mm)78質量(g)74径(Φmm)(丸座)80
メイクディンプルハンドバー MK(丸喜金属本社)メイクディンプルハンドバーMK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途浴室やトイレ回りの手すりに材質アルミ抗菌樹脂コーティングアイボリー仕様ディンプル加工径(Φmm)32
回転止キャップS ACE(エース)回転止キャップSACE(エース)
799税込879
1個
3日以内出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ形状キャップ寸法F(mm)3.2寸法E(mm)6寸法G(mm)10寸法H(Φmm)4寸法K(Φmm)-寸法I(Φmm)6.5
パイプソケットねじ込み式 アトムリビンテックパイプソケットねじ込み式アトムリビンテック(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
アトム 首長丸一受 アトムリビンテックアトム 首長丸一受アトムリビンテック(1件のレビュー)
649税込714
1個
4日以内出荷
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。形状直止適合パイプ径(Φmm)25
2段掛伸縮パイプ アトムリビンテック2段掛伸縮パイプアトムリビンテック
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
パイプの長さが伸縮する為、衣類のサイズやスペースに合わせて効率的な収納が可能です。
用途クローゼット内のパイプ材質/処理鋼/クロームメッキ付属品+トラスタッピンねじ5×20(ニッケルめっき)×2本、六角レンチNo.2×1ヶねじピッチ(mm)(プレート取付)44~64伸縮範囲(mm)(上下)30ピッチで6段階(六角レンチで固定)(左右)260吊下荷重(kg)20以下当金具を掛ける方の服吊りパイプ自体の強度は考慮に入れておりませんので、ご注意ください。
ダイカスト首長ブラケット APLUS(クマモト)ダイカスト首長ブラケットAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
用途パイプの固定に材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
35mmx2.0x2m アルミ管 エスコ35mmx2.0x2m アルミ管エスコ
5,430税込5,973
1本
当日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)35エスコ品番EA440DL-35肉厚(mm)2.0
28mmx2.0x2m アルミ管 エスコ28mmx2.0x2m アルミ管エスコ
4,510税込4,961
1本
当日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)28エスコ品番EA440DL-28肉厚(mm)2.0
22mmx2.0x2m アルミ管 エスコ22mmx2.0x2m アルミ管エスコ
6,740税込7,414
1セット(2本)
当日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)22エスコ品番EA440DL-22肉厚(mm)2.0
19 x2.0mmx2m 磨ステンレス管 エスコ19 x2.0mmx2m 磨ステンレス管エスコ
7,670税込8,437
1個
翌日出荷
材質SUS304全長(m)2外径(Φmm)19エスコ品番EA440DN-19肉厚(mm)2.0
フリースタイル手すり用T字ジョイント TOTOフリースタイル手すり用T字ジョイントTOTO
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
T字型に手すりを取り付けることができます。
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり用L付受ブラケット 間柱用 TOTOフリースタイル手すり用L付受ブラケット 間柱用TOTO
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
隅出しの際、木棒中心位置にブラケットを合わせるだけなので施工が簡単です。
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35・32兼用形状L受
ブリスターダイカストパイプ継手 フジテック・ジャパンブリスターダイカストパイプ継手フジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用付属品六角スパナ材質亜鉛ダイカスト仕上ニッケルメッキ適合パイプ径(Φmm)32
ブリスターPCパイプ継手 フジテック・ジャパンブリスターPCパイプ継手フジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用付属品六角スパナ材質PC仕上ニッケルメッキ適合パイプ径(Φmm)32
クロームブラケット首長 フジテック・ジャパンクロームブラケット首長フジテック・ジャパン
529税込582
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
パイプキャップ 大阪コネクター製造パイプキャップ大阪コネクター製造
8,898税込9,788
1箱(10個)ほか
翌日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら