絞り込み
適合径(Φmm)
- 32
- 4(5)
- 10(34)
- 13(29)
- 15(3)
- 16(39)
- 18(3)
- 19(94)
- 20(7)
- 22(5)
- 25(178)
- 34(7)
- 35(268)
- 38(87)
- 40(14)
- 42.7(7)
- 45(26)
- 48.6(9)
- 50(10)
- 60(7)
- 適合径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- ACE(エース)(25)
- APLUS(クマモト)(8)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(9)
- HOJO(4)
- MK(丸喜金属本社)(3)
- NewHikari(6)
- SUGICO(スギコ)(7)
- TOTO(17)
- TRUSCO(11)
- WAKI(和気産業)(37)
- アトムリビンテック(3)
- エスコ(11)
- ケージーパルテック(8)
- シロクマ(107)
- スリーナイン島野(5)
- ハイロジック(19)
- フジテック・ジャパン(65)
- 宇佐美工業(1)
- 川喜金物(SOWA)(2)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS304(34)
- SUS316(1)
- アルミニウム(8)
- スチール(26)
- ステンレス(29)
- プラスチック(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 亜鉛合金(222)
- 樹脂(16)
- 黄銅(真鍮)(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。

真鍮クロームパイプ2重ソケット
フジテック・ジャパン(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷付属品取付ビス(ステンレス)材質本体:真鍮形状2重ソケット寸法C(mm)4.1仕上キャップ:クローム、座:生地
ステンレスブラケット
(13件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷ステンレス製の錆に強いブラケットです。用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン材質(ビス)SUS304
A型ブラケットL受
シロクマ(19件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷抗菌ブラケットです。仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
F型ブラケット 首長
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
ステンレス D型ロングブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付種別通材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直通寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
ステンレス D型ロングブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付種別片材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直止寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
自在ジョイント BR-116
シロクマ(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
ステンレスブラケット 首長
(8件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。用途タオルかけなどのステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン材質(ビス)SUS304
ステンD型ブラケット ロングタイプ
SUGICO(スギコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前