カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ACE(エース)(78)
- ECLE(マツ六)(71)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- MK(丸喜金属本社)(14)
- NewHikari(36)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TOTO(42)
- TRUSCO(12)
- WAKI(和気産業)(55)
- アトムリビンテック(22)
- エスコ(101)
- ケージーパルテック(22)
- シロクマ(280)
- スリーナイン島野(66)
- ノダ(46)
- ハイロジック(89)
- フジテック・ジャパン(168)
- モリ工業(12)
- 八幡ねじ(31)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(103)
- SUS316(35)
- SUS430(3)
- アイアンラバー(PUR)(1)
- アルミニウム(89)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(129)
- ステンレス(126)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(4)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(664)
- 木材(33)
- 樹脂(30)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(39)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ぬくもり手すりスリムブラケット L直止
WAKI(和気産業)¥2,198税込¥2,4181セット翌々日出荷取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂形状直止
ぬくもり手すりスリムブラケット L受
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681セット翌々日出荷取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂形状L受
木棚用傾斜ブラケット 右側用
ACE(エース)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具。棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)用途Aタイプブラケット。AL-56S(左側用)との併用必要仕様腕金具のアップ角度:0.75度(水平時)材質本体:スチール特殊鋼(2.6t/爪部3.0t)、つまみ部:亜鉛ダイカスト製、外ネジ部材:スチール(M6×1.0P)スプリング付傾斜角度(°)0~90
止めネジ付き長ソケット
ACE(エース)¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷固定用の回転止めを使用し、固定してください。付属品皿タッピングビス(3本・鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)、止めネジ用レンチ1本材質亜鉛ダイカスト形状ソケット
ワンタッチパイプサポート 32mmパイプ用
ACE(エース)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷パイプはパイプ受に対し17mm以上乗せてご使用ください。付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム安全荷重(kg)50(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)仕上クロームメッキ
ワンタッチパイプサポート 25mmパイプ用
ACE(エース)¥629税込¥6921個3日以内出荷パイプはパイプ受に対し15mm以上乗せてご使用ください。付属品皿タッピングビス(2本/鉄ニッケルメッキ3.5x25mm)材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム安全荷重(kg)40(木下地に取り付けの例・本体のみの静止荷重)仕上クロームメッキ
Sハンガーブラケット SB-24用
ACE(エース)¥619税込¥6811個3日以内出荷スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具。(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)用途Aタイプブラケット材質スチール特殊鋼(3.0t)
ぬくもり手すり35 エンドエルボ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本材質本体:ZDC2形状ブラケットエンドサイズ35Φ用適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製
WAKI(和気産業)¥569税込¥6261個当日出荷荷重に強い高張力鋼板製ブラケット。メーカー従来品に比べ約2倍のひっぱり強度で、安全性を飛躍的に向上させました。 壁面にクロスを貼る際、手すりを取り外すことができる施工時に便利な着脱機能付! ひっかかりをなくしたバリアフリー型のデザインの安心設計です!用途室内階段専用手すり金具として付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本材質本体:SPFH、カバー:ABS、着脱プレート:SPFH形状L受色シルバーサイズ35Φ用適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりUB フリージョイント
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥749税込¥8241個翌々日出荷から3日以内出荷コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在! 階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。 材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本材質本体:ABS、32Φアダプター:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりUB 直受
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥569税込¥6261個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりUB 壁受 角
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個3日以内出荷そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT L型キャップ
WAKI(和気産業)¥689税込¥7581個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個材質本体:ABS、変換アダプター厚:PP形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT 壁受エンド
WAKI(和気産業)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個材質本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT 直ジョイント
WAKI(和気産業)¥699税込¥7691個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前