絞り込み
ブランド
適合径(Φmm)
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプ・ブラケット・ソケットは、手すり、防護柵、ハンガーパイプなど幅広い用途に使用されるステンレス製やアルミ製の建築構造材です。ブラケットは、手すりの取付けやハンガーのパイプ支えなどに使用されます。亜鉛合金製とステンレス製が多く、L受、ブランケットエンド、ブランケットコーナーなどの8つの形状があります。ソケットは、ソケット、U字ソケット、二重ソケット、キャップと4つの形状。いずれもブラケット同様、クローゼット内でパイプ支えやパイプの固定のために使用されることが多く、キャップはパイプエンドに取り付けます。キャップをすることで、見た目にもきれいです。
1,351件中 1,3211,351
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外手すり壁付エンドブラケット TOTO屋外手すり壁付エンドブラケットTOTO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
衣服の引っ掛かりを防ぎ、安全性に配慮したエンド納め用です。
形状ブラケットエンド
屋外手すり支柱(埋め込み変更用) TOTO屋外手すり支柱(埋め込み変更用)TOTO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質ステンレス
屋外手すりフレキシブルジョイント TOTO屋外手すりフレキシブルジョイントTOTO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
0°から90°の間で自由な角度に曲げることができます。
材質黄銅
屋外手すりストレートジョイント TOTO屋外手すりストレートジョイントTOTO
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
手すりを直線上で継ぎ足すことができます。
材質黄銅形状ストレート
フリースタイル手すり用壁付エンド着脱ブラケット TOTOフリースタイル手すり用壁付エンド着脱ブラケットTOTO
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
廊下を横断する場合など、左右の壁を利用して手すりをとりつけることができます。
材質ステンレス適合径(Φmm)35仕様フック付(2個)形状ブラケットエンド
フリースタイル手すり用入隅コーナーブラケット TOTOフリースタイル手すり用入隅コーナーブラケットTOTO
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
コーナー部(入り隅)を接続することができます。
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35形状コーナーブラケット
フリースタイル手すり用入隅コーナーFブラケット 真壁用 TOTOフリースタイル手すり用入隅コーナーFブラケット 真壁用TOTO
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
階段などの勾配入り隅部を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35形状コーナーブラケット
フリースタイル手すり用直付受ブラケット TOTOフリースタイル手すり用直付受ブラケットTOTO
799税込879
1個
3日以内出荷
縦手すりのブラケットに適します。
材質亜鉛合金形状直受
フリースタイル手すり用直付フレキシブルブラケット 間柱用 TOTOフリースタイル手すり用直付フレキシブルブラケット 間柱用TOTO
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
手すりを0°から90°の間で自由に曲げて接続することができます。
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35形状フレキシブルブラケット
フリースタイル手すり用直受出隅スリムブラケット TOTOフリースタイル手すり用直受出隅スリムブラケットTOTO
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
出隅部分に取り付けることができる受ブラケットです。
材質亜鉛合金形状直受
フリースタイル手すり用出隅コーナーFブラケット TOTOフリースタイル手すり用出隅コーナーFブラケットTOTO
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
階段などの勾配出隅部を接続することができます。
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35形状コーナーブラケット
フリースタイル手すり用支柱 TOTOフリースタイル手すり用支柱TOTO
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
手すりを床に取り付けることができ、壁から手すりを離したい場合に便利です。
材質ステンレス適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり用フレキシブルジョイント 20°-65° TOTOフリースタイル手すり用フレキシブルジョイント 20°-65°TOTO
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
後付け補強板を使用する場合、階段の勾配入り隅部の接続に。
材質亜鉛合金
フリースタイル手すり用フレキシブルジョイント TOTOフリースタイル手すり用フレキシブルジョイントTOTO
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
0°から90°の間で自由に曲げることができ、ひねりを加えることもできます。
材質亜鉛合金
フリースタイル手すり用ストレートジョイント TOTOフリースタイル手すり用ストレートジョイントTOTO
959税込1,055
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質亜鉛合金形状ストレート
フリースタイル手すり用コーナーホルダー Rタイプ TOTOフリースタイル手すり用コーナーホルダー RタイプTOTO
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)を90°に取り付けることができます。
材質亜鉛合金タイプR適合径(Φmm)32
フリースタイル手すり用コーナーホルダー Lタイプ TOTOフリースタイル手すり用コーナーホルダー LタイプTOTO
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)を90°に取り付けることができます。
材質亜鉛合金タイプL適合径(Φmm)32
フリースタイル手すり用コーナーホルダー TOTOフリースタイル手すり用コーナーホルダーTOTO
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
縦手すりと横手すりを90°に取り付けることができ、シンプルなデザインの形状です。
材質亜鉛合金
フリースタイル手すり用コーナーブラケット TOTOフリースタイル手すり用コーナーブラケットTOTO
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
継手すりと横手すりを90°に取り付けることができます。
材質亜鉛合金形状コーナーブラケット
フリースタイル手すり用コーナージョイント TOTOフリースタイル手すり用コーナージョイントTOTO
959税込1,055
1個
3日以内出荷
入り隅や出隅などのコーナー部を接続することができます。
材質亜鉛合金
フリースタイル手すり用エンドホルダー Lタイプ TOTOフリースタイル手すり用エンドホルダー LタイプTOTO
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
衣服の引っ掛かりを防ぎ、安全性に配慮したエンド納め用です。
材質亜鉛合金タイプL
フリースタイル手すり用エンドキャップ TOTOフリースタイル手すり用エンドキャップTOTO(1件のレビュー)
559税込615
1個
3日以内出荷
継手すり端部の化粧キャップとして使用。丸みを持たせたシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金
フリースタイル手すり用T字ジョイント Rタイプ TOTOフリースタイル手すり用T字ジョイント RタイプTOTO
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。
材質亜鉛合金タイプR適合径(Φmm)32
フリースタイル手すり用T字ジョイント Lタイプ TOTOフリースタイル手すり用T字ジョイント LタイプTOTO
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。
材質亜鉛合金タイプL適合径(Φmm)32
フリースタイル手すり用L付着脱ブラケット TOTOフリースタイル手すり用L付着脱ブラケットTOTO
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
同一平面上に手すりを取り付けることができます。エンド部に使用する場合は、キャップを取り付けてください。
材質ステンレス適合径(Φmm)35仕様フック・キャップ付(各2個)セット内容左右1組形状L通
フリースタイル手すり用L付受ブラケット (角度調整可能) TOTOフリースタイル手すり用L付受ブラケット (角度調整可能)TOTO
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
角度調整ができるので、段差やスロープがある場所でも間柱に取り付けることができます。
材質亜鉛合金形状L受
フリースタイル手すり用L付受ブラケット TOTOフリースタイル手すり用L付受ブラケットTOTO
879税込967
1個
3日以内出荷
支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたうことができます。
材質亜鉛合金形状L受
フリースタイル手すり用L付ジョイント受ブラケット TOTOフリースタイル手すり用L付ジョイント受ブラケットTOTO
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質亜鉛合金形状L通
フリースタイル手すり用L付J受ブラケット平手すり TOTOフリースタイル手すり用L付J受ブラケット平手すりTOTO
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
直線上で手すりを継ぎ足すことができます。
材質亜鉛合金形状L通
フリースタイル手すり用出隅コーナーブラケット TOTOフリースタイル手すり用出隅コーナーブラケットTOTO
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
コーナー部(出隅)を接続することができます。
材質亜鉛合金適合径(Φmm)35形状コーナーブラケット
ブラケット OMSORG(オムソリ)ブラケットOMSORG(オムソリ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
翌々日出荷
セット内容ブラケット部品1 ABS樹脂 2個ブラケット部品2 ABS樹脂 2個六角ビス 鉄ブロンズメッキ 2個座金 鉄ブロンズメッキ 2個木ネジ 鉄ブロンズメッキ 6個モンゴプラグ ABS樹脂 6個六角レンチ 鉄クロームメッキ 1個

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル