カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ACE(エース)(78)
- ECLE(マツ六)(71)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- MK(丸喜金属本社)(14)
- NewHikari(36)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TOTO(42)
- TRUSCO(12)
- WAKI(和気産業)(55)
- アトムリビンテック(22)
- エスコ(101)
- ケージーパルテック(22)
- シロクマ(280)
- スリーナイン島野(66)
- ノダ(46)
- ハイロジック(89)
- フジテック・ジャパン(168)
- モリ工業(12)
- 八幡ねじ(31)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(103)
- SUS316(35)
- SUS430(3)
- アイアンラバー(PUR)(1)
- アルミニウム(89)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(129)
- ステンレス(126)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(4)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(664)
- 木材(33)
- 樹脂(30)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(39)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス巻きパイプ(ICSパイプ)
アトムリビンテック¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。 外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。 オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。材質鋼管にSUS304巻き仕上生地ヘアーライン
ステンレス巻きパイプ
アトムリビンテック¥5,298~税込¥5,828~1本5日以内出荷高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。 外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。 オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。材質鋼管にSUS304巻き仕上生地ヘアーライン
住宅用屋外手すり 受支柱(埋め込み式) 高さ調整なし
TOTO¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷角度調整範囲傾斜対応角度50°以内材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ)材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
住宅用屋外手すり 受支柱(埋め込み式)
TOTO¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷角度調整範囲傾斜対応角度50°以内材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ)材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
フリースタイル手すり用壁付エンド着脱ブラケット
TOTO¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷廊下を横断する場合など、左右の壁を利用して手すりをとりつけることができます。仕様フック付(2個)材質ステンレス形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり用入隅コーナーブラケット 真壁用
TOTO¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷コーナー部(入り隅)を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。材質亜鉛合金形状コーナーブラケット適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり用入隅コーナーFブラケット 真壁用
TOTO¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷階段などの勾配入り隅部を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。材質亜鉛合金形状コーナーブラケット適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり用直付フレキシブルブラケット 間柱用
TOTO¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷手すりを0°から90°の間で自由に曲げて接続することができます。材質亜鉛合金形状フレキシブルブラケット適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり用コーナーホルダー Rタイプ
TOTO¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)を90°に取り付けることができます。材質亜鉛合金タイプR適合径(Φmm)32
フリースタイル手すり用コーナーホルダー Lタイプ
TOTO¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)を90°に取り付けることができます。材質亜鉛合金タイプL適合径(Φmm)32
フリースタイル手すり用T字ジョイント Rタイプ
TOTO¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。材質亜鉛合金タイプR適合径(Φmm)32
フリースタイル手すり用T字ジョイント Lタイプ
TOTO¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。材質亜鉛合金タイプL適合径(Φmm)32
フリースタイル手すり用L付着脱ブラケット
TOTO¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷同一平面上に手すりを取り付けることができます。エンド部に使用する場合は、キャップを取り付けてください。仕様フック・キャップ付(各2個)セット内容左右1組材質ステンレス形状L通適合径(Φmm)35
フリースタイル手すり用L付受ブラケット 間柱用
TOTO¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から5日以内出荷隅出しの際、木棒中心位置にブラケットを合わせるだけなので施工が簡単です。材質亜鉛合金形状L受適合径(Φmm)35・32兼用
フリースタイル手すり用L付受ブラケット (角度調整可能)
TOTO¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷角度調整ができるので、段差やスロープがある場所でも間柱に取り付けることができます。材質亜鉛合金形状L受
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前