絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • カワグレ(283)
  • 第一機材(165)
  • カネソウ(139)
  • ニムラ(123)
  • ホクセイ(104)
  • 中部コーポレーション(82)
  • 片岡産業(81)
  • アイユ(56)
  • 奥岡製作所(55)
  • 法山本店(51)
  • イズミ(43)
  • シマブン(42)
  • ヨドグレーチング(36)
  • ミヅシマ工業(33)
  • 山装(33)
  • エスコ(32)
  • 水本機械製作所(31)
  • サンコー(三甲)(28)
  • ダイクレ(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グレーチング・排水設備商品のグレーチングとは、U字溝、側溝、歩道用の組込型の蓋で、銅板製とステンレス製があります。圧接型グレーチングは衝撃に強い製造方法であり、工場内の排水層などのみぞ蓋、道路の横断溝に使用されます。排水設備商品には、そのほかに、ルーフドレイン、レインシューター、ストレーナーキャップ、マンホールなどがあります。ルーフドレインは、戸建て住宅のバルコニーや屋上の排水用に最適です。ステンレス製や鋳鉄製があります。
1,682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンホール用取手 2本セット モノタロウマンホール用取手 2本セットモノタロウ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)
当日出荷
マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに材質スチール全長(mm)310質量(g)320仕上クロムメッキハンドル幅(mm)110
グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウグレーチング 歩道用 圧接タイプモノタロウ(103件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
グレーチング 歩道用 モノタロウグレーチング 歩道用モノタロウ(127件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手 マンホール・グレーチング用 モノタロウ取手 マンホール・グレーチング用モノタロウ(39件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに材質スチール仕上ニッケルメッキ吊上能力(kg)500
普通目ますぶた イズミ普通目ますぶたイズミ(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型片岡産業(20件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から10日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目タイプU字溝・側溝用
細目ますぶた イズミ細目ますぶたイズミ(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種類ますぶたピッチ細目高さH(mm)19材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用片岡産業(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から22日以内出荷
種類みぞぶたタイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用等分布荷重(kN/m2)5.0形状並目 ノンスリップピッチ並目
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型片岡産業(29件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から14日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm水本機械製作所(17件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
マンホール用取手 TRUSCOマンホール用取手TRUSCO(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2本組)
当日出荷
用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型片岡産業(22件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目
長さ600mmみぞぶた イズミ長さ600mmみぞぶたイズミ(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から3日以内出荷
本体長さL(mm)600種類みぞぶた材質SS400高さH(mm)19ピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]もちあげ君BEST(ベスト)[金物](13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
らくあげ EIGERTOOL(アイガーツール)らくあげEIGERTOOL(アイガーツール)(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用片岡産業(28件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から8日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型片岡産業(15件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1枚
当日出荷から34日以内出荷
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた長さ(mm)997ピッチ並目
ストレーナーキャップ(タテ型屋上用) 日大工業ストレーナーキャップ(タテ型屋上用)日大工業(28件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105適合パイプ呼び径50~100A材質塩ビ
側溝ダートカバー アラオ側溝ダートカバーアラオ(1件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
材質ポリプロピレン長さ(mm)75幅(mm)190高さ(mm)45種類みぞぶた縦(mm)75横(mm)190
コンクリート側溝フタ用セーフティープレート SK(新潟精機)コンクリート側溝フタ用セーフティープレートSK(新潟精機)(44件のレビュー)
849税込934
1パック(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。全厚(mm)33(ストッパー込)幅(mm)15~55(ストッパー)
サウンドルース(騒音防止用パッキン) 片岡産業サウンドルース(騒音防止用パッキン)片岡産業(42件のレビュー)
899税込989
1セット(2本)
当日出荷から10日以内出荷
弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。長さ(mm)990
ふた開け君ロング SUN UPふた開け君ロングSUN UP(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。軍手をしても滑りにくいグリップで安全。重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。
用途グレーチング等の持ち上げ作業に。材質S50C全長(mm)600質量(g)430仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)約7
ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。
材質SUS304ステンレスステンレスタイプ装着:ワンタッチタイプ外幅寸法(mm)W:19高さH(mm)60.5内幅(mm)D:16対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
ダモ改修ストレーナー タテ 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー タテ尾崎亀商店(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状タテ型材質アルミダイカスト
ゴミ止めスクリーン イズミゴミ止めスクリーンイズミ(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
グレーチング・マンホール蓋フック BIGMAN(ビッグマン)グレーチング・マンホール蓋フックBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
当日出荷
グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上寸法(mm)600×150×8全長(mm)600シルバー質量(g)393タイプロングタイプ耐荷重(kg)500(垂直吊り)太さ(mm)Φ8
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm水本機械製作所(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますねじ径M-8材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)55寸法T(mm)2寸法W(mm)25適合高さ(mm)18~38
鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色法山本店(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。
仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製 法山本店縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製法山本店(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
溝蓋キャップ ホーシン(HOSHIN)溝蓋キャップホーシン(HOSHIN)(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。 キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。 排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色法山本店
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
BH-7SL用開閉具 第一機材BH-7SL用開閉具第一機材(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(2本)
当日出荷
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
ゴミ止めグレーチング 奥岡製作所ゴミ止めグレーチング奥岡製作所(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用) 日大工業ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用)日大工業(7件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×25適合パイプ呼び径30~75A材質塩ビ
U字溝用ダストトレー 片岡産業U字溝用ダストトレー片岡産業(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
グレーチングクリップGCI型 水本機械製作所グレーチングクリップGCI型水本機械製作所(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
タテ型ストレーナーキャップ イワタドレンタテ型ストレーナーキャップイワタドレン(3件のレビュー)
1,520税込1,672
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー材質アルミダイカスト直径(Φmm)97高さ(mm)35適合パイプ呼び径40~75A
グレーチングクリップ TRUSCOグレーチングクリップTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所縞鋼板製溝蓋(U字溝用)奥岡製作所(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
ヨコ型ストレーナーキャップ イワタドレンヨコ型ストレーナーキャップイワタドレン
1,520税込1,672
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー材質アルミダイカスト幅(mm)95高さ(mm)90奥行(mm)18適合パイプ呼び径40~75A
...
グレーチング・排水設備商品