絞り込み
ストローク(mm)
定格荷重(N)
種類
ストッパー・スライド形・ティルト形・リニア形・ローラ形・取付プレート
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・日本アキュライド・THK・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・ホリエ金物・TRUSCO・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・オイレス工業・SUGICO(スギコ)・フジテック・ジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: スライドレール

477件中 441477
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
  • 引き出し用ダンパー GDSR144-R LAMP(スガツネ工業)

    引き出し用ダンパー GDSR144-R

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    スライドレールと併用して、引き出しが閉まる時の衝撃をやわらげます。
    材質ポリアセタール(POM)(本体)グレー(ブラケット)ライトグレー(バンパー)レッド材質(本体)ポリアセタール質量(g)24材質(バンパー)ポリウレンタン反力(N)20材質(ブラケット)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取付ブラケット 5517 LAMP(スガツネ工業)

    レール取付ブラケット 5517

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    スライドレール C305を側板に直接取り付けできない場合に使用します。本ブラケットはブラケット 5355を使用する場合と比較して、キャビネット側板とレールのすき間をほぼ半分にできます。
    用途5517・C305専用材質質量(kg)46仕上光沢クロメートル処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取付ブラケット 5355 LAMP(スガツネ工業)

    レール取付ブラケット 5355

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    スライドレール C200シリーズ、C300シリーズを側板に直接取り付けできない場合に使用します。
    用途5355・C200・C300シリーズ専用材質質量(kg)50仕上光沢クロメートル処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FR7180 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール FR7180

    LAMP(スガツネ工業)
    64,980税込71,478
    1セット
    4日以内出荷
    引き出しの取り付けがしやすい底付け仕様です。特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横方向の振れが少なく安定性に優れています。レール端部がR形状(傾斜式)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。中間メンバーとインナーメンバーが互いにシンクロしながらスライドするため、重量物もスムーズに移動できます。
    仕様重量用高さ(mm)70.8種類ローラ形段数3材質(ローラー部)ポリアセタール定格荷重(N)1960/ペア材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-RA654

    LAMP(スガツネ工業)
    89,980税込98,978
    1本
    4日以内出荷
    鋼製の4段引き重量用スライドレールです。4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。
    仕様ロングオーバータイプ高さ(mm)55.5質量(g)5500種類スライド形段数4質量(kg/m)5.5材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール CBL-RA44 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-RA44

    LAMP(スガツネ工業)
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)44.5質量(g)3400種類スライド形段数3質量(kg/m)3.4材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール CBL-RA41 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-RA41

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)50質量(g)2600種類スライド形段数3質量(kg/m)2.6材質(ボール)クローム球幅W(mm)17.7材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール CBL-RA31 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-RA31

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)48質量(g)1900種類スライド形段数2質量(kg/m)1.9材質(ボール)クローム球幅W(mm)15.3材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール CBL-R20 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-R20

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スライドレール C3617 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3617

    LAMP(スガツネ工業)
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷
    レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
    材質高さ(mm)53.1種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C1315 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C1315

    LAMP(スガツネ工業)
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ヒンジ付のスライドレールで、扉を天板の上に収納する水平フリッパー扉に最適です。扉を上方に持ち上げ押し込むと、扉はキャビネットの上をスライドし収納できます。扉はキャビネットに対して全かぶせタイプが最適です。
    用途水平フリッパー扉用材質高さ(mm)35.3種類リニア形仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)9.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 3532 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3532

    LAMP(スガツネ工業)
    6,398税込7,038
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
    仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)19.1材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 3509 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3509

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    重量用の鋼製スライドレールです。
    用途重量用材質種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35.5種類リニア形仕上素地材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR13

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。
    高さ(mm)35.4種類スライド形段数2材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト材質(レール)SUS304
  • アルミ合金製スライドレール FR9000 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スライドレール FR9000

    LAMP(スガツネ工業)
    189,800税込208,780
    1セット
    4日以内出荷
    ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
    用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。材質アルミ合金種類ローラ形段数2仕上素地定格荷重(N)2058/ペア材質(レール)アルミニウム合金
  • アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スライドレール AR3-K

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
    仕様簡易保持タイプ高さ(mm)20種類スライド形段数3材質(ボール)幅W(mm)16材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • アルミ合金製 スライドレール CBL-D402 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製 スライドレール CBL-D402

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷から61日以内出荷
    アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
    高さ(mm)30種類スライド形段数2質量(kg/m)0.5材質(ボール)クローム球幅W(mm)9.5材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
    材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球ブラック高さ(mm)45種類スライド形段数3幅W(mm)27材質(レール)SUS304
  • Accuride スライドレール C337 LAMP(スガツネ工業)

    Accuride スライドレール C337

    LAMP(スガツネ工業)
    6,798税込7,478
    1セット
    4日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの取り外しができます。全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
    セット内容左右1台ずつ材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)53.8種類スライド形シリーズAccuride段数3推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • 引出し用ガイドネオグレー TRUSCO

    引出し用ガイドネオグレー

    TRUSCO
    279税込307
    1本ほか
    当日出荷
    引き出しガイドを使用することで引き出しがずれません。
  • ARS20D アルミスライドレール イマオコーポレーション

    ARS20D アルミスライドレール

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。
    種類スライド形段数3材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
  • RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) イマオコーポレーション

    RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • RS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ) イマオコーポレーション

    RS27D スライドレール(オーバートラベルタイプ)

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • RS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ) イマオコーポレーション

    RS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ)

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクト自動タイプです。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事でインナメンバーが引き抜けます。挿入時は操作が不要な自動挿入です。 緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • RS27S スライドレール イマオコーポレーション

    RS27S スライドレール

    イマオコーポレーション
    919税込1,011
    1本
    5日以内出荷
    ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
  • スライドレール FBL35E形 THK

    スライドレール FBL35E形

    THK
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    少ないスペースでストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできる2段スライドユニットタイプ
    種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドコートハンガー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    4日以内出荷
    レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
    セット内容左右各1本材質/仕上(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼/-(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル種類ローラ形段数2定格荷重(N)147/ペア材質(レール)SUS430
  • アルミ合金製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
    材質/仕上(レール)アルミ合金/アルマイト処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)ポリアミド/-種類スライド形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • バンコラン丸ベルト バンドー化学

    バンコラン丸ベルト

    バンドー化学
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    断面径(Φmm)5有効外周長さ(mm)422
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
  • ダブルスライドレール”C3441”(重荷重用) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール”C3441”(重荷重用)

    日本アキュライド
    69,980税込76,978
    1箱(4本)
    4日以内出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。耐震対策にインターロックシステム採用。閉→開方向の移動時のみシーケンシャルが効きます。専用のねじ、ブラケット、ロッド棒がセットになっています。
    用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。仕様定格荷重(Kgf/ペア):90.8、定格荷重(N)ペア/垂直890トラスコ品番848-9396セット内容スライドレール:右左各1セット、ブラケット:右左各1セット、専用ネジ:12個、ロット棒:1本材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ長さ(mm)450幅(mm)19.5高さ(mm)19.5移動距離(mm)469RoHS指令(10物質対応)対応スライド長さ(mm)450トラベル(mm)469
  • スライドレール FBL35N-P16形 THK

    スライドレール FBL35N-P16形

    THK
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    インナレールに取付けられているフリーディスコネクトスプリン。グの解除操作によりインナレールを引き抜くことができます。収。納時は解除操作不要でスムーズに挿入することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL35N形 THK

    スライドレール FBL35N形

    THK
    3,798税込4,178
    1本
    11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレール サイドガイド イマオコーポレーション

    マルチレール サイドガイド

    イマオコーポレーション
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール質量(g)110
  • R40用ストッパー(ネジ付) プルトンチェン

    R40用ストッパー(ネジ付)

    プルトンチェン
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    適合本体R40スライダーRoHS指令(10物質対応)対応
  • R40用継ぎ金具(ネジ付) プルトンチェン

    R40用継ぎ金具(ネジ付)

    プルトンチェン
    259税込285
    1個
    10日以内出荷
    適合本体R40スライダーRoHS指令(10物質対応)対応

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール