絞り込み
ストローク(mm)
定格荷重(N)
種類
ストッパー・スライド形・ティルト形・リニア形・ローラ形・取付プレート
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・日本アキュライド・THK・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・ホリエ金物・TRUSCO・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・オイレス工業・SUGICO(スギコ)・フジテック・ジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: スライドレール

477件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段数から絞り込む
  • 導電性スライドレール(2本1セット) 栃木屋

    導電性スライドレール(2本1セット)

    栃木屋
    6,198税込6,818
    1セット
    7日以内出荷
    ダブルスライド、オーバートラベル製品です。専用部品を組み込み導通性を確保しています。
    用途各種測定機器、通信機等の筐体、OA機器等仕様抵抗値0.1Ω以下/セット(静止時)(キャビネットメンバー、ドロワーメンバー間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドバーK型 ヨツギ

    スライドバーK型

    ヨツギ
    6,980税込7,678
    1本
    3日以内出荷
    質量(g)600
  • スライドウェイSVW形 NB

    スライドウェイSVW形

    NB
    10,980税込12,078
    1個
    101日以内出荷
    SVW形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
    寸法t(mm)0.5
  • スライドウェイSV形 NB

    スライドウェイSV形

    NB
    9,998税込10,998
    1個
    101日以内出荷
    SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
  • ミニチュアスライドSYBS形 NB

    ミニチュアスライドSYBS形

    NB
    8,298税込9,128
    1個
    101日以内出荷
    SYBS形は2条列の軌道溝を配置した最もコンパクトな有限ストロークスライドです。転動体にボールを利用した直接軸受でありながら、超コンパクト設計を実現し、あらゆる産業機械・装置の小型化、軽量化に貢献します。
    材質ステンレス製
  • スライドウェイNV形 NB

    スライドウェイNV形

    NB
    11,980税込13,178
    1個
    101日以内出荷
    NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。
  • スライドウェイSV形 NB

    スライドウェイSV形

    NB
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷
    SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
    トラスコ品番159-5355材質スチール製ストローク(mm)27寸法(mm)M×P:3×10寸法L(mm)40寸法H(mm)1.4寸法d(mm)1.65寸法A(mm)8.5寸法D(mm)1.5寸法E(mm)1.8寸法B(mm)4寸法C(mm)3.8寸法T(mm)0.8寸法N(mm)5寸法G(mm)3ローラー数10基本静定格荷重(N)1190基本動定格荷重(N)959許容荷重(N)396寸法FM2レール長さ(mm)40ローラー径(Φmm)1.5
  • #2000 スライドコア ガイドレール オイレス工業

    #2000 スライドコア ガイドレール

    オイレス工業
    8,598税込9,458
    1個
    24日以内出荷
    オイレス スライドコア用ガイドレールです。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
  • #2000 スライドコア ガイドレール 追加工用 オイレス工業

    #2000 スライドコア ガイドレール 追加工用

    オイレス工業
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    オイレス スライドコア用ガイドレールです。追加工用で使用します。
    用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他全長(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性スライドレール 栃木屋

    導電性スライドレール

    栃木屋
    7,698税込8,468
    1セット
    7日以内出荷
    ダブルスライド、オーバートラベル製品です。専用部品を組み込み導通性を確保しています。
    用途各種測定機器、通信機等の筐体、OA機器等仕様抵抗値0.1Ω以下/セット(静止時)(キャビネットメンバー、ドロワーメンバー間)定格荷重(kg)45RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)2610グリーン購入法適合
  • ダブルスライドレール”C301”(中荷重用) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール”C301”(中荷重用)

    日本アキュライド
    6,998税込7,698
    1箱(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。奇数品番は基本的に受注生産品です。
    用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3
  • レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型) 栃木屋

    レバーロッレバーロックハンドル(防水型)クハンドル(防水型)

    栃木屋
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
    用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等その他防水・耐火仕様材質ステンレスタイプレバー型勝手左右兼用No.2200グリーン購入法適合
  • オールステンレス製スライドレール<完全スライド>2本1組 SUGICO(スギコ)

    オールステンレス製スライドレール<完全スライド>2本1組

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールの脱着はできません。
    種類スライド段数3段推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ材質(レール)ステンレス(SUS304)
  • 引出レール(2本1組) SUGICO(スギコ)

    引出レール(2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。2段引のスライドレールです。レールの脱着ができます。
    材質【ベアリング】ナイロン段数2材質(レール)ステンレス(SUS430)
  • 18-8スライドレール/SNS35D(2本1組) SUGICO(スギコ)

    18-8スライドレール/SNS35D(2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    14,980税込16,478
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。
    材質ステンレス(SUS304)推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ
  • オールステンレス スライドレール 低発塵グリス仕様 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス スライドレール 低発塵グリス仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高さが35.3mmのステンレス鋼製スライドレールです。低発塵グリス(日本精工株式会社 LG2)を使用しており、クリーンルーム等に適しています。
    用途クリーンルーム、半導体、液晶RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 両トラベル仕様 重量用 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 両トラベル仕様 重量用

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    重量用の鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。
    用途ワークストッカー、コンベア、医療用カートなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 両トラベル仕様 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 両トラベル仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    9,798税込10,778
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが57.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。残留防止機構がアウターメンバー内に納まります。受注対応でレール長さ650mm~800mmのサイズも可能です。
    用途物流工場、キャンピングカー、厨房などRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドウェイNV形 NB(日本ベアリング)

    スライドウェイNV形

    NB(日本ベアリング)
    19,980税込21,978
    1個
    81日以内出荷
    NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。
  • スライドウェイNV形 NB(日本ベアリング)

    スライドウェイNV形

    NB(日本ベアリング)
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。
  • [EA800VH-21~25、-41用]2連ブラケット エスコ

    [EA800VH-21~25、-41用]2連ブラケット

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    2連。EA800VH-21~-25・-41用。100% PVCフリー。キャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用します。
    取付磁石取付個数可能:2個
  • [EA800VH-21~25、-41用]ブラケット エスコ

    [EA800VH-21~25、-41用]ブラケット

    エスコ
    4,770税込5,247
    1個
    翌日出荷
    1連。EA800VH-21~-25・-41用。100%PVCフリー。キャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用します。
    取付磁石取付個数可能:1個
  • エルゴナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    エルゴナールドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    309税込340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-6531材質ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)16外径(Φmm)21ノブ高さ(mm)18
  • エンプラレール KANA(片山チエン)

    エンプラレール

    KANA(片山チエン)
    79,980税込87,978
    1巻
    4日以内出荷
    耐摩耗性:他の合成樹脂及び真鍮、砲金、銅等よりも摩耗率が低い。 自己潤滑性:摩耗係数が極めて小さく金属に潤滑油を付けた場合より低い。 耐衝撃性:割れたり、欠けたりしない。超低温度使用でも破壊しない。 使用温度:-100℃~+80℃。 耐薬品性:酸、アルカリに非常に安定している。 吸水性:吸水率が0に近く、 吸水による膨潤や寸法変化がない。
    用途ガイドレール・5mm厚鋼材共用乳白色質量(g)98/m長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール クアドロタイプ アイワ金属

    スライドレール クアドロタイプ

    アイワ金属
    2,998税込3,298
    1組
    10日以内出荷
    システムキッチンなどにも採用されている動きのスムーズなスライドレール 力を入れて持ち上げると取付ブロックがはずれて脱着できます
    仕様片トラベル材質レール:スチール、ケージ:樹脂寸法(mm)550、引き残し:104耐荷重(kg)25引出し寸法(mm)540(標準規定サイズ)スライド寸法(mm)436入数左右1セット
  • スチール製ソフトクローズレールAE52 高千穂交易

    スチール製ソフトクローズレールAE52

    高千穂交易
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が302mmから602mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
    用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)54タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールS550 高千穂交易

    スチール製スライドレールS550

    高千穂交易
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が20inch(508.0mm)から28inch(711.2mm)まであります。
    用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)23.8高さ(mm)71.4タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレール6900 高千穂交易

    スチール製スライドレール6900

    高千穂交易
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が20inch(508.0mm)から38inch(965.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
    用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.8高さ(mm)69.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレール5800 高千穂交易

    スチール製スライドレール5800

    高千穂交易
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
    用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールK3800 高千穂交易

    スチール製スライドレールK3800

    高千穂交易
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
    用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)50.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールS340QDA 高千穂交易

    スチール製スライドレールS340QDA

    高千穂交易
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
    用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールS340 高千穂交易

    スチール製スライドレールS340

    高千穂交易
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
    用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールIDS2400 高千穂交易

    スチール製スライドレールIDS2400

    高千穂交易
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
    用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールIDS2300 高千穂交易

    スチール製スライドレールIDS2300

    高千穂交易
    769税込846
    1本
    当日出荷
    2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
    用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)9.5高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製リニアモーションレール1790 高千穂交易

    スチール製リニアモーションレール1790

    高千穂交易
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
    用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製マイクロリニアモーションレール1590S 高千穂交易

    ステンレス製マイクロリニアモーションレール1590S

    高千穂交易
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が70mmから100mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
    用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.5高さ(mm)16タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製マイクロレール1400S 高千穂交易

    ステンレス製マイクロレール1400S

    高千穂交易
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が70mmから150mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
    用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12.8高さ(mm)14タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製マイクロリニアモーションレール1390S 高千穂交易

    ステンレス製マイクロリニアモーションレール1390S

    高千穂交易
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が100mmから150mmまであります。 ステンレスミ材を使用した軽量・小型タイプです。
    用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)6.4高さ(mm)14タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製マイクロレール1300S 高千穂交易

    ステンレス製マイクロレール1300S

    高千穂交易
    849税込934
    1本
    当日出荷
    2メンバーのスライドレールです。 全長が70mmから125mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
    用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)6.4高さ(mm)14タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:98RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレール2880N 高千穂交易

    スチール製スライドレール2880N

    高千穂交易
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
    用途自動機器、ショーケース、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応

スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール