絞り込み
段数
- 1(1)
- 2(36)
- 3(66)
- 4(1)
ストローク(mm)
- 300(7)
- 305(13)
- 327(12)
- 330(11)
- 350(7)
- 355(6)
- 376(7)
- 378(7)
- 381(16)
- 400(8)
- 406(11)
- 426(6)
- 432(7)
- 450(12)
- 483(7)
- 508(15)
- 581(7)
- 600(8)
- 610(8)
- 635(7)
- ストローク(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(11)
- 0.1~0.2未満(16)
- 0.2~0.3未満(38)
- 0.3~0.4未満(99)
- 0.4~0.5未満(101)
- 0.5~0.6未満(95)
- 0.6~0.7未満(78)
- 0.7~0.8未満(64)
- 0.8~0.9未満(19)
- 0.9~1.0未満(7)
- 1.0~1.5未満(10)
- 1.5~2.0未満(4)
- 2.0~2.5未満(1)
定格荷重(N)
- 147(15)
- 157(7)
- 196(11)
- 235(10)
- 245(11)
- 265(14)
- 294(21)
- 314(10)
- 333(13)
- 353(11)
- 363(14)
- 373(7)
- 392(12)
- 402(8)
- 422(10)
- 441(18)
- 461(9)
- 490(13)
- 637(8)
- 785(8)
- 定格荷重(N)をもっと見る
材質(レール)
- アルミニウム(11)
- スチール(79)
- ステンレス(SUS304)(25)
- ステンレス(SUS430)(1)
- 亜鉛合金(1)
- 樹脂(1)
種類
- ストッパー(1)
- スライド形(98)
- ティルト形(1)
- リニア形(13)
- ローラ形(6)
- 取付プレート(1)
ストッパー・スライド形・ティルト形・リニア形・ローラ形・取付プレート
表面処理(レール)
- アルマイト(8)
- セラミックコーティング(2)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(12)
- 光沢クロメート処理(64)
- 粉体塗装(2)
- 電解研磨(2)
アルマイト・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- ハーフェレ(70)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(32)
- 日本アキュライド(31)
- THK(29)
- 栃木屋(23)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アイワ金属(9)
- 日本スライド工業(8)
- NB(6)
- TRUSCO(5)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- アトムリビンテック(5)
- オイレス工業(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- フジテック・ジャパン(4)
- ハイロジック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(123)
RoHS10物質対応
「段数」から絞り込む
1(1)
2(36)
3(66)
4(1)

スライドレール 3618
LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1セット当日出荷から7日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。高さ(mm)36
ミニガイドキャリッジ
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドレールMRS20型専用トラスコ品番377-0273材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6仕上高摺動グレード/素地難燃性UL94HB許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
ミニガイドレール MRS型
LAMP(スガツネ工業)¥419~税込¥461~1本当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用高さ(mm)15種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
スライドレール 4670
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5
スライドレール 711 底付タイプ
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。種類ローラ形段数2材質(レール)鋼表面処理(レール)白色粉体塗装セット内容左・右、各1本材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき高さ(mm)22.2
スライドレール 3508 底引きタイプ
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。種類スライド形段数2材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様底引き材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)33推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
リニア型多目的スライドレール C2715
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)226/ペア推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類リニア形幅W(mm)6材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷から5日以内出荷新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ材質鋼高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。種類スライド形段数2材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理仕様両トラベル材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
スライドレール 4660
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から5日以内出荷新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナセット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)種類スライド形段数3幅W(mm)12.5材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
アルミ合金スライドレール AR2型(軽荷重用)
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。段数2
スライドレール C2421
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 4638
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様プッシュオープン機構付材質鋼高さ(mm)45.4仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 4608
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から5日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。材質鋼高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3273POプッシュオープン機構付
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
リニア型多目的スライドレール C2420
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質鋼仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3614
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥5,198~税込¥5,718~1セット当日出荷から4日以内出荷3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)材質鋼色ブラック高さ(mm)45.5幅W(mm)12.5
スライドレール C203
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
リニア型多目的スライドレール RS115
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
Accuride スライドレール C3832
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)45.7シリーズAccuride
スライドレール C2431
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。種類スライド形段数3推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2731DIO
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から13日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C1029
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。仕様底引き材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/-高さ(mm)33種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)48.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2723
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から5日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
アルミスライドレール 軽量用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。 アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。材質/仕上(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>(スチールボール)鋼/-高さ(mm)20種類スライド形段数2定格荷重(N)147/ペア材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
スライドレール C2731
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
リニア型多目的スライドレール C2415
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-種類リニア形定格荷重(N)147/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
LAMP(スガツネ工業)¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 5301
LAMP(スガツネ工業)¥7,898~税込¥8,688~1セット3日以内出荷から4日以内出荷重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質鋼高さ(mm)53仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
収納扉用スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。種類リニア形材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理材質鋼仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。種類スライド形段数3材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16
プラスチックスライドレール SB-300R
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。材質ポリエチレン色ホワイト高さ(mm)16.7質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)300
スライドレール C3407 重量用
LAMP(スガツネ工業)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCRW2
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります。高さ(mm)15.5材質ステンレス鋼(SUS304)幅W(mm)5.2種類スライド形段数2材質(レール)SUS304仕様両トラベルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール