絞り込み
ストローク(mm)
長さ(m)
- 0.1未満(43)
- 0.1~0.2未満(58)
- 0.2~0.3未満(125)
- 0.3~0.4未満(267)
- 0.4~0.5未満(270)
- 0.5~0.6未満(253)
- 0.6~0.7未満(175)
- 0.7~0.8未満(133)
- 0.8~0.9未満(29)
- 0.9~1.0未満(16)
- 1.0~1.5未満(20)
- 1.5~2.0未満(11)
- 2.0~2.5未満(10)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(2)
- 10.0以上(2)
定格荷重(N)
表面処理(レール)
- その他(3)
- アルマイト(18)
- エポキシ樹脂コーティング(4)
- セラミックコーティング(2)
- ホワイトクロムメッキ(1)
- ホワイトクロメート処理(12)
- ユニクロ(7)
- 三価クロム(4)
- 三価クロメート(18)
- 亜鉛メッキ(138)
- 光沢クロメート処理(66)
- 粉体塗装(5)
- 電解研磨(4)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(165)
- 日本アキュライド(91)
- ハーフェレ(71)
- 高千穂交易(47)
- イマオコーポレーション(35)
- THK(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- 栃木屋(23)
- NB(日本ベアリング)(10)
- アイワ金属(10)
- 日本スライド工業(8)
- NB(6)
- TRUSCO(6)
- プルトンチェン(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- アトムリビンテック(5)
- オイレス工業(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ハイロジック(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・ハーフェレ・高千穂交易・イマオコーポレーション・THK・NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋・NB(日本ベアリング)・アイワ金属・日本スライド工業・NB・TRUSCO・プルトンチェン・WAKI(和気産業)・アトムリビンテック・オイレス工業・SUGICO(スギコ)・ハイロジック・ブランドをもっと見る
「段数」から絞り込む

スライドレール 底付けローラーレール
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット(2本)当日出荷から翌々日出荷引き出しの底に取り付ける最も一般的なローラー構造!キーボード台などにピッタリ!脱着可能、片方向スライド種類ローラ形定格荷重(N)196(左右ペア)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)粉体塗装クリアランス(mm)12.5
スライドレール C2731
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2721
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~特価1個当日出荷から4日以内出荷高さが27 mmの鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
収納扉用スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。種類リニア形材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理材質鋼仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
アルミ合金製リニア型ミニスライドレール AR3-16
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。種類スライド形段数3材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16
プラスチックスライドレール SB-300R
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。材質ポリエチレン色ホワイト高さ(mm)16.7質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)300
プラスチックスライドレール SB-257-R2
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。材質ポリエチレン色ホワイト高さ(mm)41質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)257
スライドレール ND150
日本スライド工業(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から11日以内出荷ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
スチール製ソフトクローズレール3J52
高千穂交易¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)37.2タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
引出しシステム i Bo× 内引出しブラケット
ハーフェレ¥299~税込¥329~1個8日以内出荷iBo×を内引き出しで使用する場合のブラケットです。用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6/GF
引出しシステム 内引出用 側板高さ90mm
ハーフェレ¥2,598~税込¥2,858~1セット8日以内出荷NovaProScala内引き出し用のレーリングシステムです。用途深さがある引き出し側板高さ(mm)90取付前板と背板にネジ止め材質スチールセット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ、専用ネジ 2 本付 2 個仕様内引出し用
引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm
ハーフェレ¥2,498~税込¥2,748~1セット6日以内出荷から8日以内出荷NovaProScala用のレーリングシステムです。用途深さがある引き出し側板高さ(mm)90取付前板と背板にネジ止め材質スチールセット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ 2 個仕様標準引出し用
スライドレール(ソフトクローズタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,460~税込¥1,606~1個当日出荷から5日以内出荷セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。 エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。 レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。 ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM)表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スライドレール C3407 重量用
LAMP(スガツネ工業)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCRW2
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります。高さ(mm)15.5材質ステンレス鋼(SUS304)幅W(mm)5.2種類スライド形段数2材質(レール)SUS304仕様両トラベルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3301
LAMP(スガツネ工業)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3300
LAMP(スガツネ工業)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から5日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3275
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C305
LAMP(スガツネ工業)¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
リニア型多目的スライドレール C115
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~特価1本当日出荷から5日以内出荷インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。種類リニア形定格荷重(N)370/ペア材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
リニア型多目的スライドレール C2415
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-種類リニア形定格荷重(N)147/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール C3601
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から5日以内出荷レール全閉時に簡易的に保持します。用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質鋼高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 8400
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~特価1セット当日出荷から4日以内出荷レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5材質鋼種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理定格荷重(N)441/ペア材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール 3506G
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から6日以内出荷鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スライドレール273SL
LAMP(スガツネ工業)¥7,698~税込¥8,468~1セット3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼高さ(mm)27仕上素地
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製スライドレール AR3-K
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。仕様簡易保持タイプ高さ(mm)20種類スライド形段数3材質(ボール)鋼幅W(mm)16材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)
日本アキュライド¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別中荷重用仕様ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ
RS35D スライドレール(オーバートラベルタイプ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
スライドレール FBL35S形
THK(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~特価1本当日出荷から9日以内出荷シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL27S形
THK¥1,198~税込¥1,318~1本9日以内出荷THK社で最もコンパクトなスライドレールです。 取り付けが容易なユニットタイプ。 薄形コンパクト。 メンテナンスフリー。 軽荷重用。用途複写機、計測器、通信機、医療機器、自動販売機、各種事務機器等のスライド部種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール ND160
日本スライド工業¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷から9日以内出荷各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
三段引スライドレール
フジテック・ジャパン¥659~税込¥725~1セット4日以内出荷引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。矢印のレバーを解除しますと、インナーレールの取り外しが出来ます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。材質スチール仕上亜鉛メッキ
ダンパー付きスライドレール
WAKI(和気産業)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2個)翌々日出荷から5日以内出荷引き出しがやさしく閉まるダンパー機能付きです。用途引き出しの作成に付属品取付ビス16本(Φ3.6×13mm)材質鋼タイプソフトクロージング耐荷重N(kgf)ペア:20耐荷重(N)ペア:196
2段式スライドレール
ハーフェレ¥379~税込¥417~1セット翌日出荷横付けローラー方式(2段引)。セルフクロージング機能付。底あて付。引き出し寸法 : 全長の約70~78%。白焼付仕上。材質スチール内容2本1セット耐荷重(kg)25
アルミスライドレール 軽量用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。 アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。材質/仕上(インナーレール・アウターレール)アルミ合金/アルマイト処理<ホワイト>(スチールボール)鋼/-高さ(mm)20種類スライド形段数2定格荷重(N)147/ペア材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール