絞り込み
形状

平(4)

筋違(2)
サイズ(号)
- 5号(6)
毛材
- 化繊(PBT)(4)
- 山羊毛(2)
刷毛幅(mm)
- 14
- 10(5)
- 13(2)
- 15(58)
- 18(3)
- 20(5)
- 21(4)
- 22(4)
- 24(27)
- 25(28)
- 27(8)
- 28(7)
- 30(68)
- 35(6)
- 36(17)
- 40(24)
- 42(9)
- 45(4)
- 50(5)
- 60(3)
- 刷毛幅(mm)をもっと見る
主な用途
- 水性用(2)
- 目地用/サッシュ用(4)
玉厚(mm)
- 5(5)
- 5.5(1)
5・5.5
毛丈(mm)
- 17(2)
- 18(2)
- 32(2)
17・18・32
毛色
- 白系(5)
- 赤系(1)
白系・赤系
ブランド
- 大塚刷毛製造(6)
大塚刷毛製造
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
目地/サッシュ刷毛とは、コンクリートブロックやレンガ、タイルなどの継ぎ目や細かい隙間などを塗るのに主に使われる刷毛のことを言います。毛は一本一本に微妙なカールや波をつけた化学繊維、山羊毛などがあり、塗る部分や使い心地や使い勝手によって選ぶことが可能。タッチアップ用に特化した、毛丈が短く全体的にも小さい目地/サッシュ刷毛もあります。ハンドルは全体的に細めのものが多く、筆のような感覚で使えるものもあるのが特徴です。
商品豆知識
「形状」から絞り込む

平(4)

筋違(2)

目地刷毛筋違白短毛
大塚刷毛製造¥268税込¥2951本当日出荷目地用刷毛 ローラーでは塗れない細かい目地などにもきれいに塗ることができます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。用途建築塗装・工業塗装形状筋違サイズ(号)5毛丈(mm)17玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色金具幅(mm)14板幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
目地刷毛平白短毛
大塚刷毛製造¥259税込¥2851本当日出荷目地用刷毛 ローラーでは塗れない細かい目地などにもきれいに塗ることができます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。用途建築塗装・工業塗装形状平サイズ(号)5毛丈(mm)18玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色金具幅(mm)14板幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
化繊目地刷毛平白短毛
大塚刷毛製造¥229税込¥2521本当日出荷目地用刷毛形状平サイズ(号)5毛丈(mm)18玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途目地用毛色白色金具幅(mm)14板幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
あけぼの 目地刷毛 平 白
大塚刷毛製造¥969税込¥1,0661本当日出荷から翌々日出荷化繊刷毛の定番。 作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。 幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。用途目地・サッシュ用形状平毛丈(mm)32毛色白色玉厚(mm)5.5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
化繊目地刷毛筋違白短毛
大塚刷毛製造¥239税込¥2631本当日出荷目地用刷毛 ローラーでは塗れない細かい目地などにもきれいに塗ることができます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。用途建築塗装・工業塗装形状筋違サイズ(号)5毛丈(mm)17玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途目地用毛色白色金具幅(mm)14板幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
のぞみ目地 平 赤
大塚刷毛製造¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適な高級化繊刷毛です。 溶剤系塗料にも対応しています。用途目地・サッシュ用毛丈(mm)32毛色赤色玉厚(mm)5形状平種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応