絞り込み
規格
  • DS1(1)
  • DS2(2)
  • RL3(1)
粒子捕集効率(%)
  • 80~90未満(1)
  • 95~99未満(2)
  • 99以上(1)
入数
  • 2
  • 1(12)
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 10(50)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 20(36)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 120(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 320(1)
ブランド
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Moldex(モルデックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
防じんマスクとは、粒子状物質(粉じん)の吸入を防ぐ呼吸用保護具です。取り替え式と使い捨て式の2種類があり、それぞれ国家検定に合格した物を使用する必要があります。選ぶ際には捕集性能のほか、密着性の良さ、作業に適切なサイズ・重さ等にも配慮します。取り替え式はRS、使い捨て式はDSの記号が付され、粒子捕集効率は3段階に区分されます。区分1が80.0%以上、区分2が95.0%以上、区分3が99.9%以上とされ、DS1のように表記されます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.2091交換用ろ過材 3M(スリーエム)

    No.2091交換用ろ過材

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組(2枚)
    当日出荷
    ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
    用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など適合6000シリーズタイプ取り替え式規格RL3適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
  • 使い捨て防じんマスク  No.1702 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    使い捨て防じんマスク No.1702

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8件のレビュー)
    589税込648
    1式(2枚)
    当日出荷
    軽くて違和感が少なく装着が簡単です。 呼吸がしやすく、会話もできます。 ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。 特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
    種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1国家検定合格番号第M178号使用限度時間(h)社内基準値9吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4
  • 使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1732 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1732

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    769税込846
    1式(2枚)
    当日出荷
    簡単にしめひもの長さ調節が行えます。 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 排気弁付き 後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。
    種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)22.0吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95使用限度時間(h)16.0排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 使い捨て防じんマスク air wave Moldex(モルデックス)

    使い捨て防じんマスク air wave

    Moldex(モルデックス)(9件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2枚)
    当日出荷
    通気抵抗を大幅に低減し、排気弁付マスクと同等の呼吸性能を実現。柔らかなフォームのノーズクッションと輪郭成形による快適性を実現。ピンチなしのノーズブリッジ。ANSI/ISEA110-2003 Section 7.11.1に規定されている耐高温、難燃性能を有しています。安心安全のラテックスフリー、PVCフリー。
    種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM区分DS2使用限度時間(h)15材質(耳紐)織ゴム(ポリエステル)指定防護係数10
  • [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個) エスコ

    [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1組(2個)
    翌日出荷
    入数2個

マスク』には他にこんなカテゴリがあります

防じんマスク