9ページ目: 防じんマスク

435件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    7,998税込8,798
    1箱(20枚)
    当日出荷
    簡単にしめひもの長さ調節が行えます。 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 抗菌処理を施してあります。
    用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替え式防じんマスク TRUSCO

    取替え式防じんマスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で約70gと軽量です。 フィルターケースのないメカニカルフィルターを使用した省資源マスクで、しかも経済的です。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく、長時間の使用が可能です。
    用途サンダーやグラインダー作業。 土木工事。 農薬の散布(水和剤・粉剤)。 清掃作業。トラスコ品番415-4452種別取替式防じんサイズM区分RL1質量(g)70吸気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)82以上国家検定合格番号第TM513号材質(接顔体)スチレン系ゴム縦(mm)99横(mm)102排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下適合フィルターTRF指定防護係数4
  • 簡易防じんマスク20個入り マキタ

    簡易防じんマスク20個入り

    マキタ
    8,498税込9,348
    1セット(20個)
    当日出荷
    装着が簡単でマスクをしたままでも会話ができます。呼吸がしやすく、口元がわずらわしくありません。使い捨て式なので衛生的です。
    種別使い捨て防じん区分DS1タイプ簡易タイプ入数(枚)20国家検定合格番号新国家検定第M3号合格品指定防護係数4
  • 吸気口キャップ 興研

    吸気口キャップ

    興研
    389税込428
    1ケース(2枚)
    欠品中
  • 1010A用フィルターホルダー 興研

    1010A用フィルターホルダー

    興研(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。 質量:76(±15)g
  • Φ28傘型排気弁 #50001 重松製作所

    Φ28傘型排気弁 #50001

    重松製作所(10件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    適合DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
  • 使い捨て式防じんマスク DS1 活性炭入 排気弁付 TRUSCO

    使い捨て式防じんマスク DS1 活性炭入 排気弁付

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷
    日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、密閉性に優れたノーズクッション付きです。呼吸しやすい高性能なフィルター材と、肌に優しい高品質フォームを使用しています。立体構造でマスクが変形しにくく、顔にしっかりフィットし、長時間快適にご使用いただけます。軽量設計なので疲れにくく、快適な装着感を実現しました。金属部品を一切使用していないため、環境にやさしく、廃棄時の分別も不要です。ソフトノーズパッドがやわらかく、鼻への負担を軽減します。活性炭層がイヤなニオイを抑え、低濃度の有機ガスを吸着し、作業中の不快感を軽減します。排気弁が呼吸抵抗を軽減し、熱気や湿気がこもりにくくなります。
    用途一般粉じん作業。清掃作業、軽作業。仕様オールメタルフリー設計、4層フィルター構造トラスコ品番712-1742材質本体:ポリエステル(PE)、ポリプロピレン(PP)、紐:ラテックスフリー ニットヘッドバンド、ノーズパッド(フォーム製):ポリウレタン(PU)、排気弁:ポリプロピレン(PP)、合成ポリイソプレン(PSP)区分DS1タイプ頭掛けタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号TM882縦(mm)133横(mm)148連続使用可能時間9排気抵抗(Pa)40以下
  • マスク (簡易粉塵) エスコ

    マスク (簡易粉塵)

    エスコ
    6,080税込6,688
    1箱(40枚)
    翌々日出荷
    入数:40枚。高性能帯電フィルターに加え、繊維状活性炭(クラクティブ)を使用した4層構造マスクです。粉じん捕集効果だけでなく防臭効果にも優れています。耳かけ式。金属フリー。
    吸気抵抗(Pa)7寸法(縦×横)(mm)90×175捕集効率(%)97.4
  • キャップ・ホルダーセット 重松製作所

    キャップ・ホルダーセット

    重松製作所
    959税込1,055
    1個
    欠品中
    用途ケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を面体に取り付ける際に適合面体:TW01、TW01Cセット内容キャップ(50515)/防じんフィルタ(R1)/ホルダー(02907)材質接顔部:TPEスモークグレー/グレー/ホワイト区分防じん:RL1 試験粒子:DOP(フタル酸ジオクチル) 粒子捕集:82.0%以上質量(g)約31(R1フィルタ含む)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約95×85×33
  • 使い捨て式防じんマスク2枚入 SK11

    使い捨て式防じんマスク2枚入

    SK11
    899税込989
    1個(2枚)
    当日出荷
    折りたたんで収納可能なマスクデザインです。シリコン製アジャスター付でしめひもの長さが調整可能です。ノーズピース+マスク内側クッション付で顔とのすき間をなくし顔とピッタリフィットします。優れた高性能フィルターを使用しています。排気弁付きでマスク内部が蒸れにくく呼吸が楽で快適です。
    用途溶接作業・サンダー作業・農薬(粉剤)散布作業・その他粉じんの発生する作業。材質マスク本体;ポリプロピレン不織布,ノーズピース;アルミニウム,排気弁;ポリプロピレン,ゴム紐;ポリウレタン,アジャスター;シリコン樹脂規格DS2合格品枚数2枚入使用限度時間(h)17
  • 農薬散布対応 園芸・農業用マスク 3P(DS2認証)排気弁有 welzo

    農薬散布対応 園芸・農業用マスク 3P(DS2認証)排気弁有

    welzo
    619税込681
    1個(3個)
    欠品中
    ・DS2 国家登録認証。・液剤・粉剤どとらにも使用出来ます。・排気弁付は、マスク内が蒸れにくく長時間使用でも快適。・軽量で呼吸が楽です。・N95マスク同等品
    用途不織布質量(g)60
  • 替えフィルターRL1 2個 SK11

    替えフィルターRL1 2個

    SK11
    689税込758
    1セット(2個)
    当日出荷
    フィルタRL1クラスの替えフィルター2個セットです。農薬散布(粉剤)・一般粉じんに使用出来ます。軽量です。撥水・撥油します。
    用途交換用フィルター。材質ガラス繊維
  • NMF-900S メカニカルフィルター(900S用) 山本光学

    NMF-900S メカニカルフィルター(900S用)

    山本光学
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸保護具LS-900Sシリーズ用パーツのメカニカルフィルターです。
    適合LS-900Sシリーズトラスコ品番682-3336厚さ(mm)30種類電動ファン付き呼吸用保護具(フィルター)
  • H801Plus DS2 防じんマスク ハネウェル

    H801Plus DS2 防じんマスク

    ハネウェル
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    建設、溶接(オイルミストを含まない)、研磨、解体、農業、清掃、軽作業など粒子状物質からの保護に幅広くご使用いただけます。 国家検定区分2合格品(JIS 8151:2018 DS2クラス合格品) 国家検定番号:第TM807号 ●3層構造の超極細繊維で、効率の良い粉塵捕集と呼吸のしやすい快適さを実現 ●ノーズワイヤには耐久性あるアルミニウムを使用し、簡単に調節が可能 ●鼻パッドに使用されているスポンジが鼻への圧迫感を軽減し優れたフィット感、柔らかさ、快適性を実現 ●鼻と口周りに広い空間を確保し、快適に呼吸が可能 ●アーチ型の補強により、潰れや変形を防ぎ、着用時の安定性を向上 ●伸縮性に優れたラテックスフリーヘッドバンドは、摩耗に強く頭部への締め付けを軽減し長時間の着用でも快適
    用途建設・溶接(オイルミストを含まない)・研磨・解体・農業・清掃・軽作業・農薬散布材質【外層】フィルター【内層】ポリプロピレン【ヘッドバンド】ポリエステル(エマルジョン不使用)【鼻パッド】ポリエステル【ノーズワイヤ】アルミニウムホワイトサイズフリー区分DS2粒子捕集効率(%)95以上入数20使用時間(時間)最大9
  • スワン使い捨て式防じんマスク 20枚 山本光学

    スワン使い捨て式防じんマスク 20枚

    山本光学
    6,390税込7,029
    1箱(20枚)
    欠品中
    密着性と快適性を兼ね備えたラウンド型マスク 保管携帯に便利な折りたたみタイプ N95規格とDS2規格の両方に適合
    仕様●質量13.2g●仕様限度時間:16時間●国家検定合格番号:大第TM642号●入数:1箱(20枚)アズワン品番62-9881-40
  • 防じんマスク用ろ過材 重松製作所

    防じんマスク用ろ過材

    重松製作所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途防じんマスク用ろ過材仕様R1フィルタ、国家検定合格品適合機種DR74R、DR10R材質本体:ガラス繊維ホワイト入数10
  • バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 H付き 日本バイリーン

    バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 H付き

    日本バイリーン
    5,298税込5,828
    1セット(20枚)
    当日出荷
    フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。フック付き。
    用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に仕様通常版種別使い捨て式形状カップ型規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36)使用限度時間(h)9頭ひも耳掛けH入数1箱(20枚)RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式
  • 替フィルター(アスベスト対応) エスコ

    替フィルター(アスベスト対応)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    交換用フィルター(1個入)。EA800MR-3、-6用替フィルター。石綿除去作業、インジウム作業、ダイオキシン類対策(レベル1)対応。ねじ込みマスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
  • [RL2]防塵マスク(防臭フィルター対応) エスコ

    [RL2]防塵マスク(防臭フィルター対応)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1ケース(5枚)
    翌日出荷
    防臭フィルター(5枚入)。EA800MP-17用。防臭フィルターオゾン臭・有機臭除去に。
    入数(枚)5
  • 替フィルター エスコ

    替フィルター

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    交換用フィルター(1枚入)。
    用途EA800MP-26用替フィルター。
  • 使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下 TRUSCO

    使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1パック(10枚)
    当日出荷
    インナーフレームと接顔布で密着性抜群です。半分に折りたたむことができます。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れません。
    用途研磨、研削、グラインダー、粉砕作業など。トラスコ品番405-1808サイズフリー区分DS2タイプバンド:フック式入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14縦(mm)110横(mm)120排気抵抗(Pa)50以下型式検定合格番号第TM746号(型式の名称:DD11-S2-5)指定防護係数10
  • 使い捨て式防じんマスク クールフローバルブ仕様 3M(スリーエム)

    使い捨て式防じんマスク クールフローバルブ仕様

    3M(スリーエム)
    45,980税込50,578
    1ケース(10箱×10枚)
    当日出荷
    M型ノーズクリップやドッグイヤー形状の採用によりソフトな装着感が得られます。
    区分DS2質量(g)19以下(平均14.3)吸気抵抗(Pa)70以下(29)国家検定合格番号第TM756号使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下(27)捕集効率(%)(粒子)95.0以上(平均99.5)アズワン品番9-027-65指定防護係数10
  • 使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ 3M(スリーエム)

    使い捨て式防じんマスク 2本式ゴムひもタイプ

    3M(スリーエム)
    53,980税込59,378
    1ケース(10箱×11枚)
    当日出荷
    活性炭付き5層構造フィルター
    区分DS1質量(g)14国家検定合格番号第TM367号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29)排気抵抗(Pa)(平均実測値)45以下(29)捕集効率(%)(粒子)80.0以上(91.0)(平均実測値)アズワン品番9-023-51指定防護係数4
  • 使い捨て式防じんマスク プレーンタイプ ミドリ安全

    使い捨て式防じんマスク プレーンタイプ

    ミドリ安全
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    安全性と快適性をとことん追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。 顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。 顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。 表面は肌にやさしい素材を使用しました。 しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。 長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
    用途一般粉じん作業。区分DS2質量(g)130入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM695号)、NIOSH N95検定合格品使用限度時間(h)17排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10
  • 3200-CF 使い捨て式防じんマスク(クロスフィットタイプ) 山本光学

    3200-CF 使い捨て式防じんマスク(クロスフィットタイプ)

    山本光学
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    装着安定性に優れたクロスフィットタイプ。 動きが激しい作業でもズレない。 カップ下部からのバンドがあご部分からの漏れを、カップ上部からのバンドが鼻根周辺からの漏れを防ぎます。 マスクのバンドがクロスして、後頭部でしっかりホールドし、顔面にしっかり密着させることができます。
    仕様カップ型、クロスフィットタイプ、ノーズシール、金属パーツ不使用質量(g)11.7種類使い捨て式防じんマスク入数(枚)20規格国家検定(DS2):第TM790号寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55※バンド除く吸気抵抗(Pa)社内基準値:50以下、実測値(平均):46.4粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0以上、測定値(平均):98.7使用限度時間(h)15排気抵抗(Pa)社内基準値:50以下、実測値(平均):46.4指定防護係数10
  • エリプス防じんマスク用キャリーバッグ GVS

    エリプス防じんマスク用キャリーバッグ

    GVS
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    エリプス防じんマスク専用のキャリーバッグです。マスクを清潔に保管し、紛失を防止します。
  • P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) GVS

    P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型)

    GVS(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    区分RL3に対応した、消臭機能付きの軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
    用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM728号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスク DR165N3 重松製作所

    取替え式防じんマスク DR165N3

    重松製作所
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から45日以内出荷
    国家検定の性能区分における最高品。呼吸が楽な低抵抗タイプのN3フィルタを使用。
    区分RL3質量(g)750国家検定合格番号TM409号指定防護係数10
  • 防じんマスク DR80SC2 重松製作所

    防じんマスク DR80SC2

    重松製作所
    6,198税込6,818
    1個
    35日以内出荷から60日以内出荷
    伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちしおます。(同じフィルタC2での比較) 保護めがねとの併用が容易です。
    用途熔接・熔断作業。 石綿作業。(呼吸用保護具の区分4)仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第T/M488号、国家検定区分:RL2合格品種別取替式防じん区分RL2質量(g)200材質(面体)シリコーンゴム指定防護係数10
  • 防じんマスク 1181RC-02 興研

    防じんマスク 1181RC-02

    興研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    吸気抵抗が低いダブルタイプ。活性炭ブレンドフィルタ使用。
    種別取替え式防じん区分RL2質量(g)165以下国家検定合格番号第TM230号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)35排気抵抗(Pa)(平均実測値)31吸気抵抗上昇値(Pa)41排気ゴム弁T-6K型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • AIRWAVE 使い捨て式DS2防じんマスク Moldex(モルデックス)

    AIRWAVE 使い捨て式DS2防じんマスク

    Moldex(モルデックス)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷
    通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
    用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工トラスコ品番770-4631材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、金具:鋼鉄形状カップ型サイズS質量(g)190入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下寸法(縦×横)(mm)130×130粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)15吸気/排気抵抗(Pa)20.5
  • 取替式防じんマスク 3M(スリーエム)

    取替式防じんマスク

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。
    用途研削、研磨、溶接作業。アスベスト除去作業。材質熱可塑性エラストマー形状全面形粒子捕集効率(%)95適合フィルター2071
  • DR28U2W用 吸気弁 重松製作所

    DR28U2W用 吸気弁

    重松製作所
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合(防じんマスク)DR28U2W
  • フィルタホルダー1015用 興研

    フィルタホルダー1015用

    興研
    2,798税込3,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合マスク1015RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替え式防じんマスク No.1830 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え式防じんマスク No.1830

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー種別取替式防じん区分RS2質量(g)89±8吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95以上排気抵抗(Pa)70以下材質(面体)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。
    付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー種別取替式防じん区分RS2質量(g)約210タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM482号機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1826RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク DR165U2W 重松製作所

    防じんマスク DR165U2W

    重松製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。
    仕様しめひも6点支持式種別取替式防じんサイズM区分RL2質量(g)715±20吸気抵抗(Pa)65±15粒子捕集効率(%)96.0以上国家検定合格番号TM90機能伝声器材質(接顔体)シリコーンゴム吸気抵抗上昇値(Pa)140以下材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能アズワン品番1-4555-01鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルターU2W指定防護係数10
  • RL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210) マクライトインダストリー

    RL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210)

    マクライトインダストリー
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    RL3 国家検定合格品(第TM845号)。シリコン製の本体が顔にしっかりと密着し、肌への刺激を軽減します。スライド式カバー設計で、シリコン本体を取り外し清掃ができます。幅広のヘッドバンドは耐久性が高く、優れた伸縮性を備えています。調節可能でさまざまな頭のサイズにフィットします。米国特許取得のバタフライ形状排気弁で排気効果を高めます。フィルター材の着脱が回転式で、簡単かつ直感的です。
  • RL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210) マクライトインダストリー

    RL3国家検定合格品 取り替え式防じんマスク (G520+MF210)

    マクライトインダストリー
    7,798税込8,578
    1箱(10組)
    5日以内出荷
    RL3 国家検定合格品(第TM845号)。シリコン製の本体が顔にしっかりと密着し、肌への刺激を軽減します。スライド式カバー設計で、シリコン本体を取り外し清掃ができます。幅広のヘッドバンドは耐久性が高く、優れた伸縮性を備えています。調節可能でさまざまな頭のサイズにフィットします。米国特許取得のバタフライ形状排気弁で排気効果を高めます。フィルター材の着脱が回転式で、簡単かつ直感的です。
  • 交換フィルター アークランドサカモト

    交換フィルター

    アークランドサカモト
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    用途簡易マスク/活性炭マスクの交換用フィルター材質不織布寸法(mm)D4×W83×H76(1枚あたり)ホワイト質量(g)(約)2.1(1枚あたり)入数(枚)5適合マスクGTKM-01/GTKM-02

マスク』には他にこんなカテゴリがあります

防じんマスク