絞り込み
規格
  • DS1(3)
  • DS2(7)
  • N95(1)
  • RL1(2)
  • RL2(26)
  • RL3(12)
  • RS2(4)
粒子捕集効率(%)
  • 80~90未満(5)
  • 90~95未満(1)
  • 95~99未満(35)
  • 99以上(14)
入数
  • 1(7)
  • 10(11)
  • 40(1)
  • 320(1)
ブランド
  • 興研
  • モノタロウ(9)
  • 重松製作所(79)
  • 3M(スリーエム)(52)
  • TRUSCO(28)
  • エスコ(27)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
  • 山本光学(14)
  • SK11(14)
  • 日本バイリーン(9)
  • Moldex(モルデックス)(8)
  • GVS(8)
  • ミドリ安全(6)
  • ボンド商事(5)
  • マクライトインダストリー(4)
  • ヤマショウ(4)
  • welzo(4)
  • H&H(3)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • ユニット(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研) 興研

    防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研)

    興研(89件のレビュー)
    169税込186
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別オプション
  • 吸湿スポンジ卵型(興研) 興研

    吸湿スポンジ卵型(興研)

    興研(56件のレビュー)
    689税込758
    1パック(50枚)
    当日出荷
    マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイラック マスク 350 興研

    ハイラック マスク 350

    興研(75件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
    種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)国家検定合格番号第TM339号、第TM609号使用限度時間(h)13吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)死積400cm3以下(平均値/178cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)指定防護係数10
  • 頭ひもタイプRB 興研

    頭ひもタイプRB

    興研(64件のレビュー)
    419税込461
    1組
    当日出荷
    頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
    適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
  • ハイラック マスク 355 興研

    ハイラック マスク 355

    興研(57件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利 排気弁付き。サージカルマスク相当。
    種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下(平均/37)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/97.9)国家検定合格番号第TM340号、第TM628号使用限度時間(h)15吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/203)排気抵抗(Pa)36以下(平均/21)死積400cm3以下(平均値/165cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/22)指定防護係数10
  • 防じんマスク 1005R 興研

    防じんマスク 1005R

    興研(44件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2質量(g)145国家検定合格番号第TM540号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58排気抵抗(Pa)(平均実測値)33機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)145±20吸気抵抗上昇値(Pa)83排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能指定防護係数10
  • 防じんマスク 7121R 興研

    防じんマスク 7121R

    興研(39件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
    仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3質量(g)156国家検定合格番号第TM644号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33基準質量(g)172以下吸気抵抗上昇値(Pa)81排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能指定防護係数10
  • 防じんマスク 1010A 興研

    防じんマスク 1010A

    興研(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。付属品フィルター仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用種別取替式防じん区分RL1質量(g)77国家検定合格番号第TM560号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)76±15吸気抵抗上昇値(Pa)90排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
  • 接顔メリヤスカバーP(防じんマスク用)(興研) 興研

    接顔メリヤスカバーP(防じんマスク用)(興研)

    興研(14件のレビュー)
    839税込923
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。適合防じんマスク種別オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファリングフィルタ RD-6型 興研

    アルファリングフィルタ RD-6型

    興研(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03種別交換用フィルター石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
  • 防じんマスク 1005RR 興研

    防じんマスク 1005RR

    興研(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2質量(g)147国家検定合格番号第TM541号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53排気抵抗(Pa)(平均実測値)30基準質量(g)147±20排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク 1111 興研

    防じんマスク 1111

    興研(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g
    付属品フィルター仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11種別取替式防じん区分RS2質量(g)89(±15)国家検定合格番号第TM208号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66排気抵抗(Pa)(平均実測値)37基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)165排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4アズワン品番1-8438-02適合フィルターLAS-11指定防護係数10
  • 防じんマスク 1015 興研

    防じんマスク 1015

    興研(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
    種別取替式防じん区分RL2質量(g)114国家検定合格番号第TM570号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)30機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)114±15排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルター171611RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク 1180-05 興研

    防じんマスク 1180-05

    興研(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型種別取替式防じん区分RL2質量(g)99国家検定合格番号第TM538号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72排気抵抗(Pa)(平均実測値)25機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)123排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターLAS-51型指定防護係数10
  • 防じんマスク用フィルター(ユニーミクロンフィルター1015用)(興研) 興研

    防じんマスク用フィルター(ユニーミクロンフィルター1015用)(興研)

    興研(16件のレビュー)
    219税込241
    1枚ほか
    当日出荷
    種別交換用フィルター適合マスク1015-02国家検定合格番号第TM570号
  • 防じんマスク 1021R 興研

    防じんマスク 1021R

    興研(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
    付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター種別取替式防じん区分RL2質量(g)160以下国家検定合格番号第TM545号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51排気抵抗(Pa)(平均実測値)29基準質量(g)平均149吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 1005用プレフィルター 興研

    1005用プレフィルター

    興研(23件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
    種別オプション適合マスク1005R、1005RRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク 1180C 興研

    防じんマスク 1180C

    興研(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型種別取替式防じん区分RL2質量(g)89国家検定合格番号第TM539号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68排気抵抗(Pa)(平均実測値)37機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)125排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能アズワン品番1-4546-01適合フィルターLAS-51C型指定防護係数10
  • ハイラック マスク 555 興研

    ハイラック マスク 555

    興研(24件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(10枚)
    当日出荷
    吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。 排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
    仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/555型(二本ひも式)種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)14.1以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29)粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58)国家検定合格番号第TM384号使用限度時間(h)13活性炭入り吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123)排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17)ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16)ひもタイプお面式指定防護係数4
  • 防じんマスク用排気弁(興研) 興研

    防じんマスク用排気弁(興研)

    興研(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(5個)
    当日出荷
    材質シリコンゴム適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
  • 防じんマスク 7191DK-XRB 興研

    防じんマスク 7191DK-XRB

    興研(7件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
    用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3質量(g)179国家検定合格番号第TM645号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20機能伝声器基準質量(g)198以下吸気抵抗上昇値(Pa)87排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • フィルター LAS-1 興研

    フィルター LAS-1

    興研(7件のレビュー)
    789税込868
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規格RL2適合マスク1121R、1121RX、1191SU、1191D国家検定合格番号第TM231号
  • 防じんマスク 1121R 興研

    防じんマスク 1121R

    興研(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    呼吸が楽なダブルフィルター。
    種別取替式防じん区分RL2質量(g)167以下(平均:147)吸気抵抗(Pa)64以下(平均:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.2)国家検定合格番号第TM231号吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:68)排気抵抗(Pa)52以下(平均:35)排気ゴム弁(交換部品)T-6K頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合フィルターLAS-1型RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研) 興研

    吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研)

    興研(15件のレビュー)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    適合マスク1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
  • ハイラック マスク 550 興研

    ハイラック マスク 550

    興研(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
    仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式)種別防塵マスク(使い捨て式)形状カップ型区分DS1質量(g)12.3以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号第TM383号使用限度時間(h)12活性炭入り排気抵抗(Pa)40以下ひもタイプお面式指定防護係数4
  • フィットテスト用アダプタ 1005R用 興研

    フィットテスト用アダプタ 1005R用

    興研
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フィットテスト時にご使用ください
    用途定量的フィットテスト用対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ入数1
  • 頭ひもタイプRA 興研

    頭ひもタイプRA

    興研(20件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
  • 防じんマスク 1122R 興研

    防じんマスク 1122R

    興研(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
    仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12種別取替式防じん区分RS2質量(g)147国家検定合格番号第TM209号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)37排気抵抗(Pa)(平均実測値)35基準質量(g)170以下吸気抵抗上昇値(Pa)52排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.9吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターLAS-12RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク 7191DK-03 興研

    防じんマスク 7191DK-03

    興研(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。
    仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)種別取替式防じん区分RL3質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)国家検定合格番号第TM645号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)排気ゴム弁(交換部品)T-1K吸気ゴム弁(交換部品)丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • アルファリングフィルターRD-8型 興研

    アルファリングフィルターRD-8型

    興研
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    1180H交換用フィルターです。
    用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。区分RL3粒子捕集効率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク 1180H型 興研

    防じんマスク 1180H型

    興研
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
    用途石綿除去作業向け区分RL3タイプ標準品国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • ハイラック マスク 655 興研

    ハイラック マスク 655

    興研(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション しめひもの調節がしやすい マスクをたためて持ち運びに便利 国家検定規格の「DS2」に合格 パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。 排気弁付き。サージカルマスク相当。
    種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2入数(枚)10吸気抵抗(Pa)52以下(実測平均値:37)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7)国家検定合格番号第TM598号使用限度時間(h)25吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:108)排気抵抗(Pa)36以下(実測平均値:21)死積400cm3以下(実測平均値:144cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:20)指定防護係数10
  • 防じんマスク 1181R-03 興研

    防じんマスク 1181R-03

    興研(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダブルタイプのため、長時間使用が可能で、溶接作業に適します。1180と同じねじ込みタイプのろ過材LAS-52型を使用。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-52型種別取替式防じん区分RL2質量(g)165国家検定合格番号第TM224号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)36排気抵抗(Pa)(平均実測値)43基準質量(g)145±20吸気抵抗上昇値(Pa)47排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.97吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターLAS-52型指定防護係数10
  • 交換用フィルタLAS-52型(興研) 興研

    交換用フィルタLAS-52型(興研)

    興研(1件のレビュー)
    839税込923
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合防じんマスク サカヰ式1181R-03型適合マスク1181R-03型
  • 防じんマスク 1721H 興研

    防じんマスク 1721H

    興研(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
    用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様フィルター付適合RD-6型種別取替式防じん区分RL3質量(g)529国家検定合格番号第TM646号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83排気抵抗(Pa)(平均実測値)35機能伝声器基準質量(g)554以下吸気抵抗上昇値(Pa)102排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁NC型(黒)頭ひもタイプゴムハーネスHV材質(面体)天然ゴム面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • KBCフィルタ 1005用 興研

    KBCフィルタ 1005用

    興研(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5枚)
    当日出荷
  • 防じんマスク用吸気弁(興研) 興研

    防じんマスク用吸気弁(興研)

    興研(4件のレビュー)
    519税込571
    1パック(5個)
    当日出荷
    適合1010A-05、1010A-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク 1191D 興研

    防じんマスク 1191D

    興研
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    伝声器で会話や指示の伝達が可能。
    種別取替式防じん区分RL2質量(g)188以下(平均:169)吸気抵抗(Pa)64以下(平均:48)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.6)国家検定合格番号第TM232号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:70)排気抵抗(Pa)35以下(平均:22)排気ゴム弁(交換部品)T-1K頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合フィルターLAS-1指定防護係数10

マスク』には他にこんなカテゴリがあります

防じんマスク