絞り込み
規格
  • RL3
  • DL2(1)
  • DL3(1)
  • DS1(22)
  • DS2(89)
  • DS3(1)
  • N95(10)
  • RL1(8)
  • RL2(59)
  • RS2(10)
  • RS3(1)
粒子捕集効率(%)
  • 99以上(27)
入数
  • 1(6)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 60(1)
ブランド
  • 興研(12)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • 重松製作所(8)
  • エスコ(4)
  • GVS(3)
  • ボンド商事(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防じんマスクとは、粒子状物質(粉じん)の吸入を防ぐ呼吸用保護具です。取り替え式と使い捨て式の2種類があり、それぞれ国家検定に合格した物を使用する必要があります。選ぶ際には捕集性能のほか、密着性の良さ、作業に適切なサイズ・重さ等にも配慮します。取り替え式はRS、使い捨て式はDSの記号が付され、粒子捕集効率は3段階に区分されます。区分1が80.0%以上、区分2が95.0%以上、区分3が99.9%以上とされ、DS1のように表記されます。
三光化学工業 使い捨て防じんマスク
シルキーマスクDF620 N
シルキーマスクDF620 N
シルキーマスクDF631N(弁)
シルキーマスクDF631N(弁)
タイプ排気弁なし排気弁あり
粒子捕集効率99.47%99.20%
吸気抵抗32Pa35Pa
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000/2091-RL3

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
    用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3国家検定合格番号TM371石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
  • No.2091交換用ろ過材 3M(スリーエム)

    No.2091交換用ろ過材

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組(2枚)ほか
    当日出荷
    ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
    用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など規格RL3適合6000シリーズタイプ取り替え式適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
  • 防じんマスク 7121R 興研

    防じんマスク 7121R

    興研(39件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
    国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
  • 防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6500QL/2091-RL3

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
    用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 防じんマスク 7191DK-XRB 興研

    防じんマスク 7191DK-XRB

    興研(7件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
    用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM645号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96質量(g)179基準質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)87鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • 防じんマスク 7191DK-03 興研

    防じんマスク 7191DK-03

    興研(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。
    種別取替式防じん仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)区分RL3質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)国家検定合格番号第TM645号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)排気ゴム弁(交換部品)T-1K吸気ゴム弁(交換部品)丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • 2097 ろ過材 3M(スリーエム)

    2097 ろ過材

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2枚)
    当日出荷
    活性炭フィルター層を加え、有機臭を除去する防臭機能付きのろ過材です。
    適合マスク6000/2091-RL3、6000/2097-RL3、6500QL/2091-RL3質量(g/組)28トラスコ品番373-9589質量(g)28タイプ取り替え式規格RL3粒子捕集効率(%)99.9
  • アルファリングフィルターRD-8型 興研

    アルファリングフィルターRD-8型

    興研
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    1180H交換用フィルターです。
    用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。区分RL3粒子捕集効率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク 1180H型 興研

    防じんマスク 1180H型

    興研
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
    用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク No.6000/2097-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000/2097-RL3

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
    用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など粒子捕集効率(%)99.9区分RL3石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3形状半面形グレータイプ取り替え式国家検定合格番号第TM374号材質(接顔部)熱可塑性エラストマーダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2097指定防護係数10
  • 防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000F/2091-RL3

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
    用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号TM373石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様軽量型全面形面体形状全面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
  • 防じんマスク 1721H 興研

    防じんマスク 1721H

    興研(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
    用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM646号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁NC型(黒)頭ひもタイプゴムハーネスHV適合RD-6型材質(面体)天然ゴム面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94質量(g)529基準質量(g)554以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83排気抵抗(Pa)(平均実測値)35吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)102鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組) 3M(スリーエム)

    アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。 ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。 あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。(ろ過材2091は計2組、4枚)
    用途アスベスト除去作業 保護具区分3・ダイオキシン類対応レベル1仕様半面形面体・4点支持しめひもタイプ・面体6000(Mサイズ) + ろ過材2091 2組(4枚)サイズM区分RL3国家検定合格番号TM371粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 防じんマスク用フィルタ(L4N) 重松製作所

    防じんマスク用フィルタ(L4N)

    重松製作所(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1パック(5個)
    当日出荷
    キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
    用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)種別フィルター/ろ過材区分RL3仕様撥水、撥油性適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4Nトラスコ品番324-4075取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタフィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上ダイオキシン類対策用レベル1対応可能アズワン品番1-8898-11
  • 防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型 興研

    防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型

    興研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
    用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、入数1個粒子捕集効率(%)99.9以上タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下排気抵抗(Pa)45以下質量(g)115適合フィルター交換用:RD-8型適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3国家検定合格番号国家検定:第TM788号指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスクDR185L4N-1 重松製作所

    取替え式防じんマスクDR185L4N-1

    重松製作所(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
    用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応縦(mm)190横(mm)158粒子捕集効率(%)99.9吸気抵抗(Pa)160以下質量(g)363トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3国家検定合格番号TM440機能伝声器材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
  • P100/RL3 エリプス防じんマスク GVS

    P100/RL3 エリプス防じんマスク

    GVS(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
    用途粉塵、ミストからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM727号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
  • 防じんマスク 1521H 興研

    防じんマスク 1521H

    興研
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
    種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM534号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)108排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク 7191DKU-03 興研

    防じんマスク 7191DKU-03

    興研
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
    種別取替え式防じん区分RL3質量(g)203以下国家検定合格番号第TM674号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)69排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗上昇値(Pa)85排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999適合フィルター吸湿スポンジ卵型RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • マスク(防塵・アスベスト対応/ブラック) エスコ

    マスク(防塵・アスベスト対応/ブラック)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    ろ過材には、HEPAフィルターを使用。 捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。 しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上。
    エスコ品番EA800MA-4ブラック区分RL3石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスク No.1850 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え式防じんマスク No.1850

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)154±20吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号TM4365排気抵抗(Pa)80以下材質(面体)軟質ポリエチレン
  • 取替式防じんマスクRL3 ボンド商事

    取替式防じんマスクRL3

    ボンド商事
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    本体の材質はシリコーンで快適性が高く劣化しにくく長寿命
    区分RL3国家検定合格番号TM845号
  • 取替え式防じんマスクDR80SL4N 重松製作所

    取替え式防じんマスクDR80SL4N

    重松製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。種別取替式防じん区分RL3質量(g)210吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号TM348吸気抵抗上昇値(Pa)350以下排気抵抗(Pa)60以下指定防護係数10
  • 防じんマスク 1521U 興研

    防じんマスク 1521U

    興研
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)。安全性の高い全面形面体。 高い密着性を生み出すHAWCクリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
    種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM675号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)98排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)112排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)137以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • P100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスク GVS

    P100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスク

    GVS(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
    用途粉塵、ミストからの保護。区分RL3入数(枚)1吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM752号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスク DR28SN3 重松製作所

    取替え式防じんマスク DR28SN3

    重松製作所
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    国家検定の性能区分における最高品です。呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN3を使用しています。
    区分RL3質量(g)250指定防護係数10
  • 取替式防じんマスクRL3 ボンド商事

    取替式防じんマスクRL3

    ボンド商事
    969税込1,066
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ・粒子補修効率99.99% 以上。・アスベスト除去作業に適合しています。・オイルミストの存在する環境下でも使用可能。・国家検定RL3 合格品
    用途粉塵やオイルミストからの保護。アスベスト除去作業適合区分RL3国家検定合格番号TM845号
  • 防塵マスク(全面形) エスコ

    防塵マスク(全面形)

    エスコ
    30,300税込33,330
    1個
    当日出荷
    マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。 国家検定合格品[区分RL3、RS3]
    粒子捕集効率(%)99.9以上エスコ品番EA800MP-2区分RL3、RS3石綿(アスベスト)類対策用「石綿障害予防規則」レベル2、3対応指定防護係数10
  • マスク(防塵用) エスコ

    マスク(防塵用)

    エスコ
    7,780税込8,558
    1個
    当日出荷
    粒子捕集効率99.9%以上。 マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。
    付属品フィルターエスコ品番EA800MP-1区分RL3石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応指定防護係数10
  • 防じんマスクDR28SL4N 重松製作所

    防じんマスクDR28SL4N

    重松製作所
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
    アズワン品番1-8898-01付属品L4Nフィルタ×1枚種別取替式防じんサイズM2区分RL3吸気抵抗(Pa)160Pa以下粒子捕集効率(%)99.9%以上国家検定合格番号TM289吸気抵抗上昇値(Pa)350Pa以下材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル2、3指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスク DR80SN3 重松製作所

    取替え式防じんマスク DR80SN3

    重松製作所(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    区分RL3指定防護係数10
  • 防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6000/7093-RL3

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
    用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
  • No.7093交換用ろ過材 3M(スリーエム)

    No.7093交換用ろ過材

    3M(スリーエム)
    3,398税込3,738
    1組(2個)
    当日出荷
    ろ過材のトップケースはポリカーボネート製でろ過材を守るとともに乾燥した状態に保ちます。
    規格RL3粒子捕集効率(%)99.9トラスコ品番399-0435適合機種6000F/7093-RL3、6000/7093-RL3タイプ取り替え式質量(g/個)35.5
  • 防じんマスク 1180H型(S) 興研

    防じんマスク 1180H型(S)

    興研
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
    用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品サイズ面体SサイズRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型) GVS

    P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型)

    GVS(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    区分RL3に対応した、消臭機能付きの軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
    用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。粒子捕集効率(%)99.97区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号第TM728号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスク DR165N3 重松製作所

    取替え式防じんマスク DR165N3

    重松製作所
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から45日以内出荷
    国家検定の性能区分における最高品。呼吸が楽な低抵抗タイプのN3フィルタを使用。
    区分RL3質量(g)750国家検定合格番号TM409号指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスク 重松製作所

    取替え式防じんマスク

    重松製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN-3です。撥水、撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。手のひらで、陰圧法のフィットチェック(密着性の確認)ができます。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分2)。ダイオキシン類対策用(レベル1)。インジウム化合物対策用。トラスコ品番757-0945材質シリコーンゴム区分RL3質量(g)7502018年トラスコ掲載ページ6 0168指定防護係数10
  • 防じんマスク 1180H-RA型 興研

    防じんマスク 1180H-RA型

    興研
    3,398税込3,738
    1個
    91日以内出荷
    RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
    用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプRA仕様RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • [RL3] 防塵マスク(S) エスコ

    [RL3] 防塵マスク(S)

    エスコ
    5,330税込5,863
    1個
    翌日出荷
    サイズS区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9以上指定防護係数10
  • 交換用ろ過材徳用タイプ 3M(スリーエム)

    交換用ろ過材徳用タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(10組)
    当日出荷
    ろ過材271の徳用タイプです。フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。

マスク』には他にこんなカテゴリがあります

防じんマスク