絞り込み
ブランド
  • S&K(三興製作所)(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 大洋ツール(2)
  • 三菱マテリアル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 32(1)
  • 35(5)
  • 38(1)
  • 40(5)
  • 45(6)
  • 50(3)
  • 63(1)
シャンク径(Φmm)
  • 32(4)
  • 42(7)
  • MT4(1)
  • その他(1)
刃数
  • 2(3)
  • 4(2)
  • 6(6)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 56(1)
刃長(mm)
  • 53(3)
  • 144(1)
  • 150(2)
  • 175(1)
  • 200(7)
  • 261(1)
材質
  • ハイス(11)
  • 粉末ハイス(2)
ハイス・粉末ハイス
全長(mm)
  • 290
  • 40(274)
  • 45(575)
  • 50(1,458)
  • 55(321)
  • 60(1,511)
  • 65(432)
  • 70(1,153)
  • 75(944)
  • 80(1,044)
  • 90(1,049)
  • 100(1,233)
  • 110(837)
  • 120(615)
  • 125(355)
  • 130(339)
  • 140(450)
  • 150(522)
  • 160(397)
  • 180(277)
  • 200(280)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 5DタイプS&K(三興製作所)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ロング刃 S&K(三興製作所)ハイススクエアエンドミル 2枚刃ロング刃S&K(三興製作所)
88,980税込97,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。刃数2枚表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30°
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT 大洋ツールMT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT大洋ツール
97,980税込107,778
1本
翌々日出荷
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形 NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形NACHI(不二越)
75,980税込83,578
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
エンドミル HS T柄 LSPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LSPE大洋ツール
119,800税込131,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル コートHS ラフィング SGELHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング SGELHVNACHI(不二越)
259,800税込285,780
1本
7日以内出荷
材質FAX
エンドミル コートHS ラフィング AGREUR NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング AGREURNACHI(不二越)
75,980税込83,578
1本
7日以内出荷
刃数6材質HSSCO
エンドミル コートHS ラフィング AGREU NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング AGREUNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
材質HSSCO
エンドミル コートHS ラフィング AGELHV NACHI(不二越)エンドミル コートHS ラフィング AGELHVNACHI(不二越)
189,800税込208,780
1本
7日以内出荷
材質HSSCO
深切込み用エンドミル 三菱マテリアル深切込み用エンドミル三菱マテリアル
429,800税込472,780
1本
6日以内出荷
エンドミル