絞り込み
ブランド
  • 京セラ(11)
  • ワルター(11)
  • イスカル(5)
  • タンガロイ(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • グーリング(1)
  • ケナメタル(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(9)
  • 16(6)
  • 20(8)
  • 25(4)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 63(5)
  • 80(4)
  • 100(5)
  • 113.2(1)
  • 125(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(6)
  • 16(4)
  • 20(7)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 38.1(2)
  • 42(1)
  • M12(1)
  • M16(1)
刃数
  • 7
  • 1(78)
  • 2(1,646)
  • 3(548)
  • 4(1,574)
  • 5(209)
  • 6(382)
  • 8(89)
  • 9(17)
  • 10(52)
  • 11(12)
  • 12(37)
  • 13(7)
  • 14(18)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(12)
  • 24(5)
刃長(mm)
  • 10(1)
  • 11.7(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 19(4)
  • 20(3)
  • 22(4)
  • 26(3)
  • 28(2)
  • 30(5)
  • 32(2)
  • 36(5)
  • 40(8)
  • 48(5)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 64(4)
  • 80(4)
材質
  • PVDコーティング(4)
  • その他(3)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(11)
  • (3)
PVDコーティング・その他・サーメット・超硬合金・鋼
全長(mm)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 57(2)
  • 60(4)
  • 63(5)
  • 70(4)
  • 72(2)
  • 80(3)
  • 83(2)
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 104(3)
  • 105(1)
  • 110(5)
  • 120(3)
  • 130(2)
  • 131(2)
  • 140(2)
  • 175(2)
40・50・57・60・63・70・72・80・83・85・90・100・104・105・110・120・130・131・140・175・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
53,980税込59,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
MECX型 京セラMECX型京セラ
45,980税込50,578
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り刃列2
ハイレーキエンドミル 三菱マテリアルハイレーキエンドミル三菱マテリアル
92,980税込102,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
有効長(mm)15刃長(mm)15
ウェーブミル WEX2000E型 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX2000E型住友電工ハードメタル
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から7日以内出荷
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃グーリング
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
1サイクルあたり最大0.05xDの軸方向切込みまでのヘリカル加工に対応可能です。最大0.1xDの切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
チップ交換式 F2010肩削りエンドミル ワルターチップ交換式 F2010肩削りエンドミルワルター
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CFイスカル
15,980税込17,578
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECK-H7-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル ECK-H7-CFRイスカル
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CFイスカル
19,980税込21,978
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカー付き 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカー付き京セラ
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカーなし 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカーなし京セラ
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカー付き 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカー付き京セラ
24,980税込27,478
1本
当日出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカーなし 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカーなし京セラ
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
78,980税込86,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減4または2コーナー使いチップハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
99,980税込109,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
62,980税込69,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5041 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター F5041 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番119-4087材質スチール刃数7枚適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904首下長(mm)40取付径(Φmm)22刃径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリックワルター
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
81,980税込90,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
91,980税込101,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール適合チップLNHX1306 /LN U1306RoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から8日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CRE OSG(オーエスジー)セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CREOSG(オーエスジー)
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)5全長(mm)120材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03外径許容差(mm)0~-0.05関連資料技術情報はこちら(149MB)
スレッドミル用インサート TM25-UNI ケナメタルスレッドミル用インサート TM25-UNIケナメタル
33,980税込37,378
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。UN
長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCEOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数7表面処理DIAコーティング刃先形状Bur End適合被削材種複合材料:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
カッタ EXSKS DIJET(ダイジェット工業)カッタ EXSKSDIJET(ダイジェット工業)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ラフィングエンドミルECR-B-L イスカルラフィングエンドミルECR-B-Lイスカル
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
材質IC900
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
ソリッドエンドミル(HFSS) 京セラソリッドエンドミル(HFSS)京セラ
9,698税込10,668
1本
6日以内出荷
材質超微粒子超硬
ソリッドエンドミル(HFSM) 京セラソリッドエンドミル(HFSM)京セラ
8,998税込9,898
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超微粒子超硬
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
SGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR 京セラSGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR京セラ
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M 京セラSGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M京セラ
5,898税込6,488
1本
翌日出荷から3日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート
ソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFR タンガロイソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFRタンガロイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質AH725表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
αラジアスミル ボア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)αラジアスミル ボアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
77,980税込85,778
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
エンドミル