エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー) 動画あり
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工 材質超硬ソリッド 刃数3 表面処理VCMコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途炭素鋼・合金鋼・調質鋼・焼入鋼の切削加工 材質超硬ソリッド 刃数3 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
15,980 税込17,578
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金 材質R78=鋳物用 刃数3 表面処理VCDコーティング 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金 材質R78=鋳物用 刃数3 外径公差(mm)-0.01/-0.04 ねじれ角(°)45
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)