エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
サーメットエンドミル・ソリッド・不等リード・ロング
用途スチール系・高速仕上げ/防振効果有り
材質サーメット
外径公差(mm)0.333333333
ねじれ角(°)25/27
サーメットエンドミル・ソリッド
用途スチール系・高速仕上げ
材質サーメット
外径公差(mm)0.333333333
ねじれ角(°)45
サーメットエンドミル・ソリッド・ロング
用途スチール系・高速仕上げ
材質サーメット
外径公差(mm)0.333333333
ねじれ角(°)45
サーメットエンドミル 附け刃
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼
材質サーメット
外径公差(mm)+0.05~0
サーメットエンドミル 附け刃 ロング 不等リード
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼
材質サーメット
刃数4
外径公差(mm)+0.05~0
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
材質サーメット(CERMET)
被削材耐熱合金:◎
表面処理ノンコーティング
R公差(mm)±0.03
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.05
関連資料技術情報はこちら(149MB)
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)5
全長(mm)120
材質サーメット(CERMET)
被削材耐熱合金:◎
表面処理ノンコーティング
R公差(mm)±0.03
外径許容差(mm)0~-0.05
関連資料技術情報はこちら(149MB)
コーナー半径(mm)0.8
厚さS(mm)3.97
切刃数4
関連資料技術情報はこちら(149MB)
寸法IC(mm)9.07
逃げ角(°)15
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。