絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • グーリング(2)
  • ケナメタル(2)
  • 京セラ(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 18(1)
  • 22(2)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(8)
  • 16(1)
  • 25(2)
刃数
  • 2(7)
  • 3(2)
  • 4(3)
刃長(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 43(2)
  • 45(8)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(3)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 102
  • 40(275)
  • 45(569)
  • 50(1,462)
  • 55(319)
  • 60(1,523)
  • 65(436)
  • 70(1,156)
  • 75(966)
  • 80(1,049)
  • 90(1,055)
  • 100(1,254)
  • 110(846)
  • 120(621)
  • 125(365)
  • 130(339)
  • 140(459)
  • 150(528)
  • 160(402)
  • 180(283)
  • 200(284)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REELOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDROSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング超硬ストレートシャンクドリル3×D用グーリング
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
超硬3枚刃ドリル グーリング超硬3枚刃ドリルグーリング
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。
用途アルミ、鋳鉄用。
スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルS軸RYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDROSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
材質粉末ハイス(XPM)テーパ半角公差±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇ねじれ角(°)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スレッドミル TM ケナメタルスレッドミル TMケナメタル
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
スレッドミル TM25 ケナメタルスレッドミル TM25ケナメタル
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMROSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDROSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMROSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDROSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SGS 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル Turbo-Carb 56MB 京セラSGS 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル Turbo-Carb 56MB京セラ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロングリーチ刃数2枚刃被削材高硬度材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレート
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR FKD(フクダ精工)エンドミル HS テーパ 刃 FTDRFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル