絞り込み
ブランド
  • Niagara Cutter(14)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(14)
  • イスカル(8)
  • カーメックス(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • CROWN(2)
  • 京セラ(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 4.5(2)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 5(4)
  • 5.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 5.4(1)
  • 6(5)
  • 7(7)
  • 7.8(3)
  • 8(28)
  • 10(2)
  • 20(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(9)
  • 8(39)
  • 08(1)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
刃数
  • 1(2)
  • 2(10)
  • 3(9)
  • 4(16)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 15(1)
刃長(mm)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 12(1)
  • 14(6)
  • 14.1(1)
  • 16(9)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 20(19)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(7)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(22)
CVDコーティング・PVDコーティング・コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 64
  • 40(275)
  • 45(569)
  • 50(1,462)
  • 55(319)
  • 60(1,523)
  • 65(436)
  • 70(1,156)
  • 75(966)
  • 80(1,049)
  • 90(1,054)
  • 100(1,254)
  • 110(846)
  • 120(621)
  • 125(365)
  • 130(339)
  • 140(459)
  • 150(528)
  • 160(402)
  • 180(283)
  • 200(284)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDROSG(オーエスジー)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADCCROWN
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1ACROWN
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラジアスエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
4枚刃、35/28度ねじれのラジアスエンドミル 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工、倣い加工、隅R加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC/51~60HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)35/38
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 ギガ・セレクションーリミテッド6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応ギガ・セレクションーリミテッド
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル 非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応 一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適 倒れの少ない精密仕上げ加工 抜群のコストパフォーマンス
刃数6/8枚刃表面処理TiSi刃先形状ギャッシュランドねじれ角50°シャンク径公差h6
4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬ラフティング ファインピッチ・不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状面取りねじれ角40°シャンク径公差h6
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル 大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状ギャッシュランドねじれ角40°シャンク径公差h6コーナーギャッシュランド
4枚刃超硬エンドミル SUSファイター ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬エンドミル SUSファイターギガ・セレクションーリミテッド
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
HRC35以上の硬めの被削材、ステンレスやインコネルなどの難削材に対応した高パフォーマンスなスクエア・エンドミル!マルチに対応できます。
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング Niagara Cutter6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティングNiagara Cutter
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。
用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
超硬ソリッドエンドミル MTECS-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECS-Wイスカル
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-NPTF イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-NPTFイスカル
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISO イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISOイスカル
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECZ-Wイスカル
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO イスカル超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISOイスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
先端クーラント穴付きです。
用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO VHM エンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO VHM エンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ALUファイター ギガ・セレクションーリミテッドALUファイターギガ・セレクションーリミテッド
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル 切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない 抜群の切り屑排出性 コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ
用途平面加工、側面加工、溝加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)ねじれ角(°)40
超硬 プランジ エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬 プランジ エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
3枚刃、40度ねじれ、Z軸方向の加工が得意な非鉄金属用エンドミル 底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、 抜群の切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 耐摩耗性に優れ、滑りの良いZrN系コーティング
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)ねじれ角(°)40
ALUカッター 超硬エンドミル ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現 外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、 耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる 外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる 不等分割、不等リードにより優れた防振性能 きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ロング カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ロングカーメックス
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
刃数4
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付 カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付カーメックス
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
材種CR3
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート カーメックス超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショートカーメックス
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
材質超硬材種CR3
3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル 底刃のニックと大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現 刃長は1.5Dから2.2Dのややショート刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
材質超硬
エンドミル HS 2刃 2LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2LFFKD(フクダ精工)
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
SEM形ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)SEM形ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタビライザーGPスクエアエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPスクエアエンドミルNiagara Cutter
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPラジアスエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPラジアスエンドミルNiagara Cutter
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPボールエンドミルNiagara Cutter
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTラジアスエンドミル Niagara CutterスタビライザーHTラジアスエンドミルNiagara Cutter
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーHTボールエンドミルNiagara Cutter
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ラジアス付き Niagara CutterCVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ラジアス付きNiagara Cutter(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド Niagara CutterCVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンドNiagara Cutter
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンド Niagara CutterCVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンドNiagara Cutter
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62) Niagara Cutter高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62)Niagara Cutter
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。
用途外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用 HRC62まで用刃数2材質超硬表面処理AlTin刃径公差(mm)+0/-0.025
高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC52) Niagara Cutter高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC52)Niagara Cutter
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。
用途外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用 HRC52まで用刃数2材質超硬表面処理AlTin刃径公差(mm)+0/-0.025
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート Niagara Cutterアルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコートNiagara Cutter
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
5枚刃スタビライザーHT ラジアス無し AlTiNコーティング Niagara Cutter5枚刃スタビライザーHT ラジアス無し AlTiNコーティングNiagara Cutter
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス無、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
5枚刃スタビライザーHT ラジアス付き AlTiNコーティング Niagara Cutter5枚刃スタビライザーHT ラジアス付き AlTiNコーティングNiagara Cutter
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数5コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
エンドミル