絞り込み
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • アサヒ工具(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20.1
  • 1(864)
  • 1.5(752)
  • 2(1,035)
  • 2.5(600)
  • 3(1,457)
  • 4(1,535)
  • 5(1,413)
  • 6(1,899)
  • 7(718)
  • 8(1,760)
  • 9(688)
  • 10(1,902)
  • 11(607)
  • 12(1,851)
  • 14(787)
  • 15(559)
  • 16(1,475)
  • 18(693)
  • 20(1,457)
  • 25(740)
シャンク径(Φmm)
  • 20(12)
刃数
  • 2(7)
  • 4(3)
刃長(mm)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(3)
  • 50(1)
  • 65(2)
  • 70(1)
材質
  • その他(1)
  • ハイス(8)
  • 超硬合金(3)
その他・ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 95(3)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 115(3)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
95・100・110・115・130・135・150・160
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LFFKD(フクダ精工)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)100刃長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角(°)30
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル 2BEFKD(フクダ精工)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
刃数2材質HSS-Co
2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2全長(mm)115刃長(mm)45シャンク径(Φmm)20公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-2ヤマト(切削工具)
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
刃数2
エンドミル