絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.8(3)
  • 1(5)
  • 1.5(4)
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(6)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(6)
  • 6(12)
  • 8(11)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(6)
刃数
  • 2(14)
  • 4(3)
  • 8(1)
刃長(mm)
  • 0.5(2)
  • 0.75(3)
  • 1.5(3)
  • 2.25(3)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 4.5(2)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 15(3)
  • 18(2)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 45(7)
  • 50(2)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • 超硬合金(17)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 68(1)
  • 70(2)
  • 80(4)
  • 100(6)
  • 110(6)
  • 120(3)
  • 125(5)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 140(4)
  • 150(2)
  • 155(1)
  • 160(1)
40・45・50・55・60・63・65・68・70・80・100・110・120・125・130・135・140・150・155・160・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • OSG(オーエスジー)(70)
  • NS(日進工具)(64)
  • 三菱マテリアル(47)
  • イスカル(25)
  • 岡崎精工(20)
  • S&K(三興製作所)(20)
  • タンガロイ(20)
  • NACHI(不二越)(19)
  • FKD(フクダ精工)(12)
  • マパール(12)
  • DIJET(ダイジェット工業)(11)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • サンドビック(9)
  • 三洋工具(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • PROCHI(プロチ)(6)
  • TOWA[切削工具](6)
  • 大見工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「r20」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラフィングエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ラフィングエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
材質コバルトハイス
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工コーナー半径(mm)1表面処理ATHコート材質超硬刃数8ねじれ角(°)38
NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
エンドミル 超硬S 2刃 PESR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 PESRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
エポックCBNエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCBNエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2シャンク径(Φmm)4
エポックHDコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理HDコーティング
GC-NKエンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S ボールE GBR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE GBRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S 多刃 GXR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 GXRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
材質超硬
エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
エンドミル 超硬S 2刃 GSR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 GSRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 GXR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 GXRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 COMR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 COMRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,398税込5,938
1本
7日以内出荷
エンドミル 焼結 2刃 BHS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 焼結 2刃 BHSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
52,980税込58,278
1本
7日以内出荷
全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃数2材質BH100
エンドミル 超硬S ボール GBR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール GBRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 GTRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
材質超硬
エンドミル