絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(4)
- 1.2(4)
- 1.5(4)
- 1.6(4)
- 2(13)
- 2.5(5)
- 3(12)
- 4(17)
- 5(17)
- 6(29)
- 7(8)
- 8(32)
- 9(10)
- 10(35)
- 12(36)
- 14(16)
- 16(29)
- 18(8)
- 20(23)
- 25(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.25(1)
- 0.625(1)
- 3(15)
- 4(12)
- 5(9)
- 6(36)
- 7(5)
- 8(37)
- 08(1)
- 9(4)
- 10(40)
- 12(38)
- 12.7(1)
- 14(14)
- 16(32)
- 18(7)
- 20(23)
- 22(2)
- 25(5)
- W32(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(1)
- 2(26)
- 3(34)
- 4(51)
- 5(13)
- 6(9)
- 7(5)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 18(1)
刃長(mm)
- 3(4)
- 4(8)
- 5(9)
- 7(14)
- 8(8)
- 10(11)
- 11(5)
- 12(18)
- 13(7)
- 14(23)
- 16(20)
- 18(8)
- 20(23)
- 22(21)
- 24(6)
- 25(17)
- 26(8)
- 32(20)
- 38(15)
- 40(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(40)
- その他(7)
- 超硬合金(160)
- 鋼(4)
全長(mm)
- 38(10)
- 50(13)
- 57(24)
- 58(7)
- 60(7)
- 63(25)
- 64(8)
- 72(24)
- 73(11)
- 80(8)
- 83(24)
- 84(8)
- 92(16)
- 100(14)
- 104(15)
- 110(5)
- 121(5)
- 125(5)
- 130(5)
- 150(7)
- 全長(mm)をもっと見る
38・50・57・58・60・63・64・72・73・80・83・84・92・100・104・110・121・125・130・150・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- NS(日進工具)(519)
- S&K(三興製作所)(326)
- OSG(オーエスジー)(294)
- NACHI(不二越)(293)
- 三菱マテリアル(270)
- グーリング(251)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(232)
- 京セラ(163)
- 日進(156)
- 岡崎精工(103)
- 住友電工ハードメタル(102)
- プロトティップ(101)
- WIDIN(99)
- ユニオンツール(94)
- サンドビック(91)
- DIJET(ダイジェット工業)(84)
- TOTIME(78)
- FKD(フクダ精工)(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(185)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
マルチマスターヘッド
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(2個)ほか翌日出荷から翌々日出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A
イスカル¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。トラスコ品番117-3523刃数3全長(mm)92刃長(mm)14シャンク径(Φmm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16切削径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)14機能長さ(mm)92
シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1個翌日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2
エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP
イスカル¥42,980~税込¥47,278~1個翌日出荷から翌々日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
超硬ソリッドエンドミル EFP-E-CF
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から29日以内出荷高送り加工対応エンドミルです。用途高送り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S
イスカル¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11トラスコ品番423-3416材質IC900刃数5枚全長(mm)92ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-S
イスカル¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番340-4973材質IC900刃数4枚全長(mm)63刃長(mm)8刃径(Φmm)0.25ねじれ角(°)45使用条件0.03~0.08(mm/t)材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-M
イスカル¥31,980税込¥35,1781個29日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番117-1997材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1個ほか翌日出荷から29日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-E3L
イスカル¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番117-3521材質IC900刃数4全長(mm)63刃長(mm)18シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8ねじれ角(°)38材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-E4L
イスカル¥8,598~税込¥9,458~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。材質IC900刃数4ねじれ角(°)38材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材質IC900刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H5-CFR
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECD-ISO
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷小内径の穴あけ、ねじ切り、面取り加工用です。用途穴あけ、ねじ切り、面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EFSI-E44
イスカル¥28,980税込¥31,8781個29日以内出荷1本で荒加工も仕上げ加工も対応可能です。用途フライス加工用。トラスコ品番117-1969材質IC900刃数4ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EFSI-B44
イスカル¥68,980~税込¥75,878~1個29日以内出荷1本で荒加工も仕上げ加工も対応可能です。用途フライス加工用。材質IC900刃数4ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ELB
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷形状加工用ソリッドエンドミルです。用途フライス加工用。材質IC902刃数6材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECQ-ISО
イスカル¥51,980~税込¥57,178~1本4日以内出荷から19日以内出荷深穴の内径ISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECRI-B3
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個29日以内出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。材質IC08刃数3ねじれ角(°)45材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-UN
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B-MF
イスカル¥74,980~税込¥82,478~1本6日以内出荷から29日以内出荷HRc65までの被削材に対応可能です。用途粗加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-W
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から6日以内出荷内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-ISO
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECI-A60
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から29日以内出荷内外径60°ねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1本29日以内出荷小径のMJねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC908刃数3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTEC E-ISO
イスカル¥37,980税込¥41,7781個ほか29日以内出荷外径ISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-UN
イスカル¥67,980税込¥74,7781本4日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番423-1755材質IC908全長(mm)84シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11.3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISO
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-W
イスカル¥47,980~税込¥52,778~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECI-ISО
イスカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から29日以内出荷内径ISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC902材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-BSPT
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷から29日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途BSPTねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応