高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 8.0グーリング当日出荷
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長26全長L(mm)63表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)8ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)21C面0.16シャンク径8
4枚刃Diverエンドミル ショートSigumコートグーリング当日出荷から翌々日出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。ショート刃長の採用により、工具剛性がアップし、プラス25%の高送りが可能です。
刃先交換式超硬ドリル用チップグーリング4日以内出荷
FIREコーティングを施したRT800WP専用のRT刃型のチップです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。
4枚刃エンドミル ショートFIREコートグーリング4日以内出荷から9日以内出荷
不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。シャンク部フラット付です。