絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 0.6(7)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(9)
  • 1.2(11)
  • 1.6(2)
  • 1.8(51)
  • 3(3)
  • 3.6(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(60)
  • 6(15)
刃数
  • 2(55)
  • 3(4)
  • 4(13)
刃長(mm)
  • 1.3(3)
  • 1.8(40)
  • 2.7(10)
  • 3(3)
  • 3.6(12)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 5.4(9)
  • 6(17)
  • 8(17)
  • 9(6)
  • 10(14)
  • 12(11)
  • 14(5)
  • 15(3)
  • 16(14)
  • 18(5)
  • 20(8)
  • 24(3)
  • 25(5)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • その他(2)
  • 超硬合金(69)
全長(mm)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(35)
  • 50(27)
  • 53(2)
  • 55(6)
  • 60(18)
  • 63(2)
  • 70(9)
  • 80(1)
  • 120(1)
35・40・45・50・53・55・60・63・70・80・120
ブランド
  • NS(日進工具)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
  • 協和精工(26)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • NACHI(不二越)(17)
  • 三菱マテリアル(16)
  • グーリング(15)
  • ユニオンツール(12)
  • WIDIN(12)
  • DIJET(ダイジェット工業)(9)
  • TOWA[切削工具](8)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • ATOM(サイトウ製作所)(6)
  • 岡崎精工(5)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • LV ENDMILL(4)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(67)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「1.8mm」の検索結果

関連キーワード
  • 18mm
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
CBNスパイラルボールエンドミル NS(日進工具)CBNスパイラルボールエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。
用途曲面加工シャンク径d(Φmm)6材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃適合再研磨加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
エンドミル 超硬S 2刃 NX25 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX25NS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 NX45 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX45NS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
ロングネックボールEM MRB230 NS(日進工具)ロングネックボールEM MRB230NS(日進工具)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S 2刃 NX40 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX40NS(日進工具)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード35エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード30エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2NS(日進工具)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)無限コーティングインナーRカッター-MIR200NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
無限リード25エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード25エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)25
無限エンドミル NS(日進工具)無限エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数2材質超微粒子超硬
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ロングネックエンドミルNS(日進工具)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!
材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用エンドミル ノンコーティング NS(日進工具)樹脂用エンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
無限リード40エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード40エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプNS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
テーパーネックボールEM MRBTN230 NS(日進工具)テーパーネックボールEM MRBTN230NS(日進工具)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
無限リード45エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード45エンドミル 2枚刃NS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
5倍刃長に最適な45°ネジレで難削材の加工も超ロング刃でありながら加工面のタオレを最小限に抑えます。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長NS(日進工具)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIRNS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から6日以内出荷
世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.8刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.15加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具)高硬度用4枚刃ロングネックエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
微細加工時の工具剛性がアップ!
無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃 NS(日進工具)無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃NS(日進工具)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数2材質超微粒子超硬
エンドミル 超硬S 2刃 RSE NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 RSENS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超微粒子刃数2
無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230PNS(日進工具)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ロングネックEM(深リブ用) NHR-2 NS(日進工具)ロングネックEM(深リブ用) NHR-2NS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃数2材質超微粒子超硬
エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具)エンドミル 超硬S 3刃 MSZNS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3材質超微粒子
無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
無限プレミアムピンカドリード30エンドミル2枚刃 NS(日進工具)無限プレミアムピンカドリード30エンドミル2枚刃NS(日進工具)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃ショート・ピンカドエンドミルNS(日進工具)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショート刃長で剛性があり高速加工に最適です。 ピンカドで切れ味の良いタオレの少ない加工ができます。
刃数2材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ピン角
無限コーティング ショートボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング ショートボールエンドミルNS(日進工具)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
高剛性設計でビビリのない高速加工ができます。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限深リブ用ボールエンドミル NS(日進工具)無限深リブ用ボールエンドミルNS(日進工具)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング
無限プレミアムリード35エンドミル2枚刃 NS(日進工具)無限プレミアムリード35エンドミル2枚刃NS(日進工具)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限プレミアムリード40エンドミル2枚刃 NS(日進工具)無限プレミアムリード40エンドミル2枚刃NS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)NS(日進工具)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.7刃数4材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.8表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)12首下径d2(mm)1.74加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
エンドミル 超硬S 2刃 NC2 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NC2NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル