エンドミル :「回転」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビビリにくい特性を持つ3枚刃構造によりノンステップで突っ込みから溝加工まで可能です。30°ねじれのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 刃数3 材質超硬合金(Carbide) 表面処理OCコート ねじれ角45°
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)約40 表面処理DLCコーティング 材質超硬合金 刃数3 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)