絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 18.3(1)
  • 20.3(1)
  • 23.3(1)
  • 25(1)
  • 28.3(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(3)
  • 40(4)
シャンク径(Φmm)
  • 32
  • 3(2)
  • 4(67)
  • 6(113)
  • 8(14)
  • 9.8(2)
  • 10(19)
  • 11(2)
  • 11.7(5)
  • 12(127)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(11)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(19)
  • 22(1)
  • 25(39)
  • 42(5)
刃数
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(5)
刃長(mm)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 80(5)
  • 120(1)
  • 180(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(5)
  • 粉末ハイス(3)
全長(mm)
  • 105(1)
  • 150(1)
  • 160(5)
  • 175(2)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(2)
105・150・160・175・180・200・250・300・350
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 三菱マテリアル(1)
FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「R12」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDROSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル2枚刃 2RBEFKD(フクダ精工)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR FKD(フクダ精工)エンドミル HS テーパ 刃 FTDRFKD(フクダ精工)
79,980税込87,978
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
刃数2材質SKH56
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMROSG(オーエスジー)
88,980税込97,878
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMROSG(オーエスジー)
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル4枚刃 4RBEFKD(フクダ精工)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーネックボールエンドミル NBE FKD(フクダ精工)テーパーネックボールエンドミル NBEFKD(フクダ精工)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDROSG(オーエスジー)
78,980税込86,878
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
エンドミル