絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.3(1)
  • 18.3(1)
  • 20.3(1)
  • 23.3(1)
  • 25(2)
  • 28.3(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 48(1)
シャンク径(Φmm)
  • 32
  • 3(6)
  • 4(68)
  • 6(127)
  • 6.35(3)
  • 8(20)
  • 9.8(2)
  • 10(23)
  • 11(2)
  • 11.7(5)
  • 12(166)
  • 12.1(1)
  • 12.5(2)
  • 13(5)
  • 14(2)
  • 16(16)
  • 17(2)
  • 20(26)
  • 25(42)
  • 42(5)
全長(mm)
  • 105(1)
  • 150(1)
  • 160(5)
  • 175(2)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(2)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(6)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(1)
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 三菱マテリアル(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • アサヒ工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「R12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDROSG(オーエスジー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル2枚刃 2RBEFKD(フクダ精工)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR FKD(フクダ精工)エンドミル HS テーパ 刃 FTDRFKD(フクダ精工)
79,980税込87,978
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
刃数2材質SKH56
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMROSG(オーエスジー)
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMROSG(オーエスジー)
88,980税込97,878
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル4枚刃 4RBEFKD(フクダ精工)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)センター面取りミル HSSRYOCO(菱高精機)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
テーパーネックボールエンドミル NBE FKD(フクダ精工)テーパーネックボールエンドミル NBEFKD(フクダ精工)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッターアサヒ工具
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途材質超硬K種G2
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDROSG(オーエスジー)
78,980税込86,878
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具