絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • イスカル(589)
  • タンガロイ(333)
  • 住友電工ハードメタル(217)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(129)
  • 京セラ(116)
  • サンドビック(103)
  • ケナメタル(100)
  • 三菱マテリアル(83)
  • FKD(フクダ精工)(76)
  • EIKO(栄工舎)(74)
  • OSG(オーエスジー)(57)
  • DIJET(ダイジェット工業)(55)
  • テグテックジャパン(36)
  • 岡崎精工(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(33)
  • 大洋ツール(29)
  • THECUT(23)
  • NTKカッティングツールズ(23)
  • RS PRO(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズ エスコチーズエスコ
4,840税込5,324
1袋(5個)
翌日出荷
材質質量(g)34外径(Φmm)16±0.03適合銅管外径(mm)5/8”
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ エスコ段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズエスコ
7,280税込8,008
1本
翌日出荷
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M6●下穴径(mm):6.6●外径(mm):11.0●全長:142mm●先端:180°●シャンク径(mm):12.0アズワン品番65-9297-62
61x 86x 82mm ツールホルダー エスコ61x 86x 82mm ツールホルダーエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
作業に合わせて付け替えできるセフ着脱式工具ホルダー現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付装着工具/ハンマー、墨つぼ
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H1●サイズ(mm):61×86×82(H)●ベルト通し幅:50mm●材質:スチール●丸型フック内径:Φ49mm●丸型フック線径:Φ6mm●重量:160g●取付け工具重量:3kg以下●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLDアズワン品番65-3896-60
920mm アングルカッター(Lアングル用) エスコ920mm アングルカッター(Lアングル用)エスコ
67,000税込73,700
1個
当日出荷
仕様電源不要で切粉や火花が出ません。持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。※ステンレスアングルは切断不可強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。Lアングル専用です。材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t×L:3.2×40以下(ステンレスアングルは不可)アズワン品番64-7865-25
1060mm アングルカッター(角丸アングル用) エスコ1060mm アングルカッター(角丸アングル用)エスコ
106,900税込117,590
1個
7日以内出荷
仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼全長(mm)1060質量(kg)12切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能)アズワン品番64-7865-22
[EA527AA-32用]替下刃 エスコ[EA527AA-32用]替下刃エスコ
29,500税込32,450
1個
翌日出荷
仕様部品:下刃アズワン品番64-7865-28入数1枚
[EA527AA-31用]替下刃 エスコ[EA527AA-31用]替下刃エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
仕様部品:下刃アズワン品番64-7865-27入数1枚
[EA527AA-2用]替下刃 エスコ[EA527AA-2用]替下刃エスコ
26,800税込29,480
1個
8日以内出荷
仕様部品:下刃アズワン品番64-7865-24入数1枚
[EA527AA-2,32用]替上刃 エスコ[EA527AA-2,32用]替上刃エスコ
18,600税込20,460
1個
8日以内出荷
仕様部品:上刃アズワン品番64-7865-23入数1枚
12.3x 85mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用) エスコ12.3x 85mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)12.3全長(mm)85エスコ品番EA824ME-12外径(mm)18.8関連資料仕様(0.12MB) 使用方法説明(0.23MB)
10.3x 76mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用) エスコ10.3x 76mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)エスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)10.3全長(mm)76エスコ品番EA824ME-10外径(mm)16.8関連資料仕様(0.12MB) 使用方法説明(0.23MB)
920mm アングルカッター エスコ920mm アングルカッターエスコ
67,700税込74,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA527AA-1
フライスカッター