クーラント用品とは、金属加工などの作業によって発生した高熱を冷やすために用いる道具のことです。代表例はクーラント液(冷却水)を供給するためのクーラントホースなどがあります。クーラントホースは金属加工により生じた熱を冷やす場面で活用できるのはもちろんのこと、給油や給水などの用途でも幅広く使用できる製品も存在します。加工作業に適しているクーラント用品は、耐油や耐薬品性能に優れているものも多く見られます。
1,120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントホースキット モノタロウ

    クーラントホースキット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントホース モノタロウ

    クーラントホース

    モノタロウ(8件のレビュー)
    799税込879
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントコネクター モノタロウ

    クーラントコネクター

    モノタロウ(2件のレビュー)
    269税込296
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラント丸ノズル モノタロウ

    クーラント丸ノズル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスタンド式クーラントノズル モノタロウ

    マグネットスタンド式クーラントノズル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)全長(mm)374高さ(mm)取付座:28タイプ1/4システム使用温度範囲(℃)80以下内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36最小曲げ半径(mm)約33.5適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)RoHS指令(10物質対応)対応コマ数18
  • クーラントフレアノズル モノタロウ

    クーラントフレアノズル

    モノタロウ
    679税込747
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントフレアノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントジョイントプライヤー モノタロウ

    クーラントジョイントプライヤー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントジョイントプライヤーで安心してご使用頂けます。 材質にアルミダイカスト使用した組立工具です。
    用途クーラントホースの接続・分離作業に。材質アルミダイカスト全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)

    1/4” アセンブリープライヤー

    Loc-Line(ロックライン)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントY型フィッティング モノタロウ

    クーラントY型フィッティング

    モノタロウ(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントライナー(ホース2本組セット) TRUSCO

    クーラントライナー(ホース2本組セット)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
  • クーラントインラインバルブ モノタロウ

    クーラントインラインバルブ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントコネクションバルブで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたインラインバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントマルチホールノズル モノタロウ

    クーラントマルチホールノズル

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントスイベルノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントライナー (コネクター) TRUSCO

    クーラントライナー (コネクター)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリアセタール
  • クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (フレアノズル)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • エアージェット(1本ノズルセット) TRUSCO

    エアージェット(1本ノズルセット)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
    用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に付属品ホースニップルトラスコ品番220-3669質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)190~440使用流体空気エアー接続口R1/4(PT1/4)吐出口1/8
  • 1/4” ロックライン ホースキット Loc-Line(ロックライン)

    1/4” ロックライン ホースキット

    Loc-Line(ロックライン)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm)

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(2本)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントライナー (1/4用スイベルノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷
    取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0寸法H'(mm)12.0ノズル幅(mm)41
  • エアージェット(冷却装置本体) TRUSCO

    エアージェット(冷却装置本体)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様ニップル付トラスコ品番220-4029接続口径R1/4(PT1/4)質量(g)78使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)260~530使用流体空気
  • 1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイル Loc-Line(ロックライン)

    1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイル

    Loc-Line(ロックライン)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントシステム専用組立工具 日機

    クーラントシステム専用組立工具

    日機
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    日機製クーラントシステムを繋ぐための専用工具です。
    仕様RoHS対応品材質アルミダイカスト質量(g)270
  • エアージェット用サイレンサー TRUSCO

    エアージェット用サイレンサー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
    トラスコ品番279-5671全長(mm)58.5質量(g)15有効断面積(mm2)30空気消費量(L/min)230~490使用空気圧力(MPa)1最大使用圧力(MPa)1適合流体空気口径R3/8減音量(dB)30
  • クーラントバルブ オネジタイプ モノタロウ

    クーラントバルブ オネジタイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    日機株式会社製の高品質なクーラントバルブ オネジタイプで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたオネジのバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)80以下使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3温度範囲(℃)80以下適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアージェット用取換ノズル TRUSCO

    エアージェット用取換ノズル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    クーラントサイズ:1/4
    材質ポリアセタール樹脂使用接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)-40~+120使用空気圧力(MPa)0.35ノズル長(mm)330使用流体空気、切削液先端ノズル径1/8
  • クールダンボ 扶桑精機

    クールダンボ

    扶桑精機(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
    接続口径G1/4(PF)オネジ空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
  • クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCO

    クーラントライナー (丸ノズル)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール
  • クーラントライナーホースキット TRUSCO

    クーラントライナーホースキット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
    材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
  • 1/4” BSPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/4” BSPTコネクター (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    939税込1,033
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)

    1/2” アセンブリープライヤー

    Loc-Line(ロックライン)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • クーラントライナー (コネクションバルブ) TRUSCO

    クーラントライナー (コネクションバルブ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    材質ポリアセタール品名コネクションバルブ
  • 1/2”ロックラインホース 6エレメント(140mm) Loc-Line(ロックライン)

    1/2”ロックラインホース 6エレメント(140mm)

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(2本)
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” ロックライン・ホースキット Loc-Line(ロックライン)

    1/2” ロックライン・ホースキット

    Loc-Line(ロックライン)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/4” Yフィティング Loc-Line(ロックライン)

    1/4” Yフィティング

    Loc-Line(ロックライン)
    1,398税込1,538
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 1” フレアノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1” フレアノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,398税込1,538
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントライナー (ジョイントプライヤー) TRUSCO

    クーラントライナー (ジョイントプライヤー)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    用途クーラントライナーの接続材質アルミダイキャスト全長(mm)210寸法H(mm)70寸法W(mm)210寸法h(mm)25.0
  • 1/4” インラインバルブ Loc-Line(ロックライン)

    1/4” インラインバルブ

    Loc-Line(ロックライン)
    2,298税込2,528
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • クーラントシステム (ホースキット) 日機

    クーラントシステム (ホースキット)

    日機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
    材質アセタール樹脂
  • クーラントライナー (Y型フィッティング) TRUSCO

    クーラントライナー (Y型フィッティング)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール樹脂品名Y型フィッティング使用温度範囲(℃)-30~80
  • クーラントライナー (バルブ オネジタイプ) TRUSCO

    クーラントライナー (バルブ オネジタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
    材質ポリアセタール品名おねじタイプバルブ
  • ダンボノズル R型 扶桑精機

    ダンボノズル R型

    扶桑精機(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
    用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ空気・液体両用吹付パターン丸吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル外径(Φmm)11ノズル内径(Φmm)3吹出しパターン丸吹パターン
クーラント用品