19ページ目: クーラント用品

1,521件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油水分離タンクMini型用 アコージャパン

    油水分離タンクMini型用

    アコージャパン
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
    材質ステンレス製質量(kg)0.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×100×91
  • 油水分離装置オイルスキマーMini50TM型 アコージャパン

    油水分離装置オイルスキマーMini50TM型

    アコージャパン
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
    用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。材質ステンレスSUS304(主要部品)ベルト幅(mm)50電力(W)6本体質量(kg)約3運転制御方式自動運転(デイリータイマー)
  • クーラントノズル エスコ

    クーラントノズル

    エスコ
    355税込391
    1袋(2個)
    翌日出荷
  • 雄ねじコネクター(クーラント用) エスコ

    雄ねじコネクター(クーラント用)

    エスコ
    390税込429
    1袋(2個)
    翌日出荷
    雄ねじ
  • 1/4"/ 6.0mm穴 クーラントノズル(2個) エスコ

    1/4"/ 6.0mm穴 クーラントノズル(2個)

    エスコ
    315税込347
    1袋(2袋)
    翌日出荷
    全長(mm)35ノズル内径(Φmm)6.3入数2個
  • フレキノズル KOGI

    フレキノズル

    KOGI
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番160-9775全長(mm)113.2質量(g)15ノズル径(Φmm)9.8
  • 熱風側サイレンサ KOGI

    熱風側サイレンサ

    KOGI
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    適合(ボルテックスチューブ)308J・318Jシリーズトラスコ品番160-9766全長(mm)127.0質量(g)280タイプ熱風側本体径(mm)66.0
  • クーラントホース ナット I-TOOL

    クーラントホース ナット

    I-TOOL
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8
  • クーラントノズル I-TOOL

    クーラントノズル

    I-TOOL
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • クーラントホース I-TOOL

    クーラントホース

    I-TOOL
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • クーラントホース コネクタ I-TOOL

    クーラントホース コネクタ

    I-TOOL
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8
  • オイルスキマー油とりっ子専用スクレイパー 虹技

    オイルスキマー油とりっ子専用スクレイパー

    虹技
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番160-9423
  • ファインバブル浄化装置用空気吸込み口 ギガ・セレクション

    ファインバブル浄化装置用空気吸込み口

    ギガ・セレクション
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ファインバブル浄化装置用消耗品です。 異物吸込み防止用
  • ファインバブル浄化装置用空気調整バルブ ギガ・セレクション

    ファインバブル浄化装置用空気調整バルブ

    ギガ・セレクション
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ファインバブル浄化装置用消耗品です。 空気流量の調整用
  • ファインバブル浄化装置用交換ポンプ ギガ・セレクション

    ファインバブル浄化装置用交換ポンプ

    ギガ・セレクション
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ファインバブル浄化装置用消耗品です。 GSBF152-SET用 交換目安12か月
  • ファインバブル浄化装置用交換ポンプ ギガ・セレクション

    ファインバブル浄化装置用交換ポンプ

    ギガ・セレクション
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ファインバブル浄化装置用消耗品です。 交換目安6か月
    対応機種GSBF152-SET
  • ファインバブル浄化装置用交換インペラ ギガ・セレクション

    ファインバブル浄化装置用交換インペラ

    ギガ・セレクション
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ファインバブル浄化装置用消耗品です。 交換目安6か月
    対応機種GSBF151-SET
  • ファインバブル浄化装置用交換インペラ ギガ・セレクション

    ファインバブル浄化装置用交換インペラ

    ギガ・セレクション
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ファインバブル浄化装置用消耗品です。 GSBF151-SET用 交換目安6か月
  • ファインバブル浄化装置用空気ホース ギガ・セレクション

    ファインバブル浄化装置用空気ホース

    ギガ・セレクション
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    ファインバブル浄化装置用消耗品です。 給気用 20cm以内にカットして使用 交換目安6か月
  • タイマースイッチ ギガ・セレクション

    タイマースイッチ

    ギガ・セレクション
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    間失運転が可能です。(色は白か黒です。選べません。)
  • 電源スイッチ ギガ・セレクション

    電源スイッチ

    ギガ・セレクション
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    プラグの抜き差し無しで電源のON-OFFが可能です。
  • ファインバブル浄化装置 ギガ・セレクション

    ファインバブル浄化装置

    ギガ・セレクション
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ファインバブルによる効果的な酸素補給と液中の細かい汚れを浮上させることで、切削液を浄化します!水溶性切削液の汚れと臭いでお悩みの方必見!臭いと汚れに効果大!オイルスキマとの併用にさらに効果を感じることができます。
  • オイルスキマ用ホーススクレイパ ギガ・セレクション

    オイルスキマ用ホーススクレイパ

    ギガ・セレクション
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    オイルスキマ用のオプション、消耗品です。
  • オイルスキマ用ベースプレート ギガ・セレクション

    オイルスキマ用ベースプレート

    ギガ・セレクション
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    オイルスキマ用のオプション、消耗品です。
  • オイルスキマ用ブラケット ギガ・セレクション

    オイルスキマ用ブラケット

    ギガ・セレクション
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    オイルスキマ用のオプション、消耗品です。
  • オイルスキマ用スライドスクレーパ ギガ・セレクション

    オイルスキマ用スライドスクレーパ

    ギガ・セレクション
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    オイルスキマ用のオプション品です。ホースタイプのものをスクレイパに変更できます。
  • オイルスキマ マグネット式 リモコンタイプ ギガ・セレクション

    オイルスキマ マグネット式 リモコンタイプ

    ギガ・セレクション
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
  • オイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクション

    オイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプ

    ギガ・セレクション
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
  • オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ ギガ・セレクション

    オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ

    ギガ・セレクション
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
  • オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクション

    オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ

    ギガ・セレクション
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
  • オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクション

    オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ

    ギガ・セレクション
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
  • サーキュフィルタ用アダプタ ギガ・セレクション

    サーキュフィルタ用アダプタ

    ギガ・セレクション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    オイルスキマ(GSO-1H)、サーキュフィルタGSC-1用のアダプタです。
    電源単相100V
  • 専用レンチ ヒルトライン

    専用レンチ

    ヒルトライン
    689税込758
    1丁
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303
  • 樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン

    樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)

    ヒルトライン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303、ポリアセタール長さ(mm)22質量(g)6呼び寸法1/4穴数1内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100ノズル噴射角標準適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • 樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン

    樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)

    ヒルトライン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン

    丸ノズル(アジャストナット入り)

    ヒルトライン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • 丸ノズル ショート(アジャストナット入り) ヒルトライン

    丸ノズル ショート(アジャストナット入り)

    ヒルトライン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303長さ(mm)17質量(g)6呼び寸法1/4穴数1内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
クーラント用品