絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油水分離装置・オイルスキマーは、一つの液体内に混ざり合ってしまった油と水を別々に分けることができる機械のことで、その中でも浮上油を回収ために使われる装置をオイルスキマーとよびます。オイルスキマーは、特殊なベルトを回転させ、工場内のタンクや洗浄層などに漂う浮上油を付着させながら回収するのが特徴です。装置自体がコンパクトなものが多いので、設置場所が狭くても使うことができ、操作の必要がないことがメリットとして挙げられます。
特価
本日3月16日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浮上油回収装置 油とりちゃん THECUT浮上油回収装置 油とりちゃんTHECUT(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
セラパワー200スーパー ニッコークリエートセラパワー200スーパーニッコークリエート
19,980税込21,978
1個
当日出荷
特殊セラミックから放射される遠赤外線により水を活性化させ、水溶性油剤の腐敗劣化を抑制する製品。 ステンレス製の容器の中に最も優れた遠赤外線を放射するセラミックスが12個内蔵されたものです。 効果は半永久的に持続可能。油剤の寿命を延しコストダウンに貢献。
用途水溶性切削油剤、水溶性研削油剤、水溶性洗浄液、水溶性作動油、ワイヤーカット・放電加工液、水及びその他水溶性液全般主な用途ステンレス使用方法機械のクーラントタンク内に吊り下げるだけ。電気エネルギーは一切不要。効果は半永久的に持続します。200Lタンクに1個が標準使用。寸法(mm)55×55×75
オイルスキマ(GSO-2)用アダプタ ギガ・セレクションオイルスキマ(GSO-2)用アダプタギガ・セレクション
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
オイルスキマ用の専用アダプタです。
電源単相100V
オイルスキマ用ベルト ギガ・セレクションオイルスキマ用ベルトギガ・セレクション
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
オイルスキマ用ホーススクレイパ ギガ・セレクションオイルスキマ用ホーススクレイパギガ・セレクション
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
オイルスキマ用のオプション、消耗品です。
オイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプギガ・セレクション
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマー キソーオイルスキマーキソー
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷
油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。付属品スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個材質ステンレス(SUS304)モーター(W)(ギアードモーター)15
油水分離タンク キソー油水分離タンクキソー
20,980税込23,078
1台
14日以内出荷
トラスコ品番457-9216質量(kg)2
オイルスキマー油とりっ子専用ベルト KOGIオイルスキマー油とりっ子専用ベルトKOGI
12,980税込14,278
1個
当日出荷
トラスコ品番160-9422材質樹脂ベルト
オイルスキマー油とりっ子専用スクレイパー 虹技オイルスキマー油とりっ子専用スクレイパー虹技
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
トラスコ品番160-9423
電源スイッチ ギガ・セレクション電源スイッチギガ・セレクション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
プラグの抜き差し無しで電源のON-OFFが可能です。
オイルスキマ用セパレーター ギガ・セレクションオイルスキマ用セパレーターギガ・セレクション
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オイルスキマ用のオプション品です。
オイルスキマ マグネット式 リモコンタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ マグネット式 リモコンタイプギガ・セレクション
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ 自立式 リモコンタイプギガ・セレクション
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
ドレン水処理装置 日本精器ドレン水処理装置日本精器
63,980税込70,378
1台
当日出荷
特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。
用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去トラスコ品番818-3556材質PE(ポリエチレン)幅(mm)305接続口径ホース用プラグΦ10質量(kg)5.2高さ(mm)355奥行(mm)305使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4有効内容量(L)18処理後油分濃度(ppm)5以下適合コンプレッサー(スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下
油水分離装置 Shuman油水分離装置Shuman
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
油の浮いている切削水を圧縮空気を利用して吸い込みます。大きな切粉をフィルターで濾過した後、処理槽へ流します。処理槽内に設置された隔離版と暖流器が、油と水の流入速度を減速させ、油と水の比重の違いを利用して完全分離を行います。機械加工業界:工作機械の水溶性切削油を濾過することにより、作業効率のアップ及び切削油の経費削減が可能です。食品業界:中華料理やレストランでは、排水シンク内に溜まった油の混じった水や、厨房掃除時に出る油の混じった水を、水と油に分離させ、油だけを取り除く事が出来ます。
トラスコ品番206-6438本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)高さ770処理能力380(L/h)(50/60Hz)本体寸法(mm)幅420吸込口径(Φmm)15径(mm)排水・排油:18・25
スーパーオイルスキマー TANAKA(田中インポートグループ)スーパーオイルスキマーTANAKA(田中インポートグループ)
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
独自のオイルフェンスでオイルの回収効率を改善し泡立ちも減少させます。浮上油の高速回収ができます。エアー駆動式の為、安全で電源が不要です。一次フィルター及びオイルフェンスは簡単に清掃でき、消耗品の交換がありません。
用途NC旋盤・マシニングセンタのクーラントタンクの浮上油回収に。トラスコ品番557-5181径(Φmm)吸込:10、排水・排油:13.5容量(L)フィルター:1.88最大流量(L/min)48タンク容量(L)15最高使用圧力(MPa)0.5空気圧力(MPa)0.5本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ700本体寸法(mm)幅263
チューブスキマー ZEBRA(ゼブラ)チューブスキマーZEBRA(ゼブラ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
ベルト・円盤タイプに比べ切削液の持ち出しが少なく高効率回収が可能です。チューブを回転させ、液面の浮上油をチューブに付着させて回収します。開口部が小さくても設置できます。設置環境に合わせてチューブの長さを選定いただけます。
用途NC旋盤・マシニングセンタ等の各種工作機械のクーラントタンクに。出力(W)130電源(V)100消費電力(W)130チューブ外径(Φmm)5電源コード(m)2.2本体寸法(mm)奥行107本体寸法(mm)高さ190本体寸法(mm)幅148
ドレン油水分離装置 XSDドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 XSDドレンデストロイヤーフクハラ
339,800税込373,780
1台
21日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。無電源式です。特殊フィルターを採用しています。
材質塩化ビニール、配管用炭素鋼鋼管(SGP)、鋼(SS400)、快削黄銅(C3604)、プラスチックチューブ高さ(mm)970奥行(mm)295処理後油分濃度(ppm)5以下
ドレン油水分離装置 SDドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 SDドレンデストロイヤーフクハラ
569,800税込626,780
1台
21日以内出荷
給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ接続口径Rc1/2処理後油分濃度(ppm)5以下
ドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤーフクハラ
289,800税込318,780
1台
21日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。ヒーター搭載です。
材質PVC高さ(mm)1110奥行(mm)400電源(V)AC100
ドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤーフクハラ
94,980税込104,478
1台
21日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。オートドレントラップ搭載です。
材質PVC幅(mm)376高さ(mm)537.5奥行(mm)310
ドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤーフクハラ
219,800税込241,780
1台
21日以内出荷
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。屋外カバー仕様です。
材質PVC奥行(mm)370
ドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤー フクハラドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤーフクハラ
459,800税込505,780
1台
21日以内出荷
給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。
用途エアコンプレッサのドレン油水分離に。処理後油分濃度(ppm)5以下
ドレン排出器”電子トラップ”(圧力開閉式・アンローダー式兼用) フクハラドレン排出器”電子トラップ”(圧力開閉式・アンローダー式兼用)フクハラ
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
ドレンを確実に排出します。
用途コンプレッサーの自動ドレン抜き。トラスコ品番818-2590セット内容耐圧ゴムホース350mm材質SUS、NBR、C3604、SPCC幅(mm)210高さ(mm)128奥行(mm)185電源(V)単相AC400
ドレン分離槽 フクハラドレン分離槽フクハラ
289,800税込318,780
1台
21日以内出荷
飛散防止機能付です。浮上油抜き取りが簡単です。
用途浮上油の除去。ドレンの油分濃度低減。トラスコ品番818-2542材質SS、SGP幅(mm)360高さ(mm)約1275奥行(mm)250容量(L)有効:30
水溶性クーラント腐敗臭防止装置 eCELL industria水溶性クーラント腐敗臭防止装置 eCELLindustria
85,980税込94,578
1台
16日以内出荷
水溶性クーラント腐敗防止装置eCELL本体内部より銅イオンを発生させて、殺菌処理を行うことで切削油の腐敗臭発生を抑制し、加工現場をクリーンな環境へ改善します。切削油・クーラント液の腐敗を抑制することで、液寿命を延長させます。省エネ駆動、環境対応のeco運転。2Lのペットボトル程度の省スペース設計。
接続口径Rc1/2 (15A)耐圧(MPa)0.2最大消費電力(W)15流量(L/min)10~30対象水溶性切削油(主にエマルジョン)適合容量(L)タンク:~1000
油とりっ子 KOGI油とりっ子KOGI
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
L型ボディと自立スタンドにより、狭い場所でも容易に設置できます。ベルト交換が簡単:テンションローラーを押し上げれば簡単にベルト交換ができます。
用途加工用水溶性クーラントの浮上油除去各種洗浄槽・脱脂槽の浮上油除去仕様電源コードプラグ有無:100V単相コンセント出力(W)10電源(V)単相100消費電力(W)10コード長さ(m)電源:3処理能力回収量 3(L/h)(50/60Hz)(油100%時)本体寸法(mm)幅60
チェーンバケットスキマー CBS-100S ブンリチェーンバケットスキマー CBS-100Sブンリ
8,498税込9,348
1個ほか
15日以内出荷から50日以内出荷
ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。関連資料機構説明(0.24MB) CBS-100S図面(1.03MB) 別売品案内(0.31MB)
チェーンバケットスキマー CBS-100 ブンリチェーンバケットスキマー CBS-100ブンリ
8,698税込9,568
1個ほか
15日以内出荷から50日以内出荷
ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。関連資料機構説明(0.24MB) CBS-100図面(1.03MB) 別売品案内(0.31MB)
チェーンバケットスキマー CBS-50S ブンリチェーンバケットスキマー CBS-50Sブンリ
5,998税込6,598
1個ほか
15日以内出荷から50日以内出荷
ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。関連資料機構説明(0.24MB) CBS-50S図面(1MB) 別売品案内(0.31MB)
チェーンバケットスキマー CBS-50 ブンリチェーンバケットスキマー CBS-50ブンリ
5,998税込6,598
1個ほか
15日以内出荷から50日以内出荷
ベルト方式と比べて回収能力が約7倍! (メーカー比)メーカー独自のバケット方式を採用したオイルスキマー。タンクの高さや回収量に応じて種類をお選びください。電源:単相100V・ON.OFFスイッチ・プラグ・3mコード付ですので、すぐにご使用いただけます。
用途液体の浮上油や浮遊物を回収する、チェーンバケット式のオイルスキマーです。浮上油や浮遊物を回収することでバクテリアの発生を抑制し、液体の腐敗や臭気の発生を防止する効果があります。従来のオイルスキマーとは異なり表面張力を利用しないため、浮上油の粘度や液温に左右されず効率的な浮遊物の回収が可能です。短期的な消耗品が無く、部品交換などのメンテナンス頻度やランニングコストの削減に効果的です。関連資料機構説明(0.24MB) CBS-50図面(1MB) 別売品案内(0.31MB)
オイルトール ベルトタイプオイルスキマー レストプレックスオイルトール ベルトタイプオイルスキマーレストプレックス
209,800税込230,780
1個
25日以内出荷
自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。
全長(mm)ベルト:750周波数(Hz)50又は60電圧(V)AC100/AC200消費電力(W)3.5ベルト長さ(mm)注文長さ:200駆動方式電気モータータイマープログラムタイマー:有RoHS指令(10物質対応)対応
オイルトール ベルトタイプオイルスキマー レストプレックスオイルトール ベルトタイプオイルスキマーレストプレックス
109,800税込120,780
1個
25日以内出荷
自動洗浄(セルフクリーニング)機能を持ち、特殊ベルトで回収された油を装置内で簡単に分離し、ドレンチューブより排出します。オイルトールはクーラントタンク、又は洗浄液タンクの真上に取り付けることができるので、省スペースです。また薄いディスクタイプもあります。イニシャルコストが安価な上、フィルター等を必要としないため、ランニングコストを抑えられます。さらにクーラント液や刃具の寿命を延ばします。またタイマー機能で作動時間をプログラムできます。洗浄機用に耐熱及び耐溶剤性に優れ、酸・アルカリや薬品などに対応できます。RoHS指令、機械指令2006/42ECに対応しています。
ベルト長さ(mm)注文長さ:200駆動方式電気モーターRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンバケットスキマー CBS-100用部品 ブンリチェーンバケットスキマー CBS-100用部品ブンリ
14,980税込16,478
1個ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
ブンリ製チェーンバケットスキマーCBS用消耗部品です。
用途消耗部品が必要な際にご購入ください。関連資料部品表(0.32MB)
チェーンバケットスキマー CBS-50S用部品 ブンリチェーンバケットスキマー CBS-50S用部品ブンリ
14,980税込16,478
1個ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
ブンリ製チェーンバケットスキマーCBS用消耗部品です。
用途消耗部品が必要な際にご購入ください。関連資料部品表(0.32MB)
チェーンバケットスキマー CBS-50用部品 ブンリチェーンバケットスキマー CBS-50用部品ブンリ
11,980税込13,178
1個ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
ブンリ製チェーンバケットスキマーCBS用消耗部品です。
用途消耗部品が必要な際にご購入ください。関連資料部品表(0.32MB)
チェーンバケットスキマー CBS-100S用部品 ブンリチェーンバケットスキマー CBS-100S用部品ブンリ
15,980税込17,578
1個ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
ブンリ製チェーンバケットスキマーCBS用消耗部品です。
用途消耗部品が必要な際にご購入ください。関連資料部品表(0.32MB)
マッハセパレータ そうぎょうマッハセパレータそうぎょう
2,898,000税込3,187,800
1台
60日以内出荷
マッハセパレェータは、ベタつく切削油を最大99%まで分離でき、リサイクル効率のアップやゼロ・エミッションを実現する、生産現場の強い味方です。
仕様●ロータリーバケット径:290Φmm●脱油率:~99%質量(kg)約210回転数(min-1[r.p.m])1420/1700モーター容量1.5kw 3相200V処理能力300~500L/Hr
マッハセパレータ そうぎょうマッハセパレータそうぎょう
999,800税込1,099,780
1台
60日以内出荷
マッハセパレェータは、ベタつく切削油を最大99%まで分離でき、リサイクル効率のアップやゼロ・エミッションを実現する、生産現場の強い味方です。
仕様●ロータリーバケット径:180Φmm●脱油率:85~99%質量(kg)約100回転数(min-1[r.p.m])1900/2300モーター容量0.4kw 3相200V処理能力100~150L/Hr

クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります

油水分離装置・オイルスキマー