カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- クーラント用品
- ジョイント式(18)
- 油水分離装置・オイルスキマー(4)
- クーラント用品
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト

ポイントフィット(ノズル)
日機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ
ギガ・セレクション¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ
ギガ・セレクション¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
1/4"クーラントノズル コネクター
日機¥449~税込¥494~1袋(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ
中央フレキ製作所¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管 平口型ノズル×オスネジ
中央フレキ製作所¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/平口金具:C3604DB・パッキン/Oリング:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブチューブ外径(Φmm)(スタンドチューブ)16.5ノズル長(mm)70ノズル内寸法(mm)3×20管内径(Φmm)(ビニール管)7RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)(スタンドチューブ)90
フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ
中央フレキ製作所¥9,698~税込¥10,668~1本4日以内出荷フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ
中央フレキ製作所¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"クーラントノズル コネクター
日機¥1,398税込¥1,5381袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
3/4"クーラントノズル コネクター
日機¥519~税込¥571~1袋(2個)ほか6日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/4ねじ径PT3/4RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"クーラントノズル コネクター グレー
日機¥379~税込¥417~1袋(2個)ほか5日以内出荷から8日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)色グレーサイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"クーラントノズル コネクター グレー
日機¥329~税込¥362~1袋(2個)ほか6日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)色グレーサイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"クーラントノズル コネクター
日機¥1,498税込¥1,6481袋(10個)6日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"クーラントノズル オネジバルブ グレー
日機¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)ほか6日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)色グレーサイズ3/8ねじ径PT3/8RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"クーラントノズル オネジバルブ
日機¥6,698税込¥7,3681袋(10個)6日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8ねじ径PT3/8RoHS指令(10物質対応)対応
3/4"クーラントノズル コネクター グレー
日機¥519~税込¥571~1袋(2個)ほか6日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)色グレーサイズ3/4ねじ径PT3/4RoHS指令(10物質対応)対応
内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (ストレート)
住友電工ハードメタル¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷スマートダンパー用コネクタ。ストレート型。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応![クーラントセーバー パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092221-260508-02.jpg)
クーラントセーバー
パル[切削工具]¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷・アプリケーション:切粉のタンクからクーラントを回収し、機械に戻します 。用途コンベヤーを備えた機械の水溶性金属加工油向け。低圧ポンプを備えたスライディングヘッドで、12cstまでの水溶性金属加工油向け。付属品クーラントセーバーユニット/3メートルの6mmPUホース付バキューム(フィルター付き)/バキュームホース※ホースはオプションで10メートルまで伸ばすことができます/1.5メートル - 12mm ホース口/フィッティング - 1/2'および 3/4' T およびストレートフィッティングキットその他【回収率】約1L/min吸引圧(kPa)-50~-80操作圧力範囲(MPa)0.1~4.5![オイルセイバー パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092205-260508-02.jpg)
オイルセイバー
パル[切削工具]¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷:切粉のタンクから非水溶性金属加工油を回収し、機械に戻します。用途コンベヤーを備えた機械の非水溶性金属加工油向け。低圧ポンプを備えたスライディングヘッドで、32cstまでの非水溶性金属加工油向け。付属品クーラントセーバーユニット/3メートルの6mmPUホースを組み込んだバキューム(フィルター付き)※ホースはオプションで5メートルまで伸ばすことができます/1メートル - 12mm ホース口/フィッティング - 1' T およびストレートフィッティングキット(スライディングヘッド用大型ホース)その他【回収率】約0.25L/min吸引圧(kPa)~-60操作圧力範囲(MPa)0.02~1.0
























![クーラントセーバー パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092221-260508-02.jpg)
![オイルセイバー パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78092205-260508-02.jpg)