絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(3)
  • M10(1)
  • M12(3)
  • M16(1)
  • その他(7)
食付
  • 3.5~5
  • 1(13)
  • 1.5(96)
  • 2(49)
  • 2~3(10)
  • 2.5(270)
  • 2.75(3)
  • 3(62)
  • 3.5(17)
  • 4(54)
  • 4.5(18)
  • 5(141)
  • 5.5(5)
  • 7(4)
  • 9(13)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • その他(22)
全長(mm)
  • 52(1)
  • 60(2)
  • 62(2)
  • 70(3)
  • 75(1)
  • 82(3)
  • 95(1)
材質
  • ハイス(6)
  • 粉末ハイス(1)
シャンク径(mm)
  • 5(1)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 6.2(3)
  • 7(1)
  • 8.5(3)
  • 12.5(1)
表面処理
  • TiCN系コーティング(2)
  • TiN系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(2)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 20(1)
  • 23(3)
  • 25(1)
12・13・15・18・20・23・25
ブランド
  • ワルター(7)
ワルター
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロトティップ  TINI ポイントタップ ワルタープロトティップ TINI ポイントタップワルター
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ねじ深さ2×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材700~1400N/mm2および44HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン、ニッケル合金および類似の被削材。ねじの種類M材質粉末ハイス鋼(HSS-E-EPM)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理ノンコーティング食付3.5~5
プロトティップ  INOX ポイントタップ(TICNコート) ワルタープロトティップ INOX ポイントタップ(TICNコート)ワルター
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiCNコーティング食付3.5~5
プロトティップ  INOX ポイントタップ(TICNコート) ワルタープロトティップ INOX ポイントタップ(TICNコート)ワルター
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiCNコーティング食付3.5~5
プロトティップ  INOX ポイントタップ ワルタープロトティップ INOX ポイントタップワルター
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理ホモ処理食付3.5~5
プロトティップ  INOX ポイントタップ ワルタープロトティップ INOX ポイントタップワルター
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理ホモ処理食付3.5~5
プロトティップ  H 細目ポイントタップ(TINコート) ワルタープロトティップ H 細目ポイントタップ(TINコート)ワルター(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiNコーティング食付3.5~5
プロトティップ  H ポイントタップ(TINコート) ワルタープロトティップ H ポイントタップ(TINコート)ワルター
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiNコーティング食付3.5~5
タップ・ダイス