絞り込み
ねじの呼び
- M3(14)
- M3.5(6)
- M4(14)
- M5(15)
- M6(15)
- M8(15)
- M10(15)
- M12(14)
- M14(8)
- M16(10)
- M18(10)
- M20(9)
- M22(9)
- M24(9)
- Rc(PT) 1/8(6)
- Rc(PT) 1/4(6)
- Rc(PT) 3/8(6)
- Rc(PT) 1/2(6)
- Rc(PT) 3/4(6)
- Rc(PT) 1(6)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(2)
- 2(1)
- 2.5(11)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(6)
- その他(1)
全長(mm)
- 40(5)
- 44(5)
- 46(15)
- 48(6)
- 52(14)
- 55(4)
- 60(16)
- 62(17)
- 65(7)
- 70(15)
- 75(16)
- 80(5)
- 82(14)
- 88(9)
- 95(12)
- 100(15)
- 105(9)
- 115(9)
- 120(9)
- 125(3)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(3)
- バナジウムハイス(6)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(2)
シャンク径(mm)
- 3(5)
- 4(17)
- 5(16)
- 5.5(18)
- 6(17)
- 6.2(17)
- 7(17)
- 8(8)
- 8.5(16)
- 10.5(11)
- 11(6)
- 12.5(12)
- 14(18)
- 15(11)
- 17(11)
- 18(6)
- 19(11)
- 20(2)
- 23(8)
- 26(7)
- シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
- TiCN系コーティング(4)
- その他コーティング(4)
- ノンコーティング(2)
TiCN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング
ねじ長さ(mm)
- 5.6(5)
- 7(5)
- 8(7)
- 10(9)
- 12(6)
- 13(5)
- 14(7)
- 15.4(5)
- 15.7(5)
- 17.2(5)
- 18.9(5)
- 19(10)
- 20.9(5)
- 22(7)
- 22.4(5)
- 27(5)
- 28(7)
- 29(6)
- 32(6)
- 45(6)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
5.6・7・8・10・12・13・14・15.4・15.7・17.2・18.9・19・20.9・22・22.4・27・28・29・32・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(25)
- エスコ(649)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(524)
- OSG(オーエスジー)(337)
- イシハシ精工(231)
- プロトティップ(172)
- サンドビック(145)
- TRUSCO(117)
- SKC(107)
- カーメックス(97)
- ワルター(91)
- グーリング(82)
- TDT(田野井)(80)
- 日本スプリュー(67)
- FACOM(56)
- ライト精機(35)
- JTC(25)
- KUKKO(クッコ)(21)
- SK(新潟精機)(19)
- ブランドをもっと見る

HyperZスパイラルタップ ZSP
NACHI(不二越)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
SGスパイラルタップ SGSP
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。食付Lc2.5
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS
NACHI(不二越)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。突き出しセンタ有無無
HyperZポイントタップ
NACHI(不二越)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。溝数3食付長さ(mm)5
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL
NACHI(不二越)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷から5日以内出荷切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
HyperZ管用テーパタップ鋳物用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。用途鋳物用/長ねじ形等級Ⅱ溝数4食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋳物用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。用途鋳物用/短ねじ形等級Ⅱ溝数4食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/長ねじ形等級Ⅱ溝数3食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/短ねじ形等級Ⅱ溝数3食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋳物用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。用途鋳物用/Rc形溝数4食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/Rc形溝数3食付き(P)2.5
HyperZポイントタップ ステンレス用
NACHI(不二越)¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷ステンレス加工に特化した切れ刃フォームの最適化により、ステンレスで問題となる逃げ面への溶着を抑制 めねじへの擦れ低減により長寿命を実現全長(mm)46等級REG P2溝数3首径(mm)2.4ねじ長さ(mm)10首下長(mm)18シャンク径(mm)4食付き(P)5
Hyper Z ポイントタップ ステンレス用
NACHI(不二越)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ステンレス加工に特化した切れ刃フォームの最適化により、ステンレスで問題となる逃げ面への溶着を抑制 めねじへの擦れ低減により長寿命を実現全長(mm)60等級REG P3溝数3首径(mm)4ねじ長さ(mm)14.5首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5食付き(P)5
タフレット スチール用
NACHI(不二越)¥15,980~税込¥17,578~1パック(10本)3日以内出荷から5日以内出荷軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M
ハンドタップ
NACHI(不二越)¥6,998~税込¥7,698~1パック(3本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷あらゆる方面で使用される汎用タップです材質ハイス(高速度鋼)HSS等級JIS2級ねじの種類M
エクセルスパイラルタップ ESP
NACHI(不二越)¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷から5日以内出荷アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適していますねじの種類M食付Lc2.5突き出しセンタ有無無






























![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)