絞り込み
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10・10.5・11・12・12.5・14・15・17・18・20・23・シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・26・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: タップ・ダイス

タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
3,897件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 折れ込みタップ抜き(3本爪) エスコM4 折れ込みタップ抜き(3本爪)エスコ
5,390税込5,929
1個
当日出荷
エスコ品番EA829MZ-4
M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-6B
M20 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM20 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
15,000税込16,500
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-20
M16 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM16 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
9,720税込10,692
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-16
M7  x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM7 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-7アズワン品番64-7939-23
M6  x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM6 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-6アズワン品番64-7939-20
M4  x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM4 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-4Bアズワン品番64-7939-15
M6  x  1  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM6 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-6
M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付) エスコM 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付)エスコ
5,920税込6,512
1個
当日出荷
エスコ品番EA829BE
1/4" パイプエキストラクター エスコ1/4" パイプエキストラクターエスコ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
エスコ品番EA584PA-2
M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター エスコM3-M18/5本組 スクリューエキストラクターエスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷
エスコ品番EA584BA-1
スクリューエキストラクターセット KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
六角軸タッピングドリル セット RUKO六角軸タッピングドリル セットRUKO
19,980税込21,978
1セット(6本)
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に材質高速度鋼(HSS)適合機種充電回転ドライバー質量(g)280被削材鉄、アルミ、銅シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ)TRUSCO
53,980税込59,378
1セット(10個)
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途メートル並目ねじ山の修正トラスコ品番768-1674セット内容TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
標準型ダイス TRUSCO標準型ダイスTRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)ダイス38型 タケダ機械 S-305ダイス標準型 タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(S45C)焼入硬度HRC57
エキストラクター KOTOエキストラクターKOTO
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト頭部が破損した場合に取れなくなったボルトを抜き取ります。
ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS) TRUSCOハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)TRUSCO
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
829税込912
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチックの加工
汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)汎用ロールタップ R-YYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
739税込813
1本
当日出荷
用途低炭素鋼の加工ねじの種類M
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
パック入 ダイス (ミリねじ) イシハシ精工パック入 ダイス (ミリねじ)イシハシ精工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS2)ねじの種類M
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS-E)
ハンドタップ 上 イシハシ精工ハンドタップ 上イシハシ精工
919税込1,011
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
中タップ ライト精機中タップライト精機(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、主にネジ山の修正用。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ ライト精機ハンドタップライト精機
2,298税込2,528
1パック(3点組)
当日出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS)セット内容先(#1)・中(#2)・上(#3)
インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFTOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類M材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE関連資料技術情報はこちら(75MB)
自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から7日以内出荷
ねじの種類M
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ(並目 ) (セット) TRUSCOハンドタップ(並目 ) (セット)TRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。等級JIS3級材質合金工具鋼(SKS)仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級表面処理ノンコーディング
スパイラルタップ Vコーティング 粉末ハイス VP-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ Vコーティング 粉末ハイス VP-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
35~42HRCの合金鋼プリハードン鋼の加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):○、調質鋼(35~45HRC):◎、工具鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HT OSG(オーエスジー)めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HTOSG(オーエスジー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
めねじ内部の溶接スパッタや切りくず除去に最適です。 1.簡単にめねじ補修が可能 削る側からガイド機能へ 2.エアツールにも使用可能 ナットの使用でエアツールに装着可。高回転に対応! 切れ刃がないので確実なピッチ送りが可能。 チューブを保持することで、振れ・遊び手の危険防止 →安全・確実・迅速・簡単に作業が可能!
材質ハイス(HSS)精度-0.06食付5P形状突き出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
折れ込みタップ除去工具(四ツ溝用)(替刃) TRUSCO折れ込みタップ除去工具(四ツ溝用)(替刃)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
タイプ四ツ溝用ねじの種類PT
[SKH]ハンドタップセット エスコ[SKH]ハンドタップセットエスコ
3,070税込3,377
1セット(3本)
翌日出荷
Eサート用タップ #1#2#3セット ツガミEサート用タップ #1#2#3セットツガミ
8,498税込9,348
1セット(3本組)
当日出荷から4日以内出荷
Eサート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
タップダイスセット BeHAUSタップダイスセットBeHAUS
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
使用頻度の高いタップ、ダイス、各ハンドルの便利なセットです。
用途めねじのねじ山形成、つぶれの修正に材質タップダイス/カーボン本体質量(g)540使用範囲(タップハンドル)M2-M8ダイス外径(Φmm)25タップサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25ダイスサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×21×242
エホート 六角軸中タップ M10x1.5 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ M10x1.5EFFORT(エホート)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から9日以内出荷
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)
40PC. タップ&ダイスセット アズワン40PC. タップ&ダイスセットアズワン
5,290税込5,819
1個
当日出荷
切れ味の鋭い特殊溝刃を使用した全てが揃った。 あらゆる作業に対応出来る豊富な17サイズのタップ。 ダイスとタップハンドル。 ダイスハンドルのほかにピッチゲージもセット。 タップ。ダイスを紛失しない専用ケース入り。
仕様●材質:タングステン鋼アズワン品番68-4103-67
タップ・ダイス