タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1本
当日出荷から翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
エコ商品、RoHS
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
RoHS
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
RoHS
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
エコ商品、RoHS
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
139,800税込153,780特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
RoHS
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
RoHS
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
エコ商品、RoHS
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
189,800税込208,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT
RoHS
SU-SP-P4-M48X5 ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
RoHS
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
RoHS
マシンタップ SKCマシンタップSKC(3件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
メートル並目ねじ用(角度60°)
HT-LH-P5-M48X5-5P ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
RoHS
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
CPM-SFT 3P CPM STD M48×5 スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFTOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
3.1/2NC4  SKSGⅡ ハンドタップ(#1先) UNC SKCハンドタップ(#1先) UNCSKC(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類UNC
SP-S-PT 2  -11 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
RoHS
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
75W12  SKSGⅡ ハンドタップ(#2中) W SKCハンドタップ(#2中) WSKC(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9件のレビュー)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
RoHS
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
189,800税込208,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2関連資料技術情報はこちら(75MB)
エコ商品、RoHS
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
RoHS
INT S-PT 2 - 11 管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS
管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF) OSG(オーエスジー)管用平行ねじ切り丸ダイス SPD(SKS) 管用平行ねじ(PF)OSG(オーエスジー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
ねじの種類PF
ガス管用タップ PS・PF SKCガス管用タップ PS・PFSKC(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
RoHS
管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
3PT  SKS ガス管用タップ PT SKCガス管用タップ PTSKC(9件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
テーパー(PT)(角度55°)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
3.1/2NF12  SKSGⅡ ハンドタップ(#3上)  NF SKCハンドタップ(#3上) NFSKC
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
M 64X6.00  SKH ハンドタップ(#3上)  mm SKH SKCハンドタップ(#3上) mm SKHSKC
119,800税込131,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
3.1/2NF12  SKSGⅡ ハンドタップ(#2中) NF SKCハンドタップ(#2中) NFSKC(2件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
ねじの種類UNF
電線管用タップ SKC電線管用タップSKC
119,800税込131,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)