絞り込み
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10・10.5・11・12・12.5・14・15・17・18・20・23・シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・26・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: タップ・ダイス

タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
3,897件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から5日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
ダイス メートル細目ねじ SKH材 SKCダイス メートル細目ねじ SKH材SKC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKH
E-サート タップ ツガミE-サート タップツガミ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
タップ用エクステンション SCHROEDER(シュローダー)タップ用エクステンションSCHROEDER(シュローダー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
タイプタップ用
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
779税込857
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工関連資料(3.11MB)
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング
2,298税込2,528
1パック(8本)ほか
当日出荷
ねじの呼びM12材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)質量(g)494下穴径(Φmm)11埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)17.4
STスパイラルタップ STSP NACHI(不二越)STスパイラルタップ STSPNACHI(不二越)
939税込1,033
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
ツイストエキストラクター SIGNET(シグネット)ツイストエキストラクターSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1セット(5本)
当日出荷
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップで使用可能。
セット内容3mm/4mm/5mm/6mm/8mm、ビニールパック全長(mm)(各サイズ)3mm:55、4mm:60、5mm:65、6mm:70、8mm:80質量(g)3mm:18、4mm:20、5mm:23、6mm:26、8mm:63、総質量:163(パック)適合ボルト径3・4・5・6・8mm
M14タップホルダ組 HiKOKI(旧:日立工機)M14タップホルダ組HiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
タップサイズM14形状Cタイプタップ用寸法L(mm)52寸法S(mm)12.7寸法D(mm)42シャンク径d(Φmm)10.5寸法k(mm)8
六角軸スパイラルタップ マキタ六角軸スパイラルタップマキタ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ネジ切りやネジ山の修正に全長(mm)-タイプ貫通穴用、止り穴用適合材鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)突き出しセンタ有無-
六角軸ガイド付タップ ミツトモ六角軸ガイド付タップミツトモ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質材質:タップ:HSS鋼
ネジ切スパイラルタップ SK11ネジ切スパイラルタップSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
切屑の排出が良く、作業性が良いスパイラルタイプのタップです。SKH(ハイス鋼)使用で3倍以上長持ちします。
用途一般鉄鋼・ステンレス鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。全長(mm)-突き出しセンタ有無-
SUS用スパイラルタップ PROCHI(プロチ)SUS用スパイラルタップPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適します。 炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
用途止まり穴用。ステンレス用。
タップダイスセットM-320 ライトタップダイスセットM-320ライト
99,980税込109,978
1セット(59個)
当日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正トラスコ品番751-2988セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本質量(kg)7タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
M 6x1.0  ポイントタップ(HSSE) エスコM 6x1.0 ポイントタップ(HSSE)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
エスコ品番EA829PC-6
No 6 x32 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコNo 6 x32 ハンドタップ(UNC/HSS)エスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EK-0.6
M 8 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 8 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
4,220税込4,642
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-8C
M 8 x1.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 8 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
3,300税込3,630
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-8B
M22 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM22 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
19,300税込21,230
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-22C
M18 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM18 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-18C
M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
5,640税込6,204
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-12C
M5  x 0.8 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM5 x 0.8 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-5アズワン品番64-7939-17
M30 x  3  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM30 x 3 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DB-30B
M24 x  3  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM24 x 3 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
8,030税込8,833
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-24
M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-12Bアズワン品番64-7939-32
M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-10Bアズワン品番64-7939-28
M30 x  3  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM30 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
18,700税込20,570
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-30B
M14 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコM14 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-14
M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正) エスコM 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正)エスコ(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1個
当日出荷
エスコ品番EA829BH
M 6x1.0 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコM 6x1.0 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)エスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
エスコ品番EA829BD-6
M 3x0.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコM 3x0.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
エスコ品番EA829BD-3
タイヤバルブネジ用タップ (#2中) SKCタイヤバルブネジ用タップ (#2中)SKC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ドリルタップ SKCドリルタップSKC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ダイスハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ダイスハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途タップ立て用。トラスコ品番487-4803材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)136タイプダイス用差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
タップハンドル 差込角9.5mm TRUSCOタップハンドル 差込角9.5mmTRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップハンドルです。 切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途タップ立て用。トラスコ品番489-5045材質クロムモリブデン鋼全長(mm)220質量(g)126タイプタップ用差込角(mm)9.5
IS パック入 ジェットタップ M2X0.4 イシハシ精工IS パック入 ジェットタップ M2X0.4イシハシ精工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼呼び寸法M2.0材質高速度鋼(HSS-E)加工ねじメートルねじピッチ(mm)0.4仕様ブリスターパック品トラスコ品番507-0376全長(mm)40質量(g)6シャンク径(Φmm)3.0下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)12精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山シャンク四角部(mm)2.5
No.28 6角軸タップ・下穴ドリルセットM8セット 大西工業No.28 6角軸タップ・下穴ドリルセットM8セット大西工業
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用
タップ エンジニアタップエンジニア(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
切りくずの排出が良く、特に粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途一般止まり穴加工用セット内容先、中、仕上(3本組)RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
タップ・ダイス