絞り込み
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10・10.5・11・12・12.5・14・15・17・18・20・23・シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・26・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: タップ・ダイス

タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
3,897件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロングネックポイントタップ LS-PO-K YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックポイントタップ LS-PO-KYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工溝数3
ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ圧延材・チタン合金の加工材質HSS-P全長L(mm)36シャンク長ls(mm)25凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2P寸法lk(mm)四角部:6関連資料(0.68MB)
厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTGYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS溝数4規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ食付5P
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用ハンドタップ HT BCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ関連資料(1.74MB)
TZスパイラルタップ TZTZスパイラルタップTZ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
ねじの種類M(メートルねじ)
M10x1.5  ドリルタップ(HSS) エスコM10x1.5 ドリルタップ(HSS)エスコ
3,690税込4,059
1個
当日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)約55シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM10×1.5アズワン品番64-7939-03
M3-M12 タップセット(HSS) エスコM3-M12 タップセット(HSS)エスコ
15,200税込16,720
1個
当日出荷
表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS質量(g)650アズワン品番64-7908-11ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
5.0mm エキストラクター(ネジモグラ) エスコ5.0mm エキストラクター(ネジモグラ)エスコ
1,010税込1,111
1本
当日出荷
材質高炭素鋼適合サイズ(mm)六角穴付ボルト5アズワン品番64-2232-88
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SMOSG(オーエスジー)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類SM食付5P精度表記STD精度OH2関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFTOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
6,298税込6,928
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPFOSG(オーエスジー)
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から8日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍までMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から3日以内出荷
45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍までMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
21,980税込24,178
1本
当日出荷から16日以内出荷
ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左 SKCダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 左SKC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SKS
ダイス ウイット並目ねじ SKS材 左 SKCダイス ウイット並目ねじ SKS材 左SKC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウイット並目ねじ用
材質SKS
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材SKC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKH
ダイス ユニファイねじ(UNC) SKH材 SKCダイス ユニファイねじ(UNC) SKH材SKC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKH
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー)ワンレボリューションスレッドミル AT-1OSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。関連資料技術情報はこちら(75MB)
E-サート スパイラルタップ ツガミE-サート スパイラルタップツガミ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
E-サート タップ  2本組セット ツガミE-サート タップ 2本組セットツガミ
5,598税込6,158
1セット(2本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
スクリューエキストラクターセット6本組 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセット6本組KUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
材質クロームバナジウム質量(kg)0.2適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
ハンドタップ SKS TRUSCOハンドタップ SKSTRUSCO
3,598税込3,958
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)溝数4精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじ加工ねじ精度表記JIS3級
HyperZポイントタップ NACHI(不二越)HyperZポイントタップNACHI(不二越)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
溝数3食付長さ(mm)5
HyperZポイントタップ ロングシャンク NACHI(不二越)HyperZポイントタップ ロングシャンクNACHI(不二越)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
溝数3食付長さ(mm)5
ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット イシハシ精工ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセットイシハシ精工
47,980税込52,778
1セット
5日以内出荷
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7529セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)910
六角軸ポイントタップと下穴ドリル ミツトモ六角軸ポイントタップと下穴ドリルミツトモ
4,998税込5,498
1セット(10本)
当日出荷
材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼 面取りカッター:カーボン鋼 センターポンチ:カーボン鋼仕様10本組 六角軸ポイントタップと下穴ドリルトラスコ品番858-7860質量(g)150.4
六角ダイス ミツトモ六角ダイスミツトモ
529税込582
1本
当日出荷から翌々日出荷
極小タップ用ハンドル ミツトモ極小タップ用ハンドルミツトモ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
仕様極小タップ用ハンドルトラスコ品番858-7806質量(g)67.7タイプタップ用
ダイスハンドル25mm SK11ダイスハンドル25mmSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オネジ切りダイス取付用のハンドルです。ダイス25mm径専用ハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。手回しで、ワーク材の食い付きが容易です。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。材質タイプダイス用径(Φmm)25専用
TiNコーティングポイントタップ PROCHI(プロチ)TiNコーティングポイントタップPROCHI(プロチ)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。 高速でタッピングします。TINコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適しています。
材質HSSE食付長さ5山表面処理TiNコーティング
ステンレス用ポイントタップ PROCHI(プロチ)ステンレス用ポイントタップPROCHI(プロチ)
789税込868
1本
当日出荷から翌日出荷
ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。 高速でタッピングします。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
材質HSSE食付長さ5山表面処理ホモ処理
溝なしタップ UMニューロール UM-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ UMニューロール UM-NRTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
極小径ねじ用のUMニューロールタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理クロムナイトライドコーティングねじの種類s(ミニチュア)ねじ食付2P精度表記STD精度RH2形状突出しセンタ有関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用グーリング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
マグタップ3~12mm カネテックマグタップ3~12mmカネテック(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。 正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。 ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です
トラスコ品番819-9694質量(kg)2.5タイプタップ用最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式タップサイズM3~M12磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8
M 6x1.0  ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコM 6x1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)エスコ
1,350税込1,485
1個
当日出荷
エスコ品番EA829PH-6
タップ・ダイス