絞り込み
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10・10.5・11・12・12.5・14・15・17・18・20・23・シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・26・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: タップ・ダイス

タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
3,897件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ダイスセット エスコ丸ダイスセットエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
並目。
材質HSSダイス外径(Φmm)25適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷
切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティングドリル長(mm)(下穴用ドリル)75ドリル径(Φmm)(下穴用ドリル)3.3~8.5関連資料(1.34MB)
六角軸中タップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸中タップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い 六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質HSS鋼本体寸法(mm)7×7×80関連資料(1.34MB)
(SKS2)ハンドタップ(メートル) エスコ(SKS2)ハンドタップ(メートル)エスコ
7,490税込8,239
1本
翌日出荷
JISⅢ級。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金材質SKS_2
(HSS)ハンドタップ(UNC) エスコ(HSS)ハンドタップ(UNC)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
[CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップセット(ISO)エスコ
28,500税込31,350
1セット
翌日出荷
各サイズ(先、中、上)3本入です
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)材質CO-HSS入数(本)21
SLタフレット SL-TF TDT(田野井)SLタフレット SL-TFTDT(田野井)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT TDT(田野井)ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLTTDT(田野井)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
材質WCねじの種類TC-ZC-MLT
ハンドタップ・ダイカスト用 HT TDT(田野井)ハンドタップ・ダイカスト用 HTTDT(田野井)
739税込813
1本
翌々日出荷
材質HSSVねじの種類HT-DC
TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS TDT(田野井)TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUSTDT(田野井)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。
材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)ロングTSPタップ LT-TSPTDT(田野井)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3表面処理HOMO
ロングTガンタップ LT-TGN TDT(田野井)ロングTガンタップ LT-TGNTDT(田野井)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
溝数3ねじの種類LT-TGN
管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp) TDT(田野井)管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)TDT(田野井)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質HSSVねじの種類SP-P食付2.5P
ロング管用タップ LT-P PT(Rc) TDT(田野井)ロング管用タップ LT-P PT(Rc)TDT(田野井)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質HSSV溝数4食付2.5P
管用平行ネジ用タップ P PF(G) TDT(田野井)管用平行ネジ用タップ P PF(G)TDT(田野井)
1,688税込1,857
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
止り穴用管用タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類PF
タップ ハゼットタップハゼット
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
スタッドボルトエクストラクター用下穴ガイドスリーブ ハゼットスタッドボルトエクストラクター用下穴ガイドスリーブハゼット
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
タップレンチ JTCタップレンチJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
タップ JTCタップJTC
949税込1,044
1個
5日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
サイズ1/8NPT27
非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ) OSG(オーエスジー)非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2.5Dタイプ)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,298税込6,928
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイス DPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.44MB)
コバルトジェットタップ・スパイラルタップセット イシハシ精工コバルトジェットタップ・スパイラルタップセットイシハシ精工
29,980税込32,978
1セット(14本)
当日出荷
ステンレス・難削材用のスチールケース付きコバルトジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:ステンレス鋼、難削材。現場作業に。トラスコ品番245-1982アズワン品番65-1985-46RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップセット イシハシ精工ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップセットイシハシ精工
28,980税込31,878
1セット(14本)
当日出荷
ステンレス用のスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。トラスコ品番245-1978セット内容ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本)材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ジェットタップ・スパイラルタップセット イシハシ精工ジェットタップ・スパイラルタップセットイシハシ精工
26,980税込29,678
1セット(14本)
当日出荷
一般鋼向けのスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。トラスコ品番244-0901アズワン品番65-2022-97RoHS指令(10物質対応)対応
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工
659税込725
1本
当日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ被削材:一般鉄鋼・軽合金RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸T型タップホルダ TRUSCO六角軸T型タップホルダTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
使いやすいT型ハンドルです。六角軸ビット・六角軸ドリルなどにも使用できます。
用途六角軸作業専用。トラスコ品番257-6464材質スチール全長(mm)100全高(mm)70適合寸法(mm)六角軸6.35
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズTRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
スパイラルタップ(ウィットねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(ウィットねじ用)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)関連資料(2.68MB)
ロングスパイラルタップ イシハシ精工ロングスパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ねじの種類M
パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用) イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(ウィットねじ用)イシハシ精工
719税込791特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ねじの種類W
六角軸ポイントタップ SK11六角軸ポイントタップSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
刃先ポイント加工により、タップ時の切粉を奥に排出させますので、切粉づまりが少なくスムーズなネジ立てができます。貫通穴専用です。六角軸タイプなので電動工具での作業が可能です。食い込みの良い先端刃先形状です。
用途ドリルでのネジ立て作業。材質タップ:ハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35
六角軸ステンレスドリルタップ トライアルコーポレーション六角軸ステンレスドリルタップトライアルコーポレーション
21,980税込24,178
1セット(10本)
当日出荷
下穴作業とタップ作業が合体! これ1本で面倒な作業から解放! 使用頻度の最も高いM4・M5・M6のみの10本セット! ステンレスにも対応!
用途ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工にセット内容M4/4/4/4/4/4/4/5/5/6材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
ヘリサート用スパイラルタップ(細目) 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ(細目)日本スプリュー
13,980税込15,378
1本
当日出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル細目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ日本スプリュー
4,598税込5,058
1本
当日出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
ヘリサート用スパイラルタップ(細目) 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ(細目)日本スプリュー
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル細目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3日本スプリュー
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.3
タップ・ダイス